2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重管用VUパイプ 透明 日本プラスチック工業 動画あり
日本プラスチック工業二重管用VUパイプ 透明
エコ商品
二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。 形状パイプ 材質PVC 透明 寸法L(mm)4000 長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水 材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸 乳白 特性耐薬品 仕様屋内専用 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
309 税込340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)