「塩ビ管 65 キャップ」の検索結果
圧力配管で使用出来ます。普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
JIS規格K6743
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
塩化ビニール製
RoHS対応品
仕様●サイズ:Φ20×83mm
アズワン品番65-2256-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥405
税込¥446
翌日出荷
裸圧着端子用の絶縁キャップ
色白
材質ポリ塩化ビニル
寸法L(mm)65
定格電圧(V)600
寸法L1(mm)35
寸法L2(mm)30
寸法T(mm)1.8
寸法d1(Φmm)23.2
寸法d2(Φmm)25
適合端子125・150(mm2)共用
最高使用温度(℃)60
寸法d3(Φmm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥259
税込¥285
当日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に。
材質ポリ塩化ビニール
色透明
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。
材質PVC
形状キャップ
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。
材質PVC
形状キャップ
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

自在ユニオン継手 PVC
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度(℃)0~50
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質塩化ビニル樹脂
色ブラック
スイッチ×
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量125V/15A/1500Wまで
機能キャップ付き
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2P・ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型
付属品万能フッカー(BH-400SH)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
スイッチなし
定格電圧(V)200
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)1.6
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
入力電圧範囲(V)AC180~210
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45
演色指数(Ra)83
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型
付属品万能フッカー(BH-400SH)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
スイッチなし
定格電圧(V)200
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)1.6
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
入力電圧範囲(V)AC180~210
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45
演色指数(Ra)83
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、片面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様●100V消費効率(Lm/W):90.9●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)
セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)22
スイッチ無し
定格電圧(V)AC100
全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)
定格電流(A)0.23
電線長さ(m)0.3
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)Ra83
定格光束(Lm)2000
電球の種類LED
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、両面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様●100V消費効率(Lm/W):100●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)
セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)26
スイッチ無し
定格電圧(V)AC100
全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)
定格電流(A)0.28
電線長さ(m)0.3
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)Ra84
定格光束(Lm)2600
電球の種類LED
1本
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
仕様屋内・屋外兼用型
付属品万能フッカー(BH-400SH)
セット内容20mライン(LECN-W-R20LL)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI-200V)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)3.4(LEDライン:3.1、電源コード:0.3)
サイズLEDライン全長:20m(幅17mm×厚さ9mm)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)216
スイッチなし
定格電圧(V)100
定格電流(A)2.7
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)1.6
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.3(100V)
LED20m
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)26000
連結可能台数:2台(50mまで)
1本
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷