84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐候性・耐水性・耐久性に優れジョイナーに差し込むだけで施工が可能です。
用途保温・保冷用直管カバー。 シート厚さ(mm)0.5 保温材厚(mm)20 材質塩化ビニール(PVC) アイボリー 長さ(mm)1015 難燃性V-0相当 仕様防炎性2級適合
1セット(5枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

排水管防音材 デービーカバー (直管用) 日東エルマテリアル 動画あり
10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。 テープ長さ(m)1 仕様接着剤付 材質吸音層:チップウレタン遮音シート:PO系シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


様々な箇所を養生できる養生カバーです。 テープ不要・取付、取外しが簡単。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 軽くて簡単にカット可能です。 どのような対象物にもフィットしやすい形状。 ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途カウンター・家具のコーナー部・ドア・コーナー・駐車場など・現場などの養生用 イエロー 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1700 有効幅(mm)(内径)約Φ49
1ケース(50本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。 タイプ非粘着
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状パイプ 材質基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 トラスコ品番489-6301 質量(g)205 取付方式背割れタイプ 長さ(m)2 内径(Φmm)49 外径(Φmm)69
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)10 タイプワンタッチテープ付きタイプ 長さ(m)2 使用温度(℃)断続:70、継続:60 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下) 圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃) 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー 種類ダクト 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー
1本
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最下部を広く覆う事で、水、泥撥ねを防止します。
用途雨水最下部、水・泥撥ね防止用継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状雨水排水継手 寸法L(mm)165 寸法l1(mm)30 寸法l2(mm)10 寸法D'(mm)203 寸法d'(mm)197
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 ホワイト 厚さ(mm)10 材質(基材)発泡ポリエチレン 長さ(m)2 取付け方法背割れタイプ
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。 仕様樹脂製エルボ付 材質吸音層:チップウレタン、遮音シート:PO系シート
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管 厚さ(mm)防音材:6 関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 取扱説明書(0.76MB)
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバーです。HT管用エルボ継手ホルダー付属。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20
1個
959 税込1,055
翌日出荷


呼75塩ビ管用カバー。カバーは切断して長さ調節可能
その他【アキレスジョイント】AC-240
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。 材質ガルバリウム鋼板(JIS G3321) 厚さ(mm)0.27 適合パイプ厚さ20mmの保温材用
1箱(5個)
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

収納・携帯性に優れたカッター式鋸 滑りにくいエラストマラバー 力のかけやすいホールドグリップ 安全ロープ取付け穴付 硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ) アサリあり 衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先 ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』
用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板 仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146 アズワン品番65-2153-15
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

HT管用チーズ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー 種類チーズ 寸法L(mm)136 寸法H(mm)51 寸法D(mm)71 寸法W(mm)42 適合サイズ(水栓)13
1個
489 税込538
4日以内出荷

HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー 種類エルボ 寸法L(mm)119 寸法D(mm)71
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断面の品質が要求される精密加工に適します。 樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。 入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。 ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板 刃長(mm)165 刃渡り(mm)165 全長(mm)280 ピッチ(mm)0.95 仕様(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、(職種)設備、内装、造作、ホビー 質量(g)188 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

細い銅管・エアコンのダクトカバー・塩ビ部材・薄鉄板の切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 入りが良くスムーズな切味の目立。
刃渡り(mm)165 適合N-G165P トラスコ品番442-3712 質量(g)15
1枚
679 税込747
当日出荷

排水管の吸気、通気口用に使用します。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304 材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバーです。HT管用エルボ継手ホルダー付属。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合水栓呼び13用。ダクトサイズ13
1個
799 税込879
翌日出荷

排水管の吸気、通気口用に使用します。ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ADC-101 エアコンダクトカッタ101 MCC(松阪鉄工所) 動画あり
エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
トラスコ品番408-7984 全長(mm)305 質量(g)660 適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

排水管の吸気、通気口用に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS 材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水管の吸気、通気口用に使用します。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量ながら高機能の内バネチューブモデル。 聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。 集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。 耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。 バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。 振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル 全長(mm)770 質量(g)96 径(Φmm)(チェストピース)47 保証期間1年間 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

埋設性に優れる 屈曲部を硬質塩ビでカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策) 材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC 使用流体排水
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。 材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合) 使用流体排水
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
アズワン品番67-7248-72
1個
5,598 税込6,158
8日以内出荷

排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管 厚さ(mm)防音材:6 関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.06MB) 取扱説明書(0.76MB)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管 厚さ(mm)防音材:6 関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.07MB) 取扱説明書(0.76MB)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)