722件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ管用継手 公差L(mm)-2~+5
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格東栄管機株式会社規格 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rp
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手。 形状エルボ 使用温度範囲0~40℃ 最高使用圧力0.98MPa
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6029 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)91 呼び径(mm)【塩ビ管】50×50 寸法L1(mm)51 寸法L2(mm)91 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)66 寸法Z2(mm)26 寸法Z3(mm)66
1個
499 税込549
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VUソケット モノタロウ 動画あり
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状偏心インクリーザー タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~45 使用流体排水
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番850-6275 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743 形状キャップ
1個
88 税込97
翌々日出荷

トラスコ品番850-6318 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743 形状チーズ
1個
469 税込516
翌々日出荷

1個
65 税込72
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)






形状ストレート 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)0~45(流体) 最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水) 接続方式差込み 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ボンネット)CAC911 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水) 接続方式差込み 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ハンドル)C3771BE 材質(ボンネット)KSB-3 材質(ロックナット)KSB-3 材質(ソケット)HIPVC クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩ビ管用継手 SKXエルボ 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6279 材質バーミキュラ鋳鉄 寸法L(mm)68 寸法L1(mm)36 めねじサイズ3/4 呼び径(A)13×13
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6192 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 寸法L(mm)62 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)12 呼び径(A)16
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

塩ビ管用継手 SKXメーター用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビ管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状パイプエンド 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット グレー タイプDV 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 使用流体排水 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

異種管継手 塩ビ管×鋼管用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩ビ管用継手 SKX45°エルボ 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状45°エルボ 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビ管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状チーズ 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビ管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 寸法L(mm)84 寸法L1(mm)33 寸法L2(mm)16 寸法d2(mm)50 呼び径(A)50
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)