カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空調・電設資材(1)

「塩ビ管継手ソケット」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット SKカワニシSKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケットSKカワニシ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6278材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット寸法L(mm)63呼び径(mm)16寸法L1(mm)31寸法L2(mm)20使用圧力1MPa寸法L3(mm)13.5めねじサイズ3/4
SKカワニシ 異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 SKXソケット SKカワニシSKカワニシ 異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 SKXソケットSKカワニシ
11,980税込13,178
1個(1個)
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
塩ビ管用継手 SKXフランジ付ソケット 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXフランジ付ソケット川西水道機器
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット寸法L(mm)84寸法L1(mm)33寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50呼び径(A)50
鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
2,798税込3,078
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
塩ビ管×銅管2形用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器塩ビ管×銅管2形用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
3,198税込3,518
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
ポリエチレン管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器ポリエチレン管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
銅管2形×塩ビ管用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット 川西水道機器銅管2形×塩ビ管用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット川西水道機器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1763材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
塩ビ管用継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
2,498税込2,748
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 SKXソケット 川西水道機器異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 SKXソケット川西水道機器
8,898税込9,788
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1728材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
塩ビ管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器塩ビ管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
2,498税込2,748
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
内外面被覆鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器内外面被覆鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
塩ビ管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器塩ビ管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
2,598税込2,858
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0181材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
塩ビ管×銅管1形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット 川西水道機器塩ビ管×銅管1形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット川西水道機器
3,798税込4,178
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
銅管2形×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器銅管2形×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
3,500税込3,850
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1768材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
高密度ポリエチレン管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器高密度ポリエチレン管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
7,598税込8,358
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0178材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
塩ビ管×銅管2形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット 川西水道機器塩ビ管×銅管2形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット川西水道機器
2,498税込2,748
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PPシリーズ ミヤコビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PPシリーズミヤコ
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
洗浄管と塩ビ管との接続用継手です。洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》ビニール管との接続にはソケットをご使用ください。
仕様●材質:PVC
NPJX継手(塩ビ管用ソケット シモク付き:TS) イノアック住環境NPJX継手(塩ビ管用ソケット シモク付き:TS)イノアック住環境
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
NPJX継手(塩ビ管用ソケット シモク付き:HI) イノアック住環境NPJX継手(塩ビ管用ソケット シモク付き:HI)イノアック住環境
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
NPJX継手(塩ビ管用ソケット本体) イノアック住環境NPJX継手(塩ビ管用ソケット本体)イノアック住環境
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手 セキスイDV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手セキスイ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
DV継手 排水用差込ソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手 セキスイDV継手 排水用差込ソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手セキスイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V50×L50 川西水道機器鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V50×L50川西水道機器
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0456材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)2.15使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)136使用圧力(MPa)1寸法A(mm)103
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V40×L40 川西水道機器鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V40×L40川西水道機器
7,298税込8,028
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0455材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.37使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)122使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V30×L30 川西水道機器鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V30×L30川西水道機器
4,798税込5,278
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0454材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.02使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)110使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V25×L25 川西水道機器鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V25×L25川西水道機器
2,398税込2,638
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0452材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.89使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)150使用圧力(MPa)1寸法A(mm)120
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V20×L20 川西水道機器鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V20×L20川西水道機器
2,098税込2,308
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0450材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.73使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)137使用圧力(MPa)1寸法A(mm)110
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V13×L13 川西水道機器鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V13×L13川西水道機器
1,498税込1,648
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0448材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.54使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)104使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V25×ネオV30 川西水道機器鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V25×ネオV30川西水道機器
2,698税込2,968
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0453材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)131使用圧力(MPa)1寸法A(mm)101
鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V20×ネオV25 川西水道機器鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V20×ネオV25川西水道機器
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0451材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.92使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)102使用圧力(MPa)1寸法A(mm)75
鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V13×ネオ16 川西水道機器鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V13×ネオ16川西水道機器
1,498税込1,648
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0449材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.49使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)110使用圧力(MPa)1寸法A(mm)85
塩ビ管継手 ソケット TS-Sシリーズ イシグロ塩ビ管継手 ソケット TS-Sシリーズイシグロ
89税込98
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプソケット材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズ イシグロ塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズイシグロ
79税込87
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプバルブ用ソケット
断熱ドレンホースジョイント オーケー器材断熱ドレンホースジョイントオーケー器材
7,398税込8,138
1セット(40個)ほか
6日以内出荷
断熱ドレンホースをドレンパイプ用継手(エルボ・チーズ・ソケット類)や市販のTS継手等の塩ビ管継手と接続します。 また、業務用エアコン等のドレン排水口(VP20/25用メス)との接続にも使用します。
アイボリー材質(継手)PVC
SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット 川西水道機器SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット川西水道機器(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット 川西水道機器塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット川西水道機器
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット川西水道機器(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
塩ビ管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXおねじ付ソケット川西水道機器(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用 接着タイプ SF-JOINT排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用 接着タイプSF-JOINT
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持 硬質塩ビ管用接着剤で楽々施工 両端部にソケット(硬質ABS樹脂)を一体成形。塩ビ継手の施工と同じ要領で、簡単かつ確実。
用途洗濯機防水パン接続用材質TPE、ABSダークグレータイプ接着タイプ口径(Φmm)50ホース内径(Φmm)50許容偏芯(mm)60曲り角度(最大)90°
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら