20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。 狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)塩ビ管挿入機
剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。 ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIT(ヒット)パイプ挿入機
パイプに傷をつけずに一人で楽に挿入できます。 複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継手の挿入ができ、戻り止め機構で接着剤が乾くまで保持できます。 各々の呼び径に対応させる時はパイプホルダを交換してください。 チェーンでパイプを固定し、ラチェットハンドルを前後に動かすだけです。
用途挿入可能パイプ・継手:VP管・HIVP管・ゴム輪継手・TS継手・T型ダクタイル鋳鉄管に。 トラスコ品番254-2528 全長(mm)600 質量(kg)16 全高(mm)170 横幅(mm)270 適合パイプ外径(Φmm)89~216
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

呼び径20から75まで使用可能です。 小型計量1.7kg 受け口側・挿し口側のどちらからでも引き込めます。 難しい操作は必要ありません。
質量(kg)1.7 適合パイプ呼び径20~75
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

足元より高い位置での挿入作業に使用できます。 手で持ちにくいパイプを確実に挿入できます。 接着剤が固まるまで抜けずに保持できます。 軽量で持ち運びも簡単です。
セット内容締め具セット(L・R)×各1個、収納袋×1枚 関連資料(0.09MB) (0.18MB)
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番829-1425 寸法(mm)89×177×64 質量(g)330 能力(mm)80~220(75A~200A相当) ストラップ長(mm)800
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
59,980 税込65,978
14日以内出荷

パワーウィンチ モノタロウ 動画あり
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別手動 ワイヤー径(Φmm)5.0 フック口開き(mm)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIT(ヒット)パイプ挿入機 (ゴムパット付)
エコ商品
パイプ径200~300の挿入作業を、軽く簡単に行なえます。
用途エンビ管、T型ダグタイル鋳鉄管の挿入作業に。 全長(mm)780 質量(g)21 適合パイプ径(Φmm)200、250、300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

KAW-600 パイプ挿入工具  レバーかんけつ 川村製作所 動画あり
取付時にスパナ等の工具を必要としません。 パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。 両引き接合でパイプの安定挿入ができます。 取り外しも非常に簡単です。 多種多様のパイプの接続に使用可能です。 重量はたったの8kgで持ち運びも楽々です。 エンビ管は呼び径600まで、NS管は呼び径250まで使用可能です。
セット内容締付部材セット×2セット、補助ジク×2個、収納箱×1個 質量(kg)8 適合パイプ呼び径65~600
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

KA300 パイプ挿入工具  かんけつ 川村製作所 動画あり
鎖を巻き付けるだけの簡単操作です。 パイプサイズや種類にこだわらず使用できます。 ゴム輪型パイプの挿入や、引き抜きが簡単です。 重量6kgで持ち運びも便利です。 電線用多層多重配管のせまいん場所でも使用できます。
セット内容本体セット×1セット、鎖付きD型締め具×1個、リング付き鎖×1本、収納袋×1枚 質量(kg)6 適合パイプ呼び径65~300
1セット
57,980 税込63,778
5日以内出荷

材質本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304) 全長(mm)165 ロッド径(Φmm)13 アズワン品番1-2900-01 締付可能ロッド径(Φmm)50~200
1個
4,480 税込4,928
当日出荷

本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。 種別ベルトレンチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

HIT(ヒット)パイプウェルディングバイス
エコ商品
パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。
用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。 種類その他バイス 材質(本体)スチール 主な用途溶接作業 厚さ(mm)(アングル部)6 幅(mm)(アングル部)150 高さ(mm)(アングル部)50 質量(g)2300 適合管径(Φmm)34~165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

エンビ管専用工具です。 パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。 両引き接合でパイプの安定挿入ができます。 取り外しも簡単です。
セット内容締付部材エット×2セット、収納袋×1枚 関連資料(0.09MB) (0.18MB)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベルトレンチ モノタロウ 動画あり
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線 TGK品番561-55-20-11 トラスコ品番413-9399 質量(g)261 締付範囲(mm)Φ50~200
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

園芸用の鉄パイプを抜いたりさしたりする時に使用します。
直径×長さ(mm)25×230
1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)