397件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(4本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6742 材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ管用継手 公差L(mm)-2~+5
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741
1セット(7本)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 種類塩ビ管/直管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6742 仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー)) 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000 最高使用圧力(MPa)1
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヴァンテックHIパイプ
RoHS
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。 材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC) 長さ(mm)1996±3.0 寸法L(mm)1996±3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。 材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC) 長さ(mm)1996±3.0 寸法L(mm)1996±3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ねじ部のインサート材質は、JISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、JISB0203の平行めねじとする。 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ管用継手 規格JIS K 6743 公差L(mm)-1~+5
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヴァンテックVPWパイプ
RoHS
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。 トラスコ品番602-0984 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1996±3.0 厚さ(mm)2.5 寸法L(mm)1996±3.0 呼び径(mm)13 寸法t(mm)2.5 寸法D(mm)18 外径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
翌々日出荷

仕様金属おねじ部の材質は、ISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、ISB0203のテーパおねじに準ずる。 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ管用継手 規格JIS K 6743 公差L(mm)-2~+5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート 材質(本体)塩化ビニル樹脂 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボール)塩化ビニル樹脂 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニオン継手 一時補修用 PVC モノタロウ 動画あり
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用 材質塩化ビニル樹脂 形状ユニオン 種類塩ビ管用継手
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ90° ホワイト タイプDV 種類塩ビ管用継手 規格JISK6739 関連資料図面(0.01MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC 形状ソケット ホワイト タイプDV 種類塩ビ管用継手 規格JISK6739 関連資料図面(0MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ 材質(本体)PVC、EPDM 使用温度範囲(℃)1~45以下 最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用 材質(本体)PVC、EPDM 使用温度範囲(℃)1~45以下 最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む) バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)1~45以下 最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを四方に差込み、接続できます。
材質ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径20
1個
579 税込637
当日出荷

塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを三方に差込み、接続できます。 枠を作る際にコーナー部分の接手として便利です。
材質ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径20
1個
459 税込505
当日出荷

建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC 形状ソケット アイボリー 種類塩ビ管用継手 規格JISK6739 関連資料図面(0MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC 形状エルボ ホワイト 種類塩ビ管用継手 規格JISK6739 関連資料図面(0.01MB)
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ配管の外側に水漏れした水滴を防スツバの取水口より管路内に戻す効果があります。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法L1(mm)120 寸法l1(mm)50 寸法l2(mm)63.5
1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC 形状エルボ アイボリー 種類塩ビ管用継手 規格JISK6739 関連資料図面(0.01MB)
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC 形状チーズ ホワイト 種類塩ビ管用継手 規格JISK6739 関連資料図面(0.01MB)
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC 形状エルボ アイボリー 種類塩ビ管用継手 規格JISK6739 関連資料図面(0.01MB)
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前澤化成工業Maezawa HI継手
塩ビ配管の補修時に使用します。
用途給水配管用。 濃紺 使用温度範囲(℃)5~45
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)