こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
種類塩ビ管/直管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6742
仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
こんなお得な商品も!

TSエルボ
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状エルボ90°
タイプTS
種類塩ビ管用継手
こんなお得な商品も!

TSソケット
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
こんなお得な商品も!

TSバルブソケット
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
公差L(mm)-2~+5
形状パイプ
呼び径(A)20A
エスコ品番EA471CP-20
1個
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6742
材質硬質ポリ塩化ビニル
こんなお得な商品も!

HIエルボ
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
形状エルボ90°
タイプHI
種類塩ビ管用継手
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6742
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
寸法W(mm)4.3
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ソケット形
接続ソケット形
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 4M
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。
JIS規格JIS K6741
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)0.98
こんなお得な商品も!

ソケット HI給水栓用 インサート付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
タイプHI
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6743
使用流体水道用
接続ねじ種類Rp
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
寸法W(mm)4.3
使用流体水道用
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質PVC
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0-50℃
材質(Oリング)EPDM
こんなお得な商品も!

TSソケット 給水栓用
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
形状ソケット
タイプTS
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:20Aポリエチレン管,20A塩ビ管,20Aアルミ三層管
適用管外径許容範囲:25~30mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)1
範囲(mm)適用管外径許容:25~30
穴径(mm)24
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
1枚ずつ取り出しやすいパッケージです。(A-0020~A-0120)厚み0.05mmなので丈夫で破れにくくなっています。
幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。
トラスコ品番470-5751
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)275
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)500×600
1袋(10枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。
漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース
材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
緊急用の圧着工具。コンパクトなので車などに据え置きが可能です。向きを固定するグリップ付。ラチェットレンチ使用で手動で圧着でき、また電動工具17mmソケットでも圧着可能!
用途塩ビ、ポリ管の圧着専用。
仕様圧着能力:13A/16A/20A/25A/30A(ポリ管・塩ビ管)
全長(mm)約255
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。(150A以下)20・25・30mmはVP専用です。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:16Aポリエチレン管,16A塩ビ管,16Aアルミ三層管
適用管外径許容範囲:20~22mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)1
範囲(mm)適用管外径許容:20~22
外径(mm)70
穴径(mm)19
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
高性能で省エネ
従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。
長寿命液モレなし
マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。
液モレを完全に追放
マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。
塩ビ配管用ユニオン標準装備
ネジ接続型専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0~60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。
用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環
各種機械セット用・生け簀・海水プラント
水耕栽培・植物工場
設置場所屋内設置用
許容押込圧(kPa)100以下
高性能で省エネ
長寿命液モレなし
液モレを完全に追放
豊富な機種
全閉屋内型モータ
塩ビ配管用ユニオン標準装備
ネジ接続型には専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0~60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。
用途単相200V仕様
単相200V電源利用の設備用途に
冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環
各種機械セット用・生け簀・海水プラント
水耕栽培・植物工場
相数単相
設置場所屋内設置用
許容押込圧(kPa)100以下
仕様圧着能力:13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用)
全長(mm)255
質量(kg)2.15
適合管水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管
アズワン品番64-7833-30
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
高性能で省エネ
従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。
長寿命液モレなし
マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。
液モレを完全に追放
マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。
塩ビ配管用ユニオン標準装備
ネジ接続型専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0~60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。
用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環
各種機械セット用・生け簀・海水プラント
水耕栽培・植物工場
設置場所屋内設置用
許容押込圧(kPa)100以下
密閉式のため臭気や湿気が外に漏れず、水漏れの心配もありません。逆止弁を内蔵しているため逆流も防ぎます。
シリーズBCH-Mシリーズ
ドレンホースを接続する際に使用します。VP管継手またはVE管継手に接続できます。ネオドレンパイプ20Aまたは25Aに接続可能です。25Aに接続する場合は付属のアダプターを使用してください。
色調アイボリー
強力な紫外線で飼育水に混入する菌の増殖を抑制・除菌します。これにより飼育水の安定効果が得られます。
UVF-1000のUVランプは高純度オゾンレス石英ランプを使用。長時間使用しても紫外線放射量の低下が少なく充分な効果が得られます。
ランプを石英保護管で覆った二重管方式を採用。冷水時におけるUV効果の低下を防ぎます。
また、二重構造のため、水を循環したままでもランプ交換が可能。水漏れもありません。
配管口は塩ビパイプVP-13Aに対応。
またホース口は内径Φ15mm(VP-13用)、内径Φ19mm(VP-16用)、内径Φ25mm(VP-20用)のホースが使用可能です。
温度(℃)3~40(使用水)
電源(単相/V)100
水槽容量(L)1000以下
流量(L/min)20~40
紫外線波長(nm)253.7
照射量(μW)22000/cm2
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。
材質青銅
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管・ポリ管)
オールクリア
塩ビ管専用で屋外にも設置可能、透明で内部の状況確認が容易な防臭逆止弁。 メンテナンスも容易で、耐薬品性に優れ、アンモニアガス等の腐食性ガスやオゾンにも耐久性があります。
特長
(1)縦引・横引兼用構造
(2)ガラスの様な透明感
(3)蓋・弁体の取り外し可能
(4)水の流れる方向を示すV型形状
(5)耐薬品性、耐候性、耐熱性に優た樹脂製
(6)高い気密性
(7)V型弁で排水性を向上
(8)屋外設置可能
メリット
(1)利便性向上
(2)内部の動作を目視で確認可能
(3)メンテナンス性向上
(4)施工性向上
(5)様々な設置場所・用途に対応
(6)高い防臭・防虫効果
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
適合【塩ビ継手】DVDS30
材質ABS/シリコン
呼び径【塩ビ管】20A/25A
静圧(Pa)【対応機内】-850
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ