【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。
【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 屋内専用ホース
※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水
材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸
色乳白
特性耐薬品
仕様屋内専用
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要
法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.05MB) 耐薬品データ(0.4MB)
骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。
レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。
ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。
タイプ砂骨材ローラー
仕様細目、塩ビ管
種類ローラー
主な用途砂骨材用
ローラー径(Φmm)70
スポンジ厚さ(mm)14
骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。
レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。
ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。
タイプ砂骨材ローラー
仕様荒目、塩ビ管
種類ローラー
主な用途砂骨材用
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)70
スポンジ厚さ(mm)14
雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。
材質NBR
寸法F(mm)19
寸法G(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
ノズルのヘッドが取り外せますので、メンテナンスが容易です。
用途屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
仕様噴霧範囲:直径0.5~1.5m(円形)、噴霧流量:9L/h/個(推奨圧力:0.3MPa)
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状丸型
色ホワイト
サイズ13
使用圧力(MPa)0.2~0.5
本体質量(g)65
流体温度(℃)常温
寸法(縦×横×高さ)(mm)約30×60×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。
【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 屋内専用ホース
※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース
仕様屋内専用
材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸
色乳白
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)25~50
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐薬品
関連資料(1.05MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)
サービス分類オーダー・加工
付属の「モール・プロテクター切断用アタッチメント」を装着して、モールプロテクターを切断できます。作業性を考慮して、刃の開口を2段階に調整できる設定です。
用途切る作業に
材質アルミ合金
質量(g)455
寸法A(mm)233
寸法B(mm)100
寸法C(mm)20
サイズ(mm)233
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
アルミ合金製の軽量・高耐久性ボディー。切断外径27mm迄
用途切る作業に
材質アルミ合金
質量(g)325
寸法A(mm)195
寸法B(mm)75
寸法C(mm)16
サイズ(mm)195
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
まとめ買いに便利です。
用途鉄筋・合板・プラスチック・コンクリート・塩ビ管等へのマーキングに。
材質(本体)アルミ
質量(g)22
先芯丸芯
線幅(mm)2
本体サイズ(mm)144×15×15
インク油性(顔料)・不透明
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
オリジナルのソフトダイネル繊維使用。高密度の為、毛腰が強く、ネタ含み、耐久性、仕上り、経済性の全てに優れたプローラーの代表商品です。
用途万能用
毛丈(mm)12
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ソフトダイネル(アクリル系)
紙管内径(Φ)38
適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

レギュラーローラー
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
作業性と経済性に優れたローラーで、防水用にも最適です。
用途万能用、防水用
毛丈(mm)12
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ソフトダイネル(アクリル系)
紙管内径(Φ)38
適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
粘度の高い防水塗料用に、毛丈が短く脱毛しにくいローラーです。
用途万能用・防水用
毛丈(mm)10
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル
紙管内径(パイプ)(Φ)15
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
外壁吹付仕上げから、ミスト飛散のないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、 新しく生まれた外壁粗面用ローラーです。
用途粗面用
毛丈(mm)20
穴径(Φmm)6.5
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル/ナイロン/ポリエステル
紙管内径(パイプ)(Φ)15
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
スモールローラーよりも、さらに細かく、狭い隙間やコーナーの奥まで塗装可能です。
用途狭部・入隅用
毛丈(mm)13
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル
適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6.5
主な用途万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)4
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
1袋(2本)
¥769
税込¥846
当日出荷
織物のため、うぶ毛の脱毛がほとんどなく腰が強いので、高粘度塗料や外装材(リシン・モルタル)の上塗りにも高い耐久性を発揮します。
また、溶剤系や速乾性の材料にも適しています。
用途万能用
毛丈(mm)12
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル
紙管内径(Φ)38
適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
外壁吹付仕上げから、ミスト飛散のないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、新しく生まれた外壁粗面用ローラーです。
塗料をたっぷり含み、仕上がり感に優れた中毛長タイプです。
用途万能用、粗面用
毛丈(mm)20
サイズミドル
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル/ナイロン/ポリエステル
適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
紙管内径(パイプ)(Φ)26
紙管内径(フレーム)(Φ)9
主な用途万能用・粗面用
ローラーサイズ(inch)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥869
税込¥956
翌々日出荷
用途平滑面用
毛丈(mm)6
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ダイネル(アクリル系)
紙管内径(Φ)38
適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
主な用途平滑面用
RoHS指令(10物質対応)対応
凹凸面や、外装材の上塗りなど、起伏の大きな箇所に適したローラーです。
粗面に使用するため、耐久性とネタ含みに特に配慮して作られています。
用途粗面用
毛丈(mm)25
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル/ポリエステル
紙管内径(Φ)38
適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
主な用途粗面用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途平滑面用、仕上用
毛丈(mm)4
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル
紙管内径(Φ)38
適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
非常に細かくて、厳選されたポリエステル高密度繊維を使用しているので含みが抜群で、仕上りも美しく、特にフッ素塗料に最適です。
用途万能用・内装用
毛丈(mm)11
紙管内径(パイプ)(Φ)26
紙管内径(フレーム)(Φ)9
適合塗料フッ素、SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズミドル
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
ローラーサイズ(inch)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
エンドレス工法により加工しておりますので、脱毛が殆ど無い。
接着剤不使用の為、生地がめくれない。
従来のようならせん状ではなく、筒状生地を被せている。
ネタ含みが良く、泡が出にくく、仕上げが美しい。
毛丈(mm)12
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6.5
種類ローラー
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
タイプ中毛
サイズスモール
材質(ローラー部)アクリル/ウール
ローラーサイズ(inch)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
特別に厳選された上質で高級なポリエステル繊維を使用。腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽いため、作業性は抜群で特に水性塗料に最適です。
用途万能用・水性用
タイプマックローラー
毛丈(mm)12
紙管内径(Φ)23
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
非常に細かくて、厳選されたポリエステル高密度繊維を使用しているので含みが抜群で、仕上りも美しく、特にフッ素塗料に最適です。
特殊繊維の配合で含みが良く、天井・壁面での塗装時、タレ落ちを解消しました。
用途万能用・内装用
毛丈(mm)11
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6.5
適合塗料フッ素、SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
外壁吹付仕上げから、ミスと飛散の少ないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、新しく開発した外壁粗面用ローラーです。
塗料をたっぷり含み、仕上がり感に優れた中長毛タイプです。
用途万能用、粗面用
毛丈(mm)20
仕様外装、粗面
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル/ナイロン/ポリエステル
紙管内径(Φ)38
適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
特別に厳選された上質で高級なポリエステル繊維を使用。腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽いため、作業性は抜群で特に水性塗料に最適です。
用途万能用・水性用
毛丈(mm)12
紙管内径(Φ)38
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
特別に厳選された上質で高級なポリエステル繊維を使用。腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽いため、作業性は抜群で特に水性塗料に最適です。
用途万能用・水性用
毛丈(mm)11
紙管内径(パイプ)(Φ)26
紙管内径(フレーム)(Φ)9
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズミドル
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
ローラーサイズ(inch)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
用途万能用
毛丈(mm)13
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル/アクリル
紙管内径(Φ)38
適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
アクリル繊維とポリエステル繊維を使用し、バランスの取れた繊維の太さに配合しました。
含みが良く、軽くて作業性に優れたローラーです。
用途万能用
毛丈(mm)10
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル/ポリエステル
適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特別に厳選された上質で高級なポリエステル繊維を使用。腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽いため、作業性は抜群で特に水性塗料に最適です。
用途万能用・水性用
毛丈(mm)11
紙管内径(パイプ)(Φ)26
紙管内径(フレーム)(Φ)9
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズミドル
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
ローラーサイズ(inch)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
翌々日出荷
ダイネル繊維使用。
ネタ含みと弾力性に特に優れており、作業性は抜群です。
用途万能用
毛丈(mm)13
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ダイネル(アクリル系)
紙管内径(Φ)38
適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
毛丈(mm)5
サイズミニマム
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル
適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6.5
主な用途万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)4
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
1袋(2本)
¥769
税込¥846
当日出荷
毛丈(mm)12
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6.5
種類ローラー
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
タイプ中毛
サイズスモール
材質(ローラー部)アクリル/ウール
ローラーサイズ(inch)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
横から塗料がタレない金属製のキャップ付です。
用途万能用
毛丈(mm)13
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ダイネル(アクリル系)
紙管内径(Φ)38
適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
ローラーサイズ(inch)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥759
税込¥835
翌々日出荷
特別に厳選された上質で高級なポリエステル繊維を使用。腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽いため、作業性は抜群で特に水性塗料に最適です。
用途万能用・水性用
毛丈(mm)11
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6.5
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途万能用・水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
筒状の織物生地と特殊繊維を一体化した独自の「エンドレス工法」によって実現したローラーです。脱毛がほとんどない上に、らせん状の継ぎ目も出ず、接着剤不使用のため、溶剤でカバーがはがれることもありません。ウール混毛なので、腰が強く、ネタ含みが良好です。
用途万能用
タイプ中毛
毛丈(mm)12
紙管内径(パイプ)(Φ)26
紙管内径(フレーム)(Φ)9
種類ローラー
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズミドル
材質(ローラー部)アクリル/ウール
RoHS指令(10物質対応)対応
用途万能用
毛丈(mm)10
サイズミドル
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル
適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
紙管内径(パイプ)(Φ)26
紙管内径(フレーム)(Φ)9
主な用途万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥869
税込¥956
翌々日出荷
用途万能用
毛丈(mm)11
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ナイロン(ポリアミド)織物
適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6.5
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途粗面用
毛丈(mm)25
サイズミドル
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル/ポリエステル
適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
紙管内径(パイプ)(Φ)26
紙管内径(フレーム)(Φ)9
主な用途粗面用
ローラーサイズ(inch)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ