こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)5
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)3
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
用途各種工業材料
材質塩ビ
色グレー
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)4
材質塩化ビニール
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
耐燃性自己消火性
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
材質塩化ビニール
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
耐燃性自己消火性
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)2
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)8
材質塩化ビニール
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
耐燃性自己消火性
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
厚さ(mm)2
幅(mm)300
長さ(mm)450
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です
表示板・ディスプレイ用
耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です
ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
厚さ(mm)3
幅(mm)300
長さ(mm)450
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
厚さ(mm)3
幅(mm)200
長さ(mm)300
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC)
色透明
形状平板・平プレート
板厚(mm)1~5
穴数4
寸法LA(mm)100~1800
寸法WA(mm)100~900
材種塩ビ
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC)
色透明
形状平板・平プレート
板厚(mm)1~5
穴数5
寸法LA(mm)100~1800
寸法WA(mm)100~900
材種塩ビ
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質塩ビ(PVC)
色透明
形状平板・平プレート
板厚(mm)1~5
穴数0
寸法LA(mm)100~1800
寸法WA(mm)100~900
材種塩ビ
サービス分類オーダー・加工
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。
耐燃性に優れています。
耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。
積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ
材質塩ビ
色透明
比重1.4
熱変形温度(℃)50~55
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC)
色透明
形状平板・平プレート
板厚(mm)1~5
穴数6
寸法LA(mm)100~1800
寸法WA(mm)100~900
材種塩ビ
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。
耐燃性に優れています。
耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。
積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ
材質塩ビ
色白
比重1.45
熱変形温度(℃)50~55
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
色白
優れた加工性、軽量、耐水性、耐薬品性、難燃性などの特長をもち、インテリア、エクステリア、ディスプレイなど様々な用途に。
用途サイン、各種POPツール、ディスプレイ、ルーフディスプレイ、店舗内装、模型素材・ゲーム板
材質塩ビ(PVC)
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC)
色透明
形状平板・平プレート
板厚(mm)1~5
穴数2
寸法LA(mm)100~1800
寸法WA(mm)100~900
材種塩ビ
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
色黒
1枚
¥12,870
税込¥14,157
翌日出荷
透明な塩ビ板です。粘りが有り割れにくい素材です。
用途DIY等でご使用ください。
材質硬質塩ビ
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
加工がしやすい薄い塩ビ板です。様々な用途で活躍します。
用途DIY等でご使用ください。
材質硬質塩ビ
厚さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用脚ロングアジャスター付き(75mm調整可能)
天板厚さ(mm)37
芯材天板/パーチクルボード
材質(脚部)スチール
グリーン購入法適合
使用脚ロングアジャスター付き(75mm調整可能)
天板厚さ(mm)37
芯材天板/パーチクルボード
材質(脚部)スチール
グリーン購入法適合
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊塩化ビニル樹脂をベースとした熱可塑性エラストマーです。
汎用のポリ塩化ビニルではなしえることができない、優れたゴム弾性を有しております。
バランスの取れた物理特性を有しております。
押出成形、射出成形、ブロー成形等、幅広い成形加工が可能です。
耐久性(耐油性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 等)に優れております。
用途自動車部品、家電部品、電線被覆材、住宅・建材の部材など多岐に渡る分野で、特に優れたゴム弾性を生かして、気密性や柔軟性が必要な用途にご使用いただいおります。
長さL(mm)100~10000
厚さT(mm)0.3、0.5、0.8、1、1.5、2、3、4、5
幅W(mm)100~900
テープテープ無、テープ付
サービス分類オーダー・加工
仕様アジャスター付き
天板厚さ(mm)22.5
グリーン購入法適合
材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
軽量作業台用の塩ビシート天板です。
用途ご使用の作業台天板を交換することができます。
色アイボリー
グリーン購入法適合
床材などに使われる柔らかい塩ビシートを表面材に用いています。積載するワークへのキズ付きを防ぎます。
キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×400×50
グリーン購入法適合
引出し耐荷重(kg)20/1段
床材などに使われる柔らかい塩ビシートを表面材に用いています。積載するワークへのキズ付きを防ぎます。
キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×400×50
グリーン購入法適合
引出し耐荷重(kg)20/1段
仕様100Φ自在ストッパー付きキャスター
種類移動式
天板厚さ(mm)22.5
材質(天板表面)塩ビシート貼り天板
グリーン購入法適合
材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
仕様アジャスター付き
天板厚さ(mm)22.5
グリーン購入法適合
材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
仕様アジャスター付き
天板厚さ(mm)29.0
グリーン購入法適合
材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
仕様アジャスター付き
天板厚さ(mm)29.0
グリーン購入法適合
材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
材質硬質塩化ビニル樹脂
色白
幅(mm)910
長さ(mm)1820
仕様両面マスキングフィルム貼り
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ