回転チェア 半ひじ・グリップ付 Care-111-RACシリーズ貞苅椅子製作所6日以内出荷
座面を回転させることで、椅子を出し入れすることなく立ち座りがスムーズにでき、介助が楽に行えます。座面ロック機能が付いているため、安全性にも配慮されています。座面を回転させると90°ごとにレバーが自動で上がり、ロックがかかります。360°回転椅子としてのご使用が可能です。身体の向きを座面ごと変えることができ、お好きな位置から立ち座りが出来るため、より快適にお過ごしいただけます。大きめに設計された背もたれが、背中から腰まで優しくフィットします。座面は前に向かって末広がりの形状になっており、男性でもゆったりと座ることができます。底づき感がない疲れにくい座面です。三角グリップで立ち座りをサポート。衣類などが引っかからず、ネジのゆるみによる「がたつき」「破損」を防ぐネジなしフレームです。
材質フレーム/天然木(ラバーウッド)ウレタン樹脂塗装、クッション材/ウレタンフォーム、張地/PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・防汚・難燃)寸法(mm)510×540×785質量(kg)約7高さ(mm)ひじかけ:615奥行(mm)座面:460フレームライトブラウン座面高さ(mm)420