カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(124)
    • 残留塩素計(54)
    • 試験紙(25)
    • 水質検査/改善試薬(8)
    • 水質検査器(14)
  • 厨房用品(16)
    • 試薬・検査キット(4)
  • 洗剤・除去剤(48)
  • 救急・衛生(37)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(30)
  • 医療(14)
  • 日用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 作業服(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「塩素濃度」の検索結果

319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法 SIBATA(柴田科学)錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法SIBATA(柴田科学)
1,998税込2,198
1箱(100錠)ほか
4日以内出荷
水道水やプール水の遊離残留塩素の濃度管理に0.1~2.0mg/Lの遊離残留塩素測定が可能試薬はアルミシートから押し出す方式の錠剤タイプで、手に触れにくく濡れた手でも、屋外でも扱いやすい衛生試験法のジエチル-p-フェニレンジアミン法と同じ発色原理で、淡赤紫~赤紫色に呈色
用途水道水やプール水の遊離残留塩素測定測定範囲(mg/L)0.1~2.0反応時間約30秒
次亜塩素酸水 80ppm SIS次亜塩素酸水 80ppmSIS
2,598税込2,858
1個(18L)
4日以内出荷
ウイルス対策に最適な弱酸性次亜塩素酸水です。 安心安全に除菌消臭が可能です。 有効塩素濃度も80ppmで安全に簡単除菌消臭が可能です。 ウイルス全般・ 除菌・消臭 ペット トイレ後にお使いください。
質量(kg)20容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×33×32濃度(ppm)80保持期間2ヵ月(開封後)
ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学)ハンディ水質計アクアブSIBATA(柴田科学)
48,980税込53,878
1台(1台)
5日以内出荷
・AQ-201は、DPD法を用いた残留塩素測定器で、2.00mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能です。・AQ-202は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素が測定可能な有効塩素濃度計です。・AQ-201P、AQ-202Pはそれぞれ試料セルの材質がPETのタイプで、ガラスを持ち込めない食品工場等でご使用いただけます。(AQ-201/202の試料セルはガラス製です)・コンパクトで取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイ。・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。・自動的に電源を切るオートオフ機能を備えています。
用途・AQ-201/201Pは、ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素測定に利用できます。・AQ-202/202Pは、食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御 など、幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。・末尾にPの付く、AQ-201P/202Pは、試料セルがPET製で、ガラスを持ち込めない食品工場などでご利用いただけます。質量(g)約250電源アルカリ乾電池 単4×4本再現性±0.01mg/L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63測定時間ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒機能キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可)記憶データ数99点
微酸性次亜塩素酸水生成装置 コア・クリーン50C コアテック微酸性次亜塩素酸水生成装置 コア・クリーン50Cコアテック
639,800税込703,780
1個
6日以内出荷
微酸性次亜塩素酸水のパワーで除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら3.5L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。※壁に取り付けて使用ください(裏面にビス穴を施しています)。※別売の壁掛キットでも取り付けができます64-8905-71「コア・クリーン80専用壁掛キット」が使用できます。
付属品給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ※生成可能な量は、原水の水質・水温、設定条件等により異なります。質量(kg)約4サイズ320×113×332mm(取水筒を含む奥行は140mm)電源AC100V 50/60Hz 0.7A消費電力75W運転方式ハンドセンサー(非接触式)/生成スイッチ水量(L/min)3.5生成適合パイプ全長500mm設定範囲生成量/1~500L(出荷時設定:10L)電源コード長さ/2.4m、プラグ/2P薬剤タンク容量(L)1(約700の生成が可能※)アズワン品番65-1712-35濃度(ppm)有効塩素:約50(±10)ppmpH範囲5.0~6.5
S CLEAN 40 クリーンケミカルS CLEAN 40クリーンケミカル
41,158税込45,274
1箱(4本)
6日以内出荷
●次亜塩素酸ナトリウム配合除菌洗浄剤●界面活性剤と次亜塩素酸ナトリウム、アルカリの作用により蛋白質系の汚れに優れた洗浄性を発揮します。●油脂の分解除去に効果的です。●泡切れが良く、水洗が容易です。
仕様4.5kg 4本成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度48,000ppm)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ使用方法使用濃度1%~5%2時間~24時間完全に浸漬し、器具を直ちに水ですすいで下さい。汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。容量4.5kgpH12.1(2%水溶液・代表値)外観黄色透明液体アズワン品番69-4893-59
微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン80 コアテック微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン80コアテック
719,800税込791,780
1個
8日以内出荷
微酸性次亜塩素酸水のパワーで除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら2.0L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。※壁に取り付けて使用ください(裏面にビス穴を施しています)。※別売の壁掛キットでも取り付けができます。
付属品給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ電源AC100V 50/60Hz 0.7A消費電力75W運転方式ハンドセンサー(非接触式)/生成スイッチ水量(L/min)2.0生成適合パイプ全長500mm(先端泡沫キャップ付き)設定範囲生成量/1~500L(出荷時設定:10L)電源コード長さ/2.0m、プラグ/2P薬剤タンク容量(L)1(400の生成が可能)アズワン品番64-8905-70濃度(ppm)有効塩素:約80(±10)ppmpH範囲5.0~6.5
プログレスウォーター プログレスプログレスウォータープログレス
4,998税込5,498
1個(5L)ほか
5日以内出荷
塩素濃度が低くても効果が出せる微酸性次亜塩素酸水で、塩素臭もほとんど感じません。消臭効果がありキッチンやテーブル、トイレなど、いろいろな場所で様々 な使い方ができます。
次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 スターターセット プーキービケン次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 スターターセットプーキービケン
24,098税込26,508
1セット
4日以内出荷
次亜塩素酸水と専用噴霧器等のお得なセットです「プーキープロケア」高純度高品質の原料を用いて特殊技術で製造した弱酸性次亜塩素酸水溶液です。除菌消臭後は分解され有害残留物が残らないので人・ペット・環境に優しい除菌消臭剤です。「プーキープロミスト」次亜塩素酸水の微細なミストを拡散させることで空間内の固体表面に付着した細菌やウイルスに作用し、衛生的な空間にします。劣化腐食に強い部品素材や紫外線を軽減する遮光性タンクを採用する等、次亜塩素酸水溶液に適した噴霧器です。タンクは便利な希釈目盛り付きのため、次亜塩素酸水を噴霧に適切な濃度に調整できます。
電源(V)AC100 50/60Hz主成分「プーキープロケア」次亜塩素酸液性pH5.8~6.2(弱酸性)適合床面積30畳(約54m2)まで保証期間ご購入後1年製造方法2液混合(混和)方式濃度(ppm)塩素:200主原料水、次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸(pH調整剤)
ジャックリン A剤 4kg 4本 クリーンケミカルジャックリン A剤 4kg 4本クリーンケミカル
34,318税込37,750
1箱(4本)
6日以内出荷
人工呼吸器に使用される回路(蛇管)専用の除菌洗浄剤。A剤は安全性の高い食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムを主剤とした回路の除菌・清浄。
成分次亜塩素酸ナトリウム、安定化剤、金属イオン封鎖剤、金属腐食抑制剤使用方法50倍~100倍に希釈(有効塩素濃度約1,000ppm~500ppm)溶液に1時間以上の浸漬洗浄を行います。洗浄後は充分に水ですすいで下さい。容量(kg)4アズワン品番69-4893-93
電解次亜水生成装置ビーコロン 三浦電子電解次亜水生成装置ビーコロン三浦電子
499,998税込549,998
1台
8日以内出荷
食品添加物(殺菌料)対応ですので、衛生管理に適しています。配管工事なしで水道蛇口に混合器を取り付けるだけで使用できます。蛇口の開閉で塩素濃度を切り替えできます。切替ダイヤルでビーコロン水と水道水の切り替えができます。
用途食材の殺菌消毒、調理器具・食器等の除菌洗浄、感染症対策、手すり・トイレなどの除菌と消臭その他生成量:【塩1kg】約3.3トン(50ppm時)セット内容本体×1台、混合器本体×1個、連結ホース(1.6m)×1セット、塩水タンク×1個、塩水ホース(1.7m)×1セット、蛇口取付アダプター×3種、クイックファスナー×2個、軽量カップ×1個、撹拌棒×1本、固定用木ネジ×4本、塩素試験紙×1個、ホースバンド×1本質量(kg)2.7電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【生成機】202×128×265製造量(L/h)360(50ppm時)アズワン品番69-3862-47濃度(ppm)【塩素】50・100・200繰り返し・詰め替え対応
ウェブリーマットレス 900SHORT ケープウェブリーマットレス 900SHORTケープ
95,998税込105,598
1個
5日以内出荷
WEB(クモの巣)から学んだ新発想のウレタンフォームマットレスです。ADLの変化に合わせて生じる療養者の多様なニーズを1枚でキャッチします。療養者からの寝心地に関する訴えや機能訓練等により身体状況が改善した際はハード面に、持病等によりベッド上で過ごす時間が長くなった場合にはソフト面に、療養者の状態に適した床面をその場ですばやく提供することができます。クモの巣の特徴をマットレスの構造に応用。巣の骨格を保持する縦糸を沈み込みを抑える性能に、ムシや葉が引っかかっても巣が壊れないように柔らかく伸びる横糸を体圧分散性能に応用にしました。糸の太さに変化をつけることで沈み込みを調整しながら、ソフト面とハード面のあるリバーシブル構造を実現。なお、中間層は、体重が集中する腰部の縦糸を太くすることで、快適な寝姿勢を保ちます。柔らかなウレタンフォームときめ細やかな横糸が身体を優しく包み込むため、体圧を分散します。仰臥位では仙骨部と踵部を、背上げ時は座骨や尾骨をWebが優しく包み込みます。しっかりめのウレタンフォームと、太めの横糸が身体をしっかり支えるため、寝返りや離床などベッド上の動作を妨げません。荷重がかかる腰部の沈み込みを抑えるために、腰部と頭部胸部・脚部踵部で縦糸の太さを調整し、S字ラインを保持します。持ち運びに便利なハンドル付きです。カバーのファスナーは大きくL字型に開くので、交換が簡単です。濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウム、消毒用エタノールでの清拭消毒に対応します。
仕様お手入れ方法(カバー):消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭、洗濯可(40℃以下)材質ソフト層/ウレタンフォーム(スリット加工)、中間層/ウレタンフォーム(抜き加工)、ハード層/ウレタンフォーム(スリット加工)、専用カバー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮)寸法(mm)900×1800×120質量(kg)6.5アズワン品番68-6653-21
ウェブリーマットレス 830 ケープウェブリーマットレス 830ケープ
95,998税込105,598
1個
5日以内出荷
WEB(クモの巣)から学んだ新発想のウレタンフォームマットレスです。ADLの変化に合わせて生じる療養者の多様なニーズを1枚でキャッチします。療養者からの寝心地に関する訴えや機能訓練等により身体状況が改善した際はハード面に、持病等によりベッド上で過ごす時間が長くなった場合にはソフト面に、療養者の状態に適した床面をその場ですばやく提供することができます。クモの巣の特徴をマットレスの構造に応用。巣の骨格を保持する縦糸を沈み込みを抑える性能に、ムシや葉が引っかかっても巣が壊れないように柔らかく伸びる横糸を体圧分散性能に応用にしました。糸の太さに変化をつけることで沈み込みを調整しながら、ソフト面とハード面のあるリバーシブル構造を実現。なお、中間層は、体重が集中する腰部の縦糸を太くすることで、快適な寝姿勢を保ちます。柔らかなウレタンフォームときめ細やかな横糸が身体を優しく包み込むため、体圧を分散します。仰臥位では仙骨部と踵部を、背上げ時は座骨や尾骨をWebが優しく包み込みます。しっかりめのウレタンフォームと、太めの横糸が身体をしっかり支えるため、寝返りや離床などベッド上の動作を妨げません。荷重がかかる腰部の沈み込みを抑えるために、腰部と頭部胸部・脚部踵部で縦糸の太さを調整し、S字ラインを保持します。持ち運びに便利なハンドル付きです。カバーのファスナーは大きくL字型に開くので、交換が簡単です。濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウム、消毒用エタノールでの清拭消毒に対応します。
仕様お手入れ方法(カバー):消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭、洗濯可(40℃以下)材質ソフト層/ウレタンフォーム(スリット加工)、中間層/ウレタンフォーム(抜き加工)、ハード層/ウレタンフォーム(スリット加工)、専用カバー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮)寸法(mm)830×1910×120質量(kg)6.4アズワン品番68-6653-18
ウェブリーマットレス 900 ケープウェブリーマットレス 900ケープ
95,998税込105,598
1個
5日以内出荷
WEB(クモの巣)から学んだ新発想のウレタンフォームマットレスです。ADLの変化に合わせて生じる療養者の多様なニーズを1枚でキャッチします。療養者からの寝心地に関する訴えや機能訓練等により身体状況が改善した際はハード面に、持病等によりベッド上で過ごす時間が長くなった場合にはソフト面に、療養者の状態に適した床面をその場ですばやく提供することができます。クモの巣の特徴をマットレスの構造に応用。巣の骨格を保持する縦糸を沈み込みを抑える性能に、ムシや葉が引っかかっても巣が壊れないように柔らかく伸びる横糸を体圧分散性能に応用にしました。糸の太さに変化をつけることで沈み込みを調整しながら、ソフト面とハード面のあるリバーシブル構造を実現。なお、中間層は、体重が集中する腰部の縦糸を太くすることで、快適な寝姿勢を保ちます。柔らかなウレタンフォームときめ細やかな横糸が身体を優しく包み込むため、体圧を分散します。仰臥位では仙骨部と踵部を、背上げ時は座骨や尾骨をWebが優しく包み込みます。しっかりめのウレタンフォームと、太めの横糸が身体をしっかり支えるため、寝返りや離床などベッド上の動作を妨げません。荷重がかかる腰部の沈み込みを抑えるために、腰部と頭部胸部・脚部踵部で縦糸の太さを調整し、S字ラインを保持します。持ち運びに便利なハンドル付きです。カバーのファスナーは大きくL字型に開くので、交換が簡単です。濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウム、消毒用エタノールでの清拭消毒に対応します。
仕様お手入れ方法(カバー):消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭、洗濯可(40℃以下)材質ソフト層/ウレタンフォーム(スリット加工)、中間層/ウレタンフォーム(抜き加工)、ハード層/ウレタンフォーム(スリット加工)、専用カバー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮)寸法(mm)900×1910×120質量(kg)6.9アズワン品番68-6653-19
ウェブリーマットレス 830SHORT ケープウェブリーマットレス 830SHORTケープ
95,998税込105,598
1個
5日以内出荷
WEB(クモの巣)から学んだ新発想のウレタンフォームマットレスです。ADLの変化に合わせて生じる療養者の多様なニーズを1枚でキャッチします。療養者からの寝心地に関する訴えや機能訓練等により身体状況が改善した際はハード面に、持病等によりベッド上で過ごす時間が長くなった場合にはソフト面に、療養者の状態に適した床面をその場ですばやく提供することができます。クモの巣の特徴をマットレスの構造に応用。巣の骨格を保持する縦糸を沈み込みを抑える性能に、ムシや葉が引っかかっても巣が壊れないように柔らかく伸びる横糸を体圧分散性能に応用にしました。糸の太さに変化をつけることで沈み込みを調整しながら、ソフト面とハード面のあるリバーシブル構造を実現。なお、中間層は、体重が集中する腰部の縦糸を太くすることで、快適な寝姿勢を保ちます。柔らかなウレタンフォームときめ細やかな横糸が身体を優しく包み込むため、体圧を分散します。仰臥位では仙骨部と踵部を、背上げ時は座骨や尾骨をWebが優しく包み込みます。しっかりめのウレタンフォームと、太めの横糸が身体をしっかり支えるため、寝返りや離床などベッド上の動作を妨げません。荷重がかかる腰部の沈み込みを抑えるために、腰部と頭部胸部・脚部踵部で縦糸の太さを調整し、S字ラインを保持します。持ち運びに便利なハンドル付きです。カバーのファスナーは大きくL字型に開くので、交換が簡単です。濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウム、消毒用エタノールでの清拭消毒に対応します。
仕様お手入れ方法(カバー):消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭、洗濯可(40℃以下)材質ソフト層/ウレタンフォーム(スリット加工)、中間層/ウレタンフォーム(抜き加工)、ハード層/ウレタンフォーム(スリット加工)、専用カバー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮)寸法(mm)830×1800×120質量(kg)6アズワン品番68-6653-20
S CLEAN CLA 4kg 4本 クリーンケミカルS CLEAN CLA 4kg 4本クリーンケミカル
37,998税込41,798
1箱(4本)
6日以内出荷
鋼製小物のリフレッシュ洗浄次亜塩素酸ナトリウムに特殊な金属腐食防止剤を配合する事で金属腐食を極めて軽減頑固な変性汚染物質をしっかりと除去
成分次亜塩素酸ナトリウム・陰イオン界面活性剤・アルカリビルダー・分散剤・金属腐食防止剤使用方法希釈溶液を完全に浸漬する。浸漬時間は2時間を目安に、汚れ及び腐食の状況を確認しながら最長4時間までとする。洗浄液から取り出した器材は1本ずつ直ちに充分すすぐ。容量(kg)4濃度(%)【使用可能】1~5(有効塩素濃度500ppm~2,500ppm)時間【浸漬時間】2時間(汚染度により30分~4時間)外観黄色透明液体アズワン品番69-4893-26使用濃度2%(有効塩素濃度1,000ppm・pH12.4)不適合カーバイト鋼(持針器のチップ部など)・アルミ製品(整形器械セットのハンマー柄など)・剥がれかけたメッキ製品
S CLEAN 40 20kg クリーンケミカルS CLEAN 40 20kgクリーンケミカル
41,138税込45,252
1本
6日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウム配合除菌洗浄剤界面活性剤と次亜塩素酸ナトリウム、アルカリの作用により蛋白質系の汚れに優れた洗浄性を発揮します。油脂の分解除去に効果的です。泡切れが良く、水洗が容易です。
成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度48,000ppm)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ使用方法使用濃度1%~5%2時間~24時間完全に浸漬し、器具を直ちに水ですすいで下さい。汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。容量(kg)20pH12.1(2%水溶液・代表値)外観黄色透明液体アズワン品番69-4893-58
高濃度有効塩素計 KRK(笠原理化工業)高濃度有効塩素計KRK(笠原理化工業)
89,980税込98,978
1個(1個)
8日以内出荷
殺菌・漂白に用いられる高濃度の次亜塩素酸ナトリウム希釈水や電解次亜生成水等の高濃度有効塩素濃度を測定することができます。試薬による発色を吸光光度法により測定します。
仕様受光部:フォトダイオード付属品測定セル(キャップ付き)×2 携帯ケース×1 試薬(HOCL-K-1)×100回分 スポイト5mL×1寸法(mm)75×180×38測定範囲0~500mg/L電源単4電池×4(付属)分解能1mg/L検水量5mL光源LED
ファースト・カビ撃退ジェル 1kg 12本セット 大一産業ファースト・カビ撃退ジェル 1kg 12本セット大一産業
85,980税込94,578
1箱(1kg×12本)
4日以内出荷
カビ取りジェル史上最高クラスの塩素濃度4.5~5.5%を実現。頑固なカビを約30分で除去ジェル状で密着度が高く、カビに深く浸透細かい場所もピンポイントで塗れるツンとした塩素臭が少なく使いやすい天井や壁面に塗っても垂れにくい
用途浴室内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地などのカビ除去成分次亜塩素酸ナトリウム・増粘剤・精製水液性強アルカリ性関連資料(1.56MB)
ファースト・カビ撃退ジェル 200g 20本セット 大一産業ファースト・カビ撃退ジェル 200g 20本セット大一産業
28,980税込31,878
1箱(200g×20本)
4日以内出荷
カビ取りジェル史上最高クラスの塩素濃度4.5~5.5%を実現。頑固なカビを約30分で除去ジェル状で密着度が高く、カビに深く浸透細かい場所もピンポイントで塗れるツンとした塩素臭が少なく使いやすい天井や壁面に塗っても垂れにくい
用途浴室内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地などのカビ除去成分次亜塩素酸ナトリウム・増粘剤・精製水液性強アルカリ性関連資料(1.56MB)
ファースト・カビ撃退ジェル 1kg 2本セット 大一産業ファースト・カビ撃退ジェル 1kg 2本セット大一産業
13,980税込15,378
1セット(1kg×2本)
5日以内出荷
カビ取りジェル史上最高クラスの塩素濃度4.5~5.5%を実現。頑固なカビを約30分で除去ジェル状で密着度が高く、カビに深く浸透細かい場所もピンポイントで塗れるツンとした塩素臭が少なく使いやすい天井や壁面に塗っても垂れにくい
用途浴室内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地などのカビ除去成分次亜塩素酸ナトリウム・増粘剤・精製水液性強アルカリ性関連資料(1.56MB)
ファースト・カビ撃退ジェル 200g 3本セット 大一産業ファースト・カビ撃退ジェル 200g 3本セット大一産業
4,498税込4,948
1セット(200g×3本)
5日以内出荷
カビ取りジェル史上最高クラスの塩素濃度4.5~5.5%を実現。頑固なカビを約30分で除去ジェル状で密着度が高く、カビに深く浸透細かい場所もピンポイントで塗れるツンとした塩素臭が少なく使いやすい天井や壁面に塗っても垂れにくい
用途浴室内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地などのカビ除去成分次亜塩素酸ナトリウム・増粘剤・精製水液性強アルカリ性関連資料(1.56MB)
アクアサニター有効塩素濃度チェックシート cottaアクアサニター有効塩素濃度チェックシートcotta
519税込571
1袋(1袋)
4日以内出荷
アクアサニターの塩素濃度を測るチェックシートです。有効性の確認にお使いください。 テストペーパーを1枚取り出し、アクアサニターを吹きかけます。変化した色と見本を比較してご確認ください。 テストペーパーの色が紫に変色すれば除菌効果があります。
規格20枚入り
アクアサニター10Lパック cottaアクアサニター10Lパックcotta
4,698税込5,168
1個(1個)
5日以内出荷
アクアサニターは、水のように気軽に、どこでも手軽に使える微酸性電解水(次亜塩素酸水)です。 殺菌作用が高く無味無臭の電解水です。※次亜塩素酸有効濃度:30PPM
成分微酸性次亜塩素酸水(微酸性電解水)材質微酸性次亜塩素酸水(微酸性電解水)規格10リットル繰り返し・詰め替え対応
クロール試験紙 0~100ppm次亜塩素酸水用 1箱 100枚入 ADVANTECクロール試験紙 0~100ppm次亜塩素酸水用 1箱 100枚入ADVANTEC
3,698税込4,068
1箱(100枚)
当日出荷
幅5mm、長さ85mmのスティックの先端にクロール試験紙とpH試験紙を貼付しており、総残留塩素とpHが一度に測定可能です。試薬に含浸した試験紙と、水溶液中の残留塩素との酸化還元反応により、総残留塩素濃度が測定できる試験紙です。試験紙を浸した後ただちに、変色表と比較するだけで、ごく簡単に、誰でも容易に測定できます。pHも同時に測定可能です。携帯に便利で、どんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要としないため、容器から取り出してすぐに使用できます。また、使用済みの試験紙は焼却が可能です。
仕様濃度測定値(変色表):総残留塩素/0・10・20・40・60・100ppm、pH:4・5・6・6.5・7・7.5・8アズワン品番64-1183-43
除菌・漂白剤ニイタカブリーチ ニイタカ除菌・漂白剤ニイタカブリーチニイタカ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
塩素系の除菌・漂白剤です。まな板の黄ばみ汚れに効果を発揮します。
用途油汚れの染み込んだふきん、おしぼりの漂白・除菌に。トラスコ品番819-4081材質次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6%)、界面活性剤、水酸化ナトリウム幅(mm)206高さ(mm)290奥行(mm)132容量(L)5.5容量(kg)5.5使用の目安ふきんの漂白時:水10Lに対し原液60mlまな板の漂白時:水10Lに対し、原液100ml
サニクロール 18kg ニイタカサニクロール 18kgニイタカ
3,698税込3,994
1缶(18kg)
5日以内出荷
食品・食材に安心して使えますまな板・ふきんの漂白・除菌から、野菜・果物の殺菌まで幅広い用途で使用できます。食品添加物ですから、食品および食品にふれるところにも安心して使用できます。※ごまの漂白には使用しないでください。成分の分解が少ない高純度タイプ精密ろ過をしているため、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。充実したラインアップ小さい店舗用に2.5kg、一般の店舗用に5.5kg、大量に使用するお客様用に18kg、20kgとそろえています。使用量・スペースに合わせて選ぶことができます。
用途食器、調理器具などの除菌・漂白まな板の除菌野菜・果物の除菌ふきん、おしぼりの漂白、殺菌、防臭成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6% 製造時)液性アルカリ性 塩素系
サニクロール 2.5kg ニイタカサニクロール 2.5kgニイタカ
899税込971
1本(2.5kg)
当日出荷
食品・食材に安心して使えますまな板・ふきんの漂白・除菌から、野菜・果物の殺菌まで幅広い用途で使用できます。食品添加物ですから、食品および食品にふれるところにも安心して使用できます。※ごまの漂白には使用しないでください。成分の分解が少ない高純度タイプ精密ろ過をしているため、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。充実したラインアップ小さい店舗用に2.5kg、一般の店舗用に5.5kg、大量に使用するお客様用に18kg、20kgとそろえています。使用量・スペースに合わせて選ぶことができます。
用途食器、調理器具などの除菌・漂白まな板の除菌野菜・果物の除菌ふきん、おしぼりの漂白、殺菌、防臭成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6% 製造時)液性アルカリ性 塩素系
ニイタカ ブリーチ 18kg ニイタカニイタカ ブリーチ 18kgニイタカ
4,798税込5,278
1缶(18kg)
4日以内出荷
まな板の黄ばみ汚れに強い黄ばみの原因になりやすい魚油汚れに着目し、有効成分を選択して配合。魚油汚れに強く、まな板の黄ばみに対する漂白効果が高くなっています。着色した油汚れに強い洗浄効果の高い界面活性剤を配合。ラー油、カレーなど油溶性の色素に浸透する力が強いため、油汚れの漂白に効果を発揮します。塩素の安定性がよい有効成分である次亜塩素酸ナトリウムの分解を最小限に抑えた処方により、除菌・漂泊の効果が安定しています。
用途食器、調理器具などの除菌・漂白まな板の除菌シンクやワークテーブルの洗浄・除菌ふきん、おしぼりの漂白、殺菌、防臭成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6% 製造時)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)液性アルカリ性
ニイタカ ブリーチ 2.5kg ニイタカニイタカ ブリーチ 2.5kgニイタカ
999税込1,099
1本(2.5kg)
当日出荷
まな板の黄ばみ汚れに強い黄ばみの原因になりやすい魚油汚れに着目し、有効成分を選択して配合。魚油汚れに強く、まな板の黄ばみに対する漂白効果が高くなっています。着色した油汚れに強い洗浄効果の高い界面活性剤を配合。ラー油、カレーなど油溶性の色素に浸透する力が強いため、油汚れの漂白に効果を発揮します。塩素の安定性がよい有効成分である次亜塩素酸ナトリウムの分解を最小限に抑えた処方により、除菌・漂泊の効果が安定しています。
用途食器、調理器具などの除菌・漂白まな板の除菌シンクやワークテーブルの洗浄・除菌ふきん、おしぼりの漂白、殺菌、防臭成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6% 製造時)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)液性アルカリ性
塩素試験紙 マイクロエッセンシャル塩素試験紙マイクロエッセンシャル
1,398税込1,538
1パック(200枚)ほか
翌々日出荷
消毒液中の塩素濃度を測定します。シンプルで確実、経済的です。直射日光は避けて保存してください。変色した試験紙は使用しないでください。
飲料水成分分析用パックテスト CG-1 ナリカ飲料水成分分析用パックテスト CG-1ナリカ
3,298税込3,628
1セット
9日以内出荷
飲料水の成分分析を行う際に便利なパックテストのセットです。残留塩素、塩化物イオン、全硬度の測定を行うことができます。その他の試薬を用意し、より探究的な測定を行うことも可能です。
付属品標準色(各1枚)、専用カップ1個型式CG-1測定項目残留塩素(遊離):0.1~5mg/L(6段階)、塩化物イオン(低濃度):0~50以上mg/L(6段階)、全硬度(総硬度):0~200mg/L(6段階)測定回数各5回分
PURISE(ピュアライズ) スプレーボトル by 速攻CleanClean CRSPURISE(ピュアライズ) スプレーボトル by 速攻CleanCleanCRS
2,898税込3,188
1本(500mL)
6日以内出荷
除菌率99.9%以上、特定悪臭試験16種すべて無臭化。有効性試験(殺菌効果試験、ウイルス不活化試験、アレルゲン不活化試験、猫汎白血球減少症有効試験、臭気試験)第三者研究機関の実証データ取得済。安全性試験(皮膚一次刺激性試験、気管内投与毒性試験、急性経口毒性試験、眼刺激試験、感作性試験)第三者研究機関の実証データ取得済。
用途ペット周り(トイレシート、ケージ、床、カーペットなど)全般の消臭除菌ペット用品(首輪、リード、キャリーバッグ等)の消臭除菌ペットとの生活空間(ソファー、クッション、壁紙、カーテン、車内等)の消臭除菌生活環境で臭いが気になる箇所(トイレ、ゴミ箱など)や雑菌が気になる箇所にもご使用になれます。仕様1.3mlの多量噴霧タイプ。噴霧のON-OFF切替え機能付です。成分水(純水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン保管環境・次亜塩素酸水は時間の経過にともない濃度が低下する特性があります。・保管状況によっては効力が低下しますので直射日光の届かない場所や温度差の激しい場所(電化製品の上、車内など)での保管を避けてください。・有効期限は製造日より6ヶ月を目安に使い終わって下さい。・原液を冷蔵庫に保管した場合は、製造日より8ヶ月間有効な使用濃度が得られます。
PURISE(ピュアライズ) 詰替1Lボトル by 速攻CleanClean CRSPURISE(ピュアライズ) 詰替1Lボトル by 速攻CleanCleanCRS
2,898税込3,188
1本(1000mL)
5日以内出荷
除菌率99.9%以上、特定悪臭試験16種すべて無臭化。有効性試験(殺菌効果試験、ウイルス不活化試験、アレルゲン不活化試験、猫汎白血球減少症有効試験、臭気試験)第三者研究機関の実証データ取得済。安全性試験(皮膚一次刺激性試験、気管内投与毒性試験、急性経口毒性試験、眼刺激試験、感作性試験)第三者研究機関の実証データ取得済。
用途ペット周り(トイレシート、ケージ、床、カーペットなど)全般の消臭除菌ペット用品(首輪、リード、キャリーバッグ等)の消臭除菌ペットとの生活空間(ソファー、クッション、壁紙、カーテン、車内等)の消臭除菌生活環境で臭いが気になる箇所(トイレ、ゴミ箱など)や雑菌が気になる箇所にもご使用になれます。仕様容器は100ml毎の目盛付き成分水(純水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン保管環境・次亜塩素酸水は時間の経過にともない濃度が低下する特性があります。・保管状況によっては効力が低下しますので直射日光の届かない場所や温度差の激しい場所(電化製品の上、車内など)での保管を避けてください。・有効期限は製造日より6ヶ月を目安に使い終わって下さい。・原液を冷蔵庫に保管した場合は、製造日より8ヶ月間有効な使用濃度が得られます。
PURISE(ピュアライズ) BIB10L レバーコック付き by 速攻CleanClean CRSPURISE(ピュアライズ) BIB10L レバーコック付き by 速攻CleanCleanCRS
7,398税込8,138
1箱(10L)
4日以内出荷
除菌率99.9%以上、特定悪臭試験16種すべて無臭化。有効性試験(殺菌効果試験、ウイルス不活化試験、アレルゲン不活化試験、猫汎白血球減少症有効試験、臭気試験)第三者研究機関の実証データ取得済。安全性試験(皮膚一次刺激性試験、気管内投与毒性試験、急性経口毒性試験、眼刺激試験、感作性試験)第三者研究機関の実証データ取得済。
用途ペット周り(トイレシート、ケージ、床、カーペットなど)全般の消臭除菌ペット用品(首輪、リード、キャリーバッグ等)の消臭除菌ペットとの生活空間(ソファー、クッション、壁紙、カーテン、車内等)の消臭除菌生活環境で臭いが気になる箇所(トイレ、ゴミ箱など)や雑菌が気になる箇所にもご使用になれます。付属品レバーコック付成分水(純水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン保管環境・次亜塩素酸水は時間の経過にともない濃度が低下する特性があります。・保管状況によっては効力が低下しますので直射日光の届かない場所や温度差の激しい場所(電化製品の上、車内など)での保管を避けてください。・有効期限は製造日より6ヶ月を目安に使い終わって下さい。・原液を冷蔵庫に保管した場合は、製造日より8ヶ月間有効な使用濃度が得られます。
PURISE(ピュアライズ) BIB20L レバーコック付き by 速攻CleanClean CRSPURISE(ピュアライズ) BIB20L レバーコック付き by 速攻CleanCleanCRS
10,980税込12,078
1箱(20L)
4日以内出荷
除菌率99.9%以上、特定悪臭試験16種すべて無臭化。有効性試験(殺菌効果試験、ウイルス不活化試験、アレルゲン不活化試験、猫汎白血球減少症有効試験、臭気試験)第三者研究機関の実証データ取得済。安全性試験(皮膚一次刺激性試験、気管内投与毒性試験、急性経口毒性試験、眼刺激試験、感作性試験)第三者研究機関の実証データ取得済。
用途ペット周り(トイレシート、ケージ、床、カーペットなど)全般の消臭除菌ペット用品(首輪、リード、キャリーバッグ等)の消臭除菌ペットとの生活空間(ソファー、クッション、壁紙、カーテン、車内等)の消臭除菌生活環境で臭いが気になる箇所(トイレ、ゴミ箱など)や雑菌が気になる箇所にもご使用になれます。付属品レバーコック付成分水(純水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン保管環境・次亜塩素酸水は時間の経過にともない濃度が低下する特性があります。・保管状況によっては効力が低下しますので直射日光の届かない場所や温度差の激しい場所(電化製品の上、車内など)での保管を避けてください。・有効期限は製造日より6ヶ月を目安に使い終わって下さい。・原液を冷蔵庫に保管した場合は、製造日より8ヶ月間有効な使用濃度が得られます。
ファーストカビ撃退ジェル FPSファーストカビ撃退ジェルFPS
1,298税込1,428
1本(200g)ほか
5日以内出荷
タイル目地・ゴムパッキンの頑固なカビに!カビ取りジェル史上最高クラス濃度
用途浴室内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイルの目地などのカビの除去成分次亜塩素酸ナトリウム、憎粘剤、精製水濃度(%)有効塩素:5.5~4.5液性強アルカリ性特性密着、強力、低臭
2802300 遊離塩素DPD試薬 250回分 東亜DKK2802300 遊離塩素DPD試薬 250回分東亜DKK
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
仕様濃度:0~2.00mg/L試薬遊離塩素試薬250回分(高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ対応機種DR820・850・890対応名称遊離塩素DPD試薬危険物の類別非危険物
2802400 全塩素DPD試薬 250回分 東亜DKK2802400 全塩素DPD試薬 250回分東亜DKK
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
仕様高濃度測定の場合は 125回分、濃度:0~2.00mg/L試薬全塩素試薬250回分 (高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ対応機種DR820・850・890対応名称全塩素DPD試薬危険物の類別非危険物
エアジェットスパ イビザ Bestwayエアジェットスパ イビザBestway
99,980税込109,978
1台(827L)
3日以内出荷
本格スパで屋外レジャーをもっと楽しく。プール後の冷えた体を温浴効果で整えるバブルスパ。心地よいバブルと温浴効果で体リフレッシュ。40℃程度までの温水でじんわりぽかぽか。ジャグジー機能つきで体リフレッシュ。カバー付きだから保温もできて衛生的。付属の循環ポンプを使い、ワンタッチで空気が入れられます。コントロールパネルで簡単操作。様々な設定が可能です。ドリンクホルダー付きで、ゆっくりくつろげます。
用途【使用方法】本体に付属するエアポンプで本体に空気を入れます。⇒膨らんだ本体に水栓ホースから水を張ります。⇒塩素を入れます。※厚生労働省の指針で遊泳用プールの塩素濃度「0.4~1.0ppm」で維持すること。※目安としては、塩素濃度は0.7ppm程度で雑菌の繁殖を防止します。⇒温水ポンプで水を温めます。【メンテナンス】フィルターカードリッジ交換の目安は約2週間毎が目安です。/水は定期的に入れ替える(目安5日)/短期で使用しない場合は、付属のカバーをかける。/長期使用しない場合は、水を抜き本体を良く乾かしてから折りたたみ保管する。【設置条件】凹凸のない平らな場所/接地面が濡れても良い場所/排水を考慮した場所材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂質量(kg)33.5グリーン構造組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)182×182×63(ポンプ箇所除く)取扱説明書(2.95MB)
エアジェットスパ マイアミ Bestwayエアジェットスパ マイアミBestway
87,980税込96,778
1台(684L)
3日以内出荷
本格スパで屋外レジャーをもっと楽しく。プール後の冷えた体を温浴効果で整えるバブルスパ。心地よいバブルと温浴効果で体リフレッシュ。40℃程度までの温水でじんわりぽかぽか。ジャグジー機能つきで体リフレッシュ。カバー付きだから保温もできて衛生的。付属の循環ポンプを使い、ワンタッチで空気が入れられます。コントロールパネルで簡単操作。様々な設定が可能です。ドリンクホルダー付きで、ゆっくりくつろげます。
用途【使用方法】本体に付属するエアポンプで本体に空気を入れます。⇒膨らんだ本体に水栓ホースから水を張ります。⇒塩素を入れます。※厚生労働省の指針で遊泳用プールの塩素濃度「0.4~1.0ppm」で維持すること。※目安としては、塩素濃度は0.7ppm程度で雑菌の繁殖を防止します。⇒温水ポンプで水を温めます。材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂質量(kg)30ブラック構造組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×180×66(ポンプ箇所除く)取扱説明書(2.95MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら