デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプクローネ当日出荷から12日以内出荷
測定した圧力データを受信器(別売)を介し、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、受信器1台で最大32台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。仕様●子機最大数:約32台●測定媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)表示フル4桁LCD表示その他の機能ロガー(8175データ)、パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ゼロ点補正機能 他周波数帯域(MHz)無線:920通信距離見通し約100m(電波障害のない環境下)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズG1/4"(オス)
デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプクローネ当日出荷から13日以内出荷
測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。仕様●子機最大数:4台材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)接続ねじG1/4"(オス)表示フル4桁LCD表示その他の機能ロガー(8175データ)、パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ゼロ点補正機能 他測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)通信距離見通し約20m(電波障害のない環境下)RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(GHz)無線:2.4