1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディタイプの基本機能を確保 ISO 21501-4(JIS B 9921)適合 3.2インチモノクロ液晶パネル USB端子を搭載
用途クリーンルームの清浄度管理 半導体製造現場の環境管理 医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理 病院や医療現場の清浄度管理 仕様最大粒子個数濃度:140,000,000個/m3(計数損失10%以内) 区分(粒径)次の組み合せから選択【3段階】0.3μm以上、0.5μm以上、5.0μm以上(初期値)、【2段階】0.3μm以上、0.5μm以上、【2段階】0.5μm以上、5μm以上 質量(g)約780 電源内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100V~240V、50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約304×86.6×45.1(突起物を除く) 定格流量(L/min)2.83 光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW) RoHS指令(10物質対応)対応 光学方式側方散乱方式
1台
389,800 税込428,780
当日出荷