カテゴリ

  • 店舗什器・備品(33)
  • 清掃用品(15)
  • 研磨材(12)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 日用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • 切削工具(2)
  • 農具(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「墓石用」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のぼり 葬儀 墓石 P・O・Pトレーディングのぼり 葬儀 墓石P・O・Pトレーディング
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
のぼり 葬儀・墓石 P・O・Pトレーディングのぼり 葬儀・墓石P・O・Pトレーディング
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ文字内容墓地・墓石タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
のぼり 墓地 葬儀 P・O・Pトレーディングのぼり 墓地 葬儀P・O・Pトレーディング
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
ガソリンエンジン式洗浄機 開放コンパクト型 フルテックガソリンエンジン式洗浄機 開放コンパクト型フルテック
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
ポンプとエンジンが直結していて、コンパクトリコイルロープをひいてエンジン始動貯め水を自吸する貯め水を自吸して、余水は排出ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになるエンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段、共用通路等)型式JD1513G出力(kW)定格:3.8、最大:4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)665×434×650本体質量(kg)31.5燃料タンク容量(L)3.1水量(L/min)13排気量(cc)208圧力(MPa)15
ガソリンエンジン式洗浄機 防音型 フルテックガソリンエンジン式洗浄機 防音型フルテック
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
洗浄機の移動防止ストッパーエンジン回転数が低く、高耐久型ポンプとエンジンが直結していて、コンパクトリコイルロープをひいてエンジン始動貯め水を自吸する貯め水を自吸して、余水は排出ポンプ内への異物侵入防止用フィルタ-吸水口内部取付600μ(25メッシュ)ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになるエンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、コンクリート型枠、ビルメン(階段、共用通路等)型式GBZ1513出力(kW)定格:3.0、最大:3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)541×437×461本体質量(kg)44燃料タンク容量(L)5水量(L/min)13排気量(cc)171圧力(MPa)15
ガソリンエンジン式洗浄機 開放コンパクト型 フルテックガソリンエンジン式洗浄機 開放コンパクト型フルテック
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
エンジン回転数が低く、高耐久型ポンプとエンジンが直結していて、コンパクトリコイルロープをひいてエンジン始動貯め水を自吸する貯め水を自吸して、余水は排出ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになるエンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段、共用通路等)出力(kW)定格:3.4、最大:4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)665×418×650本体質量(kg)31.5燃料タンク容量(L)3.6排気量(cc)181
ガソリンエンジン式洗浄機 防音型 フルテックガソリンエンジン式洗浄機 防音型フルテック
549,800税込604,780
1台
4日以内出荷
洗浄機の移動防止ストッパー付エンジン回転数が低く、高耐久型ポンプとエンジンが直結していて、コンパクトリコイルロープをひいてエンジン始動貯め水を自吸する貯め水を自吸して、余水は排出ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになるエンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、コンクリート型枠、配管、墓石・石材、ビルメン(階段、共用通路等)型式GB160出力(kW)定格:3.4、最大:4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×509×581本体質量(kg)61.5燃料タンク容量(L)13水量(L/min)12排気量(cc)181圧力(MPa)16
墓石すみずみブラシ サンベルム墓石すみずみブラシサンベルム
499税込549
1個
7日以内出荷
斜めカットのブラシが、角にフィットして汚れを落とす
材質毛:PET・柄:ポリプロピレン寸法(mm)23×170×90繰り返し・詰め替え対応
かび除去・ヤニ汚れ洗浄剤 ホワイティH  500ml ニッペホームプロダクツかび除去・ヤニ汚れ洗浄剤 ホワイティH 500mlニッペホームプロダクツ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
洗浄だけでは落とせなかったカビによる黒ずみもきれいに除去します。大腸菌・黄色ブドウ球菌などを除去します。たばこのヤニを除去します。いやな臭いがしない低臭タイプです。一液タイプなのでそのまま使えます。植栽に影響を与えません。塗装の下地調整剤として使用する事で、塗装の表面が美しく仕上がります。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・塗装された面に。住宅の基礎部分に。屋内のビニール壁紙や塗装された面に。(繊維壁への使用は避けて下さい)浴室やタイルの目地に。墓石に。塗装前の下地処理に。トラスコ品番128-3785セット内容刷毛1本、プラスチック容器1個材質次亜塩素酸ナトリウム、炭酸カルシウム、界面活性剤(脂肪酸ナトリウム)容量(mL)500繰り返し・詰め替え対応
ピュアセラミックポリス アウトランピュアセラミックポリスアウトラン
598税込658
1個
10日以内出荷
水をつけて軽くこするだけで、黄ばみや付着した汚れを落とします。カッターなどで簡単に削れますので、狭いところなど清掃箇所に合せて形状加工が出来ます。
用途トイレの便器に付着した尿石や黄ばみ、黒ずみ落とし。洗面台に付着したカルキや水垢、黒ずみ、もらいサビ落とし。浴室タイルに付着した垢やスケール、こびりついた石鹸やもらいサビ落とし。墓石などの石材に付着した水垢などの汚れ落とし。石材系玄関アプローチ、墓石などに付着した土汚れ、水垢落とし。長さ(mm)150幅(mm)45高さ(mm)25質量(g)約40
ポリエステルベルト FREAK(フリーク)ポリエステルベルトFREAK(フリーク)
11,980税込13,178
1本(100m)
4日以内出荷
河川や法面地帯に設置した耐候性大型土嚢袋同士を結束しておく場合などに便利です。シートベルトのような質感で、素材はポリエステル繊維なので端は熱処理することで、より解れにくくなります。安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途土嚢袋同士の結束・荷崩れ防止の補助・墓石等の石材の梱包荷造りなど。厚さ(mm)1.1ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)100使用荷重(kg)1500破断荷重(kg)3000材質(ベルト)ポリエステル
研磨ダイヤモンドホイール磨人 NANIWA(ナニワ研磨工業)研磨ダイヤモンドホイール磨人NANIWA(ナニワ研磨工業)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質レジボンドダイヤモンド砥石回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下外径(mm)80
研磨ダイヤモンドホイール磨人 NANIWA(ナニワ研磨工業)研磨ダイヤモンドホイール磨人NANIWA(ナニワ研磨工業)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。専用パットとブッシュがセットになっており、グラインダー取り付けも簡単です。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができ、また研磨面を目視しながら作業ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質パット:ゴム回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下
月光 墓石洗いセット 日本香堂月光 墓石洗いセット日本香堂
649税込714
1セット
翌々日出荷
カーボンはがしヘラ 井上工具カーボンはがしヘラ井上工具
229税込252
1個
当日出荷
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。トラスコ品番538-8061材質ポリアミド炭素入り形状ブラック全長(mm)150刃長(mm)45刃幅(mm)10刃厚(mm)0.4
カーボンはがしヘラ段付 井上工具カーボンはがしヘラ段付井上工具
229税込252
1個
当日出荷
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。材質ポリアミド炭素入り形状ブラック全長(mm)153刃長(mm)45刃厚(mm)0.3
墓石スポンジ 文字磨きブラシ付き サンベルム墓石スポンジ 文字磨きブラシ付きサンベルム
539税込593
1個
7日以内出荷
墓石についたコケや汚れを水だけで落とします
材質スポンジ:PET・ポリウレタンフォーム ブラシ:ポリプロピレン・ポリエステル高さ(mm)155質量(g)23縦(mm)90横(mm)20適合用途墓石洗い用繰り返し・詰め替え対応
コンクリート補修材 エスココンクリート補修材エスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
色調を損なうことなく補修が可能。速硬化タイプで作業の短縮ができる(約1時間で皮膜形成:23℃・湿度50%)。硬化後は、耐熱・耐寒性に優れ、-40~90℃の温度範囲での使用に耐える。広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。健康住宅対応。JSIA F☆☆☆☆。
用途コンクリートモルタル石材(墓石、表札、ブロック塀など)まわりのすき間充てん接着に材質変成シリコーン樹脂系ダークグレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)120耐熱温度(℃)範囲:-40~90完全硬化時間5~7日粘度(Pa・s)700~1200(23℃)危険物の類別非危険物可使時間(時間)1施工量4~5m/本(5×5mm目地)
研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプ クール・テック研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプクール・テック
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
研磨大王の特徴1.時短! 工数削減各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
シャンク径(Φmm)3寸法(Φ×mm)30×10
研磨大王 手作業用研磨シート ハーフサイズ クール・テック研磨大王 手作業用研磨シート ハーフサイズクール・テック
869税込956
1袋(1枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
研磨大王の特徴1.時短! 工数削減各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
寸法(mm)50×75×厚さ3適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
研磨大王 手作業用研磨シート 面ファスナー付 クール・テック研磨大王 手作業用研磨シート 面ファスナー付クール・テック
1,798税込1,978
1袋(1枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
研磨大王の特徴1.時短! 工数削減各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
寸法(mm)100×75×厚さ3適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
研磨大王 ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テック研磨大王 ポリッシングサンダー用 面ファスナー付きクール・テック
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から6日以内出荷
研磨大王の特徴1.時短! 工数削減各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
墓石クリーナー 日本香堂墓石クリーナー日本香堂
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
頑固な汚れをスイスイ落として、ピカピカになる墓石お手入れ用品です。お掃除後にコケが生えにくくなります。中性ですので、大理石・みかげ石・タイルにも使用できます。便利なスポンジ付き。大理石、みかげ石等の高級墓石(石材)のお手入れに。タイルのお掃除にも。
仕様●成分:非イオン系界面活性剤、脂肪酸、溶剤、カルナバ●入数:1個(約100g)アズワン品番65-5786-69
コケとーる泡スプレー レインボー薬品コケとーる泡スプレーレインボー薬品
839税込923
1個(400mL)
5日以内出荷
そのまま使えるコケ駆除剤です。
用途効果が早く、ゼニゴケにも使えます。使用場所外壁、ブロック塀、テラス、ベランダ、レンガ、玄関先、墓石、タイル、エクステリア、テラコッタ等
小砂利散乱防止液 1kg ミラコン小砂利散乱防止液 1kgミラコン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
使用条件により異なりますが、硬化後は約6ヶ月の持続効果があります。又、硬化数ヶ月後に指で触って、グラグラ動いてきたら再度スプレーし、効果を延長させることができます。美観を整え、道路や通路への小砂利の散らかりを抑えます。墓地の墓石周辺の小砂利の散らかりを抑え、落ち葉等の掃き掃除をラクにします。犬や猫等動物の糞尿対策にも使えます。雑草の抑制効果やホコリの低減も図れます。
仕様内容量:1kg 色:透明 高さ:178mm 幅:118mm 奥行き:75mm 材質:スチレン、アクリル酸エステル共重合樹脂アズワン品番65-3374-89危険物の類別非危険物
業務用ガチ落ちコケ・カビ取りスプレー アイメディア業務用ガチ落ちコケ・カビ取りスプレーアイメディア
899税込989
1個
当日出荷
洗浄成分1.2倍のコケ取りスプレー※メーカー従来品との比較 天然ヤシの実由来の洗浄成分配合です。 ベランダ、外壁、玄関、ブロック塀などに発生したコケ・カビ・地衣植物・黒ずみを落とします。 こんな場所のコケ・カビ取りに ベランダ、外壁、玄関タイル、門柱、ブロック塀、墓石などに使えます。
用途外壁・ベランダ・門柱・玄関・タイル・レンガ・墓石などの建造物についたコケやカビ・黒ずみ・地衣植物の洗浄材質塩化ベンザルコニウム、アルキルアミンオキシド、アルキルグリコシド内容量(mL)480対応コンクリート・レンガ・タイル・アクリル・御影石・モルタル使用の目安洗浄場所が十分湿るまでスプレーする(1本で5~10(m2)の面積に使用可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)9.7×22×5.8
回転モップクリーナー専用 屋外用ハードパッド CCP回転モップクリーナー専用 屋外用ハードパッドCCP
1,398税込1,538
1セット(2枚)
当日出荷
コードレス回転モップクリーナーネオプラス用の屋外用ハードパッド(1セット/2枚入り)。外壁、石畳、墓石などのお掃除に。
用途外壁、石畳、墓石などのお掃除に対応機種ZJ-MA41、ZJ-MA42繰り返し・詰め替え対応
コケカビクリン シャワー 2L トヨチューコケカビクリン シャワー 2Lトヨチュー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
散布するだけで外壁・ベランダ・門柱・玄関・ブロック塀・タイル・レンガ・踏み石・墓石等建物についたコケ・カビ・地衣植物・黒ずみを除去します。 コケ・カビが発生する前に使用すると予防効果も期待できます。
用途コケ・カビに(屋外用)トラスコ品番422-4920材質塩化ベンザルコニウム・防カビ剤容量(mL)2000容量(L)2
ロングミニくまで 丸線 八ツ矢工業ロングミニくまで 丸線八ツ矢工業
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
軽いので(300g)作業がラク。スライド式の爪なので収納コンパクト。
用途庭の植え込みの間、墓石の間など狭いところの雑草やゴミをかき出せます。材質線/2.2Φ鋼線、柄/アルミパイプ幅(mm)広げて/330、せばめて/100全長(mm)最長/1180、最短/1010質量(g)約300爪数10本
アルミミニくまで  丸線 八ツ矢工業アルミミニくまで 丸線八ツ矢工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
軽くて扱いやすい。スライド式なのでコンパクトに収納できます。
用途庭の植え込みの間、墓石の間など狭いところの雑草やゴミをかき出せます。材質線/2.2Φ鋼線、柄/アルミパイプ幅(mm)広げて/330、せばめて/100全長(mm)最長/640、最短/450質量(g)約200爪数10本
屋外のコケ・カビ除去用 アウトドアクリーナー アルタン屋外のコケ・カビ除去用 アウトドアクリーナーアルタン
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等の黒ずみ・カビ除去用即効性クリーナー屋外のコケ・カビ除去用(即効性)屋外のカビ・コケ・黒ずみの除去に抜群の効果を発揮する即効性の屋外クリーナーです。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とし、炭酸ナトリウムを湿潤液に、その他数種類の成分を独特な配合で製品化しているため、洗浄する表面に有効成分が速く十分に湿浸し、クリーナーとしての効用を一層高めています。建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど混ぜるな危険(塩素系)酸性タイプの製品と混ぜると有害な塩素ガスが出て危険。必ず換気をよくして使用する。液が目に入ったらすぐ水で洗う。子供の手にふれないようにする。
液性アルカリ性
マツグリーン液剤2 ニッソーグリーンマツグリーン液剤2ニッソーグリーン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(500mL)
当日出荷
低薬量でマツノマダラカミキリ成虫に優れた効果を発揮します。 現行の有機リン剤と比べ20分の1以下の低薬量で優れた防除効果を発揮する、新しい作用(ネオニコチノイド系)の殺虫剤です。また、つつじ・つばき等の樹木害虫にも優れた効果を発揮します。 浸達性に優れ、しかも樹皮や樹内で安定し、耐雨性にも優れるため、効果が長期間持続します。 人畜毒性:普通物の薬剤で、散布液の有効成分も低濃度のため、人や環境に悪影響の少ない薬剤です。 散布後のいやな臭いや汚れがほとんどなく、薬液飛散による車の塗装や、墓石の変色・汚染がほとんどありません。 使いやすい液剤タイプで、100倍希釈(1,000リットルタンク当たり薬量10リットルのため、調製が容易です。) 本剤は蒸気圧が低いため(1.0×10-6Pa)散布したマツから大気への移行がほとんどなく、また土壌中や河川水中では微生物などによって速やかに分解されるため、土壌・水系汚染の可能性が少ない薬剤です。 ミツバチ・マルハナバチ、天敵のケナガカブリダニへの影響が少なく、また本剤の登録範囲の使用方法では鳥類への影響に関する特段の注意事項はありません。(ただし、蚕には長期間の毒性があります) ひのきなどの樹木や、野菜・果樹等の農作物に、薬害の心配がほとんどありません。
用途樹木用殺虫剤有効成分アセタミプリド性状無色澄明水溶性液体農林水産省登録第(号)第20838号
石材用 ドリル SK11石材用 ドリルSK11
689税込758
1本
翌々日出荷
ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。材質超硬チップ全長(mm)85有効長(mm)45軸の形状丸軸対応機種振動ドリル用
魁磨き塾 くるくる磨き丸スペアキット PROSTAFF(プロスタッフ)魁磨き塾 くるくる磨き丸スペアキットPROSTAFF(プロスタッフ)
749税込824
1個
当日出荷
P-79専用の取替え用セット 「P-79 魁磨き塾くるくる磨き丸」の取替え用ブラシ×1個と、取替え用バフ×2枚が入ったセットです。 「P-79 魁磨き塾くるくる磨き丸」について 電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
セット内容取替え用ブラシ×1個、取替え用バフ×2枚質量(g)69寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×78×78
NEW墓石クリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)NEW墓石クリーナーPROSTAFF(プロスタッフ)
479税込527
1個(85mL)
10日以内出荷
墓石の雨ジミ・汚れスッキリ除去 墓石に付着した雨ジミ・水アカなどの汚れを優れた洗浄力でしっかり落とす専用クリーナーです。 水1Lに本液を約10mlを入れて泡立たせ、専用スポンジに含ませてこするだけで墓石に付着した汚れをスッキリ落とします。 また研磨剤不使用なため石材を傷めず、さらに泡切れが良くお墓周辺を汚さず安心してお使い頂けます。 泡切れが良く墓周辺が汚れにくい。 研磨剤不使用で石を傷めない。
付属品専用スポンジ×1質量(g)126寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×58×45商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
コケクリン 400ml トヨチューコケクリン 400mlトヨチュー
699税込769
1個
3日以内出荷
コケ・カビの駆除(防除)剤。スプレーするだけで外壁・ベランダ・門柱・玄関・ブロック塀・タイル・レンガ・踏み石・墓石等の建物についたコケ、カビ、地衣植物を除去します。コケ、カビが発生する前に使用すると予防効果も期待できます。
用途コケ・カビの駆除・防除に。適合場所外壁・ベランダ・門柱・玄関・ブロック塀・タイル・レンガ・踏み石・墓石等寸法(mm)95×60×205質量(kg)0.4容量(mL)400原材料塩化ベンザルコニウム・防カビ剤適合雑草コケ剤形スプレー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
墓石シャイン 高森コーキ墓石シャイン高森コーキ
589税込648
1本(120g)
8日以内出荷
お盆やお彼岸のお掃除に! 墓石専用クリーナー。 汚れ落し、艶だし、撥水効果。 水で洗い流す必要がないので、衣類やお墓のまわりを汚しません。
適合材墓石
MGプロ ブラック 松永トイシMGプロ ブラック松永トイシ
8,398税込9,238
1箱(10本)
6日以内出荷
石材に対する汚染が少なく、硬化後は耐衝撃性・耐候性に優れた弾性体となる石材用接着剤兼シーリング材です。速硬化型で無溶剤でニオイが少なく安心、低温時でも押し出しやすい。
用途墓石・灯篭など各種石材の接着及び目地入れ、目地シール。ブラック(艶なし)内容量(mL)333指触乾燥時間(分)15(23℃50%RH)主成分変成シリコーン外観均一ペースト粘度(Pa・s)500(23℃)密度(g/cm3)1.33(23℃)仕様へら直し可能時間(35℃85%RH):5分、深部硬化性(24h,23℃50%RH):2.5mm以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3330g
MGプロ グレー 松永トイシMGプロ グレー松永トイシ
8,398税込9,238
1箱(10本)
5日以内出荷
石材に対する汚染が少なく、硬化後は耐衝撃性・耐候性に優れた弾性体となる石材用接着剤兼シーリング材です。速硬化型で無溶剤でニオイが少なく安心、低温時でも押し出しやすい。
用途墓石・灯篭など各種石材の接着及び目地入れ、目地シール。グレー(艶なし)内容量(mL)333指触乾燥時間(分)15(23℃50%RH)主成分変成シリコーン外観均一ペースト粘度(Pa・s)500(23℃)密度(g/cm3)1.33(23℃)仕様へら直し可能時間(35℃85%RH):5分、深部硬化性(24h,23℃50%RH):2.5mm以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3330g
業務用 コケカビ取り トーヤク業務用 コケカビ取りトーヤク
4,698税込5,168
1本(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
屋外の石材・コンクリートなどに生える美観を損なう青ゴケの除去剤です 水洗いや洗剤でも落ちない青ゴケをスプレーするだけで綺麗に除去できます こする必要がないので、対象物の表面を損傷させません 対象に直接スプレーを十分湿るまでかけてください 初期のコケに対しては、翌日に効果を現します 頑固な汚れや気象条件により除去日数は異なります 雨天時は効果が薄れます 厚く付着している所には繰返し散布することにより効果を発揮します 地衣植物は効果が現れ始めたころに下記のどちらかを行ってください ・ブラシで取り除く ・自然に枯れるのを待つ
適合場所屋外専用 外壁・ベランダ・墓石・ブロック塀・門柱・駐車場等適合雑草アオゴケ成分塩化アルキルジメチルペンジルアンモニウム・銅化合物・防錆剤適合作物外壁・ベランダ・門柱・玄関・タイル・レンガ・踏み石・墓石等、建造物農耕地/非農耕地非農耕地用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら