7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍 使用流体圧縮空気 増圧比2倍~4倍 圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ 最大流量(L/min)(ANR)70 設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0 供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0 保証耐圧力(MPa)3 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと) 取付姿勢水平 潤滑油グリース(無給油) 質量(g)0.89
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.8 取付姿勢水平、垂直 入口圧力(MPa)0.2~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.63MB) 出口圧力(MPa)0.3~1.2
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)