299件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍 使用流体圧縮空気 増圧比2倍~4倍 圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ 最大流量(L/min)(ANR)70 設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0 供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0 保証耐圧力(MPa)3 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと) 取付姿勢水平 潤滑油グリース(無給油) 質量(g)0.89
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準 タンク容量(L)10 増圧比2倍 材質(タンク)炭素鋼(SS400)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
66,900 税込73,590
9日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成するエアブースタ(エア増圧器)です。 既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。 長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。 シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。 メーカー従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現しました。 金属衝突部を無くし、メーカー従来品より、10dBダウンし、低騒音化を実現しました。(※メーカー測定条件による)
用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ 接続口径Rc1/4(下面、背面Rc1/8) ねじの種類Rcねじ(本体配管) 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.99 最低使用圧力(MPa)0.2 設定圧力範囲一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa) 耐圧力(MPa)1.5 流量(m3/min[ANR])流量特性グラフ確認 増圧比最大2倍(相当) 周囲温度(℃)0~50(但し、凍結なきこと) 給油不可 耐久性1000万回(公称)
1個
43,675 税込48,043
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電気を使わずに一次圧の2倍相当までの高圧(最高1.0MPa)に増圧します。 ブースターに直結できるタンクを用意し二次圧の安定化を図れます。
用途エアシリンダのコンパクト化。 駆動機器の出力不足への対応。 接続口径Rc1/2 ねじの種類Rc
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ3/8"基準 増圧比2倍 操作方法エアオペレート形
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアタンク VBATシリーズ SMC CADデータあり
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。 接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
1台
329,800 税込362,780
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VBA - 増圧弁(VBA20A) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【P-141/P-142/P-391/P-392】 アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。 【P-392AL/P-392FP】 ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。 早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。 P-392FPは足踏みポンプです。 【P-32-APJ/P-72-APJ】 超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。 ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。 【P-462/P-464】 1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。 手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。 【P-25/P-50/P-51】 P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要) P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VBA - 増圧弁(VBA40A) SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。
種類小型 電源(V)三相200 吐出圧力(MPa)0.8~0.95 運転制御方式圧力開閉器 空気タンク容量(L)39
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VBA - 増圧弁(VBA11A) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/2"基準 操作方法エアオペレート形 増圧比2倍
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/2"基準 増圧比2倍 操作方法ハンドル操作形
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ3/8"基準 増圧比2倍 操作方法ハンドル操作形
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


SMC増圧弁 VBA-X3239
エコ商品
空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍) 作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
用途圧力調整機構無し 管接続口径Rc1/4 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと) 取付姿勢水平、垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートOut側ゲージ:Rc1/8 接続ポートタンク(プラグ付):1/4 潤滑剤グリース(無給油)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
4日以内出荷


増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/2"基準 増圧比2倍 操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VBA - 増圧弁(VBA22A) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

VBA - 増圧弁(VBA10A) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VBA - 増圧弁(20-VBA1) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VBA - 増圧弁(VBA43A) SMC CADデータあり
ボディサイズ1/2"基準 操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa) 増圧比2倍
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

20-VBA40A-F04 VBA - 増圧弁(20-VBA4) SMC CADデータあり
仕様(-) 標準品 ボディサイズ1/2"基準 管接続口径G1/2 ねじの種類G 増圧比2倍 操作方法ハンドル操作形
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来Pシリーズの加圧力が約20%パワーアップ。GT-NR30A/NS30A取付専用
用途エアーニッパーの加圧力アップ、使用エアー圧が低い場合の増圧に。 材質アルミ 幅(mm)56 高さ(mm)56 質量(g)266 奥行(mm)107 能力(Φmm)目安:軟質樹脂14・硬質樹脂8・銅線5.5・鉄線4.5
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1個
63,900 税込70,290
22日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

シルクに包まれるようなお肌にやさしい水流。ステンレス製の散水板から噴出すキメ細かな水流。節水最大50%。
用途シャワーヘッドとして。シャワー、お風呂場、節水に。 付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書 適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ ホワイト 質量(g)145 穴径(Φmm)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×58×239 穴数250 アズワン品番64-3282-65 止水スイッチなし 水流切替×
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

VBA - 増圧弁(VBA42A) SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.8 取付姿勢水平、垂直 入口圧力(MPa)0.2~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.63MB) 出口圧力(MPa)0.3~1.2
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)