15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍 使用流体圧縮空気 増圧比2倍~4倍 圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ 最大流量(L/min)(ANR)70 設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0 供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0 保証耐圧力(MPa)3 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと) 取付姿勢水平 潤滑油グリース(無給油) 質量(g)0.89
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準 タンク容量(L)10 増圧比2倍 材質(タンク)炭素鋼(SS400)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

電気を使わずに一次圧の2倍相当までの高圧(最高1.0MPa)に増圧します。 ブースターに直結できるタンクを用意し二次圧の安定化を図れます。
用途エアシリンダのコンパクト化。 駆動機器の出力不足への対応。 接続口径Rc1/2 ねじの種類Rc
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成するエアブースタ(エア増圧器)です。 既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。 長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。 シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。 メーカー従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現しました。 金属衝突部を無くし、メーカー従来品より、10dBダウンし、低騒音化を実現しました。(※メーカー測定条件による)
用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ 接続口径Rc1/4(下面、背面Rc1/8) ねじの種類Rcねじ(本体配管) 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.99 最低使用圧力(MPa)0.2 設定圧力範囲一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa) 耐圧力(MPa)1.5 流量(m3/min[ANR])流量特性グラフ確認 増圧比最大2倍(相当) 周囲温度(℃)0~50(但し、凍結なきこと) 給油不可 耐久性1000万回(公称)
1個
43,675 税込48,043
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ3/8"基準 増圧比2倍 操作方法エアオペレート形
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/2"基準 増圧比2倍 操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.8 取付姿勢水平、垂直 入口圧力(MPa)0.2~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.63MB) 出口圧力(MPa)0.3~1.2
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

VBA - 増圧弁(20-VBA1) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)