DDR4-2400/PC4-19200に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM
保証期間6年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-19200
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
DDR4-2666/PC4-21300に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM
準拠規格EU RoHS指令準拠
保証期間6年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-21300
SPD対応
メモリ規格DDR4-2666
メモリーインターフェイスDIMM
DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
形状メモリモジュール:260pin DIMM
形式メモリ:DDR4-SDRAM
規格メモリ:DDR4-3200
保証期間6年
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-25600
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
DDR4-2133/PC4-17000に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-17000
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
DDR4-2666/PC4-21300に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM
準拠規格EU RoHS指令準拠
保証期間6年
ピン数(ピン)260
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-21300
SPD対応
メモリ規格DDR4-2666
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR4-2400/PC4-19200に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM
保証期間6年
ピン数(ピン)260
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-19200
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
形状メモリモジュール:288pin DIMM
形式メモリ:DDR4-SDRAM
規格メモリ:DDR4-3200
保証期間6年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-25600
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
DDR4-2133/PC4-17000に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM
ピン数(ピン)260
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-17000
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DOS/V・Windowsデスクトップパソコン用増設メモリーです。PDD4/2400シリーズはDDR4-2400(PC4-2400/PC4-19200)に対応。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC)
規格DDR4-2400
寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25
定格電源電圧1.2V
準拠規格JEDEC
保証期間無期限
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-2400
CASレイテンシーCL17
SPD対応
メモリーインターフェイスUDIMM
DOS/Vデスクトップパソコン用増設メモリーです。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC)
規格DDR4-3200
寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25
定格電源電圧1.2V
準拠規格JEDEC
保証期間無期限
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)32
メモリーモジュール規格PC4-3200
CASレイテンシーCL22
SPD対応
メモリーインターフェイスUDIMM
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM
メモリー容量32GB
保証期間5年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
性能ランクRANK:2(Dual Rank)
メモリーインターフェイスUDIMM
動作電圧(V)1.2
DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ECC:×、エラー検出機構:×
形式メモリ:DDR5-SDRAM
規格DDR5-5600
保証期間6年間
ピン数(ピン)メモリモジュール:262pin DIMM
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様×
メモリーモジュール規格PC5-44800
SPD○
メモリーインターフェイスSODIMM
PC4-21300 (DDR4-2666MHz)対応デスクトップ用メモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。
安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠 PC4-21300 288pin Unbuffered DIMM
電圧(V)1.2
保証期間永久
転送レートデータ:21.3(GB/秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:2666MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM
CASレイテンシーCL=19
SPD対応
PC4-19200(DDR4-2400MHz)対応ノートパソコン用メモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。
安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠 PC4-19200 260pin Unbuffered SO DIMM
電圧(V)1.2
保証期間永久
転送レートデータ:19.2(GB/秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:2400MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM
CASレイテンシーCL=17
SPD対応
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)
仕様●HDD容量(標準):4000GB●RAIDアダプタ:B:対応可●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:DDR5-4400●メモリスロット(空/全):3/4●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●HDD容量(最大):4000GB●メインメモリ(標準):16384MB●CPU数(最大):1個●メインメモリ(最大):65536MB●電気用品安全法(備考):電源コード●HDDタイプ:SATA●CPU数(標準):1個●CD:あり DVD-ROMドライブ●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●電波法備考:電波を発しないため●ディスクコントローラ:E:SATA●CPU:Xeon 6315P●筐体:タワー●VCCI:対応
周波数2.80 GHz
最大消費電力(W)343
チップセットインテル(R) C266 チップセット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥599,800
税込¥659,780
8日以内出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-631 増設用3.5型4TB SATA HDD、N8150-631 増設用3.5型4TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU:Xeon 6315P●CD:あり DVD-ROMドライブ●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メインメモリ(標準):16384MB●HDD容量(最大):8000GB●VCCI:対応●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メインメモリ(最大):65536MB●メモリタイプ:DDR5-4400●HDDタイプ:SATA●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU数(標準):1個●メモリスロット(空/全):3/4●HDD容量(標準):8000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスクコントローラ:E:SATA
周波数2.80 GHz
最大消費電力(W)343
チップセットインテル(R) C266 チップセット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥669,800
税込¥736,780
翌日出荷
本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-235 RAIDコントローラ(2GB、RAID 0/1)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、GXA-076152-001-00 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●CPU数(標準):1個●グラフィックコントローラ:オンチップ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●筐体:タワー●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):65536MB●CD:あり DVD-ROMドライブ●ディスクコントローラ:F:SAS●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●CPU:Xeon E-2414●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CPU数(最大):1個●HDDタイプ:SAS●HDD容量(最大):2400GB●メモリスロット(空/全):3/4●HDD容量(標準):1200GB●電波法:適合●RAIDアダプタ:A:RAID1構成済●メモリタイプ:DDR5-4400●電気通信事業法:適合
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)341.0 x 98.0 x 386.5 (スタビライザ・突起物含まず)
周波数2.60 GHz
チップセットインテル(R) C266 チップセット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり 1000BASE-T×2
1台
¥749,800
税込¥824,780
翌日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)
仕様●CPU:Xeon 6315P●筐体:タワー●CD:あり DVD-ROMドライブ●RAIDアダプタ:A:実装済●CPU数(標準):1個●HDD容量(最大):1920GB●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(最大):1個●メモリスロット(空/全):3/4●HDD容量(標準):1440GB●メインメモリ(最大):65536MB●メモリタイプ:DDR5-4400●電波法備考:電波を発しないため●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E:SATA●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●HDDタイプ:SATA●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
周波数2.80 GHz
最大消費電力(W)343
チップセットインテル(R) C266 チップセット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
翌日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●メインメモリ(最大):65536MB●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため●メモリスロット(空/全):3/4●CPU:Xeon 6315P●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メモリタイプ:DDR5-4400●ディスクコントローラ:F:SAS●VCCI:対応●HDDタイプ:SAS●HDD容量(標準):1800GB●HDD容量(最大):2400GB●筐体:タワー●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A:実装済
周波数2.80 GHz
最大消費電力(W)343
チップセットインテル(R) C266 チップセット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥889,800
税込¥978,780
翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
本体質量(g)約1750~
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWin11Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
オフィスソフトなし
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約1440
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約1440
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットAPU に統合
ポインティングデバイスマルチタッチパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANWi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)
オフィスソフトなし
関連キーワード