25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDR4-2400/PC4-19200に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM 保証期間6年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-19200 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
形状メモリモジュール:260pin DIMM 形式メモリ:DDR4-SDRAM 規格メモリ:DDR4-3200 保証期間6年 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-2666/PC4-21300に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM 準拠規格EU RoHS指令準拠 保証期間6年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-21300 SPD対応 メモリ規格DDR4-2666 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-2133/PC4-17000に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-17000 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値) 端子の端面をスロープ化でメモリー増設を容易に
付属品取扱説明書 質量(g)22 規格DDR4 SDRAM 定格電圧(V)1.2 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133.4×31.3×4.3 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年間 ピン数(ピン)288ピン バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。 メモリークロック2400MHz CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1台ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
形状メモリモジュール:288pin DIMM 形式メモリ:DDR4-SDRAM 規格メモリ:DDR4-3200 保証期間6年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスウィンメモリ増設メモリ
増設メモリ。DDR5 4800MHz SDRAM PC5-38400 262pin S.O.DIMM 1.1V。
規格DDR5 ピン数(ピン)262 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスDIMM
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

アスウィンメモリ増設メモリ
増設メモリ。DDR5 4800MHz SDRAM PC5-38400 288pin DIMM 1.1V。
規格DDR5 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスDIMM
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

アスウィンメモリ増設メモリ
増設メモリ。DDR5 4800MHz SDRAM PC5-38400 288pin DIMM 1.1V。
規格DDR5 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスDIMM
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

アスウィンメモリ増設メモリ
増設メモリ。DDR5 4800MHz SDRAM PC5-38400 288pin DIMM 1.1V。
規格DDR5 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスDIMM
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

アスウィンメモリ増設メモリ
増設メモリ。DDR5 4800MHz SDRAM PC5-38400 262pin S.O.DIMM 1.1V。
規格DDR5 ピン数(ピン)262 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスDIMM
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

アスウィンメモリ増設メモリ
増設メモリ。DDR5 4800MHz SDRAM PC5-38400 262pin S.O.DIMM 1.1V。
規格DDR5 ピン数(ピン)262 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスDIMM
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷

高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 質量(g)16.4 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.5 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)6.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)240 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1式
3,898 税込4,288
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 32GB ノートPC用。
規格DDR4 SDRAM 容量(GB)32 メモリーモジュール規格PC4-3200 メモリーインターフェイスDIMM
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 16GB ノートPC用。
規格DDR4 SDRAM 容量(GB)16 メモリーモジュール規格PC4-3200 メモリーインターフェイスDIMM
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 8GB ノートPC用。
規格DDR4 SDRAM 容量(GB)8 メモリーモジュール規格PC4-3200 メモリーインターフェイスDIMM
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷

DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 16GB 2枚組 ノートPC用。
規格DDR4 SDRAM 容量(GB)16 メモリーモジュール規格PC4-3200 メモリーインターフェイスDIMM
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 32GB 2枚組 ノートPC用。
規格DDR4 SDRAM 容量(GB)64(32×2) メモリーモジュール規格PC4-3200 メモリーインターフェイスDIMM
1セット(2枚)
46,980 税込51,678
9日以内出荷

DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 8GB 2枚組 ノートPC用。
規格DDR4 SDRAM 容量(GB)8 メモリーモジュール規格PC4-3200 メモリーインターフェイスDIMM
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値) 端子の端面をスロープ化でメモリー増設を容易に
付属品取扱説明書 質量(g)22 規格DDR4 SDRAM 定格電圧(V)1.2 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133.4×31.3×4.3 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年間 ピン数(ピン)288ピン バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。 メモリークロック2400MHz CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1台ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書 質量(g)16.4 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.5 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)6.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)240 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品より約25%消費電力をカット 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 容量4GB 質量(g)14 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.5 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)4.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)240 アズワン品番64-3795-16 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

従来品*より約25%消費電力をカット*D3U1600-4G 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 容量4GB 質量(g)14 タイプD3U1600-S4G相当 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.5 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)4.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)240 アズワン品番64-3797-07 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1式
5,498 税込6,048
翌日出荷

従来品*より約22%消費電力をカット*D3U1600-2G 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 容量2GB 質量(g)14 タイプD3U1600-X2G相当 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.5 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)2.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)240 アズワン品番64-3797-08 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1式
2,998 税込3,298
8日以内出荷

DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
容量(GB)16 メモリーモジュール規格PC4-3200(DDR4-3200) メモリーインターフェイスDIMM
1台
9,598 税込10,558
翌日出荷