24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDR4-2133/PC4-17000に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-17000 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-2400/PC4-19200に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM 保証期間6年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-19200 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-2666/PC4-21300に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM 準拠規格EU RoHS指令準拠 保証期間6年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-21300 SPD対応 メモリ規格DDR4-2666 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

204Pin DDR3-1600 PC3-12800 SO-DIMM 4GB
枚数1枚 機能ECC機能:非対応 ピン数(ピン)204pin 容量(GB)4/枚 メモリ規格SO-DIMM DDR3 メモリーインターフェイスSO-DIMM
1個
1,498 税込1,648
18日以内出荷

低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 質量(g)9 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時) 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)204 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3L-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力を大幅に削減できる省電力モデル 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 容量2GB 質量(g)7 タイプD3N1600-LX2G相当 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時) 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)1.35V時:1.91.5V時:2.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)204 アズワン品番64-3797-03 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3L-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式
3,198 税込3,518
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOKFZ-40E用増設メモリー
TOUGHBOOKFZ-40E用増設メモリー。
容量(GB)16 メモリーインターフェイスSO-DIMM
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

プリンストンノート用DDR5-5600増設メモリー
エコ商品
PN5-5600シリーズはPC5-5600/262PinSODIMMに対応したノート・小型デスクトップPCに対応したメモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC準拠、RoHS対応 外寸(mm)幅69.60×高さ30.00 電源電圧(V)1.1 メモリー使用:DDR5-5600 ピン数(ピン)262 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様非対応 エラーチェック訂正:非対応(non-ECC) グリーン購入法適合 メモリーモジュール規格PC5-5600 CASレイテンシーCL:46 SPD対応 メモリーインターフェイスSODIMM
1枚ほか
8,898 税込9,788
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 仕様ECC:×、エラー検出機構:× 形式メモリ:DDR5-SDRAM 規格DDR5-5600 保証期間6年間 ピン数(ピン)メモリモジュール:262pin DIMM RoHS指令(10物質対応)10物質対応 バッファ仕様× 容量(GB)メモリモジュール:16 メモリーモジュール規格PC5-44800 SPD bit構成2048M×64bit メモリーインターフェイスSODIMM
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 仕様ECC:×、エラー検出機構:× 形式メモリ:DDR5-SDRAM 規格DDR5-5600 保証期間6年間 ピン数(ピン)メモリモジュール:262pin DIMM RoHS指令(10物質対応)10物質対応 バッファ仕様× 容量(GB)メモリモジュール:8 メモリーモジュール規格PC5-44800 SPD bit構成1024M×64bit メモリーインターフェイスSODIMM
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

16GB DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。
容量(GB)16 メモリーインターフェイスSODIMM 規格DDR5 種別メモリ 保証期間制限付無期限保証 メモリーモジュール規格PC5-38400
1個
8,398 税込9,238
欠品中

16GB kit(8GBx2)DDR4 3200 MT/s(PC4-25600)CL22 Unbuffered SODIMM 260pin。
種別メモリ 容量16GB 規格DDR4 SDRAM 保証期間制限付無期限保証 ピン数(ピン)260 容量(GB)16(8GB x 2) メモリーモジュール規格PC4-25600 メモリーインターフェイスSODIMM
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

64GB Kit(2x32GB)DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。
容量(GB)64 メモリーインターフェイスSODIMM 規格DDR5 種別メモリ 保証期間制限付無期限保証 メモリーモジュール規格PC5-38400
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

32GB DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。
容量(GB)32 メモリーインターフェイスSODIMM 規格DDR5 種別メモリ 保証期間制限付無期限保証 メモリーモジュール規格PC5-38400
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

32GB Kit(2x16GB)DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。
容量(GB)32 メモリーインターフェイスSODIMM 規格DDR5 種別メモリ 保証期間制限付無期限保証 メモリーモジュール規格PC5-38400
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

8GB DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。
容量(GB)8 メモリーインターフェイスSODIMM 規格DDR5 種別メモリ 保証期間制限付無期限保証 メモリーモジュール規格PC5-38400
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

16GB Kit(2x8GB)DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。
容量(GB)16 メモリーインターフェイスSODIMM 規格DDR5 種別メモリ 保証期間制限付無期限保証 メモリーモジュール規格PC5-38400
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
付属品取扱説明書 質量(g)12 規格DDR4 SDRAM 定格電圧(V)1.2 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69.6×30.0×4.1 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年間 ピン数(ピン)260ピン バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。 メモリークロック2400MHz CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1台ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Micron製チップ搭載のノートPC用スタンダードモデル
仕様チップメーカー:Micron、Clock2400MHz、メモリタイミング(CL):17 規格DDR4 SDRAM 保証期間永久保証 ピン数(ピン)260 メモリーモジュール規格PC4-19200 メモリーインターフェイスSO-DIMM
1台
特価
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格DDR3 SDRAM 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)204 メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600 CASレイテンシーCL11 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用 DRAM DDR4 2133
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状260Pin SODIMM non-ECC 規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 準拠規格JEDEC 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)260 メモリークロック2133 CASレイテンシーCL15 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 質量(g)9 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時) 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)204 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3L-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 質量(g)9 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.5 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)6.1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×30×4 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)204 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書 質量(g)9 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.5 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)6.1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×30×4 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)204 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)