7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1500 胴ベルト幅(mm)50 質量(g)約900 種類ロープ式 フックFS-99 ランヤード(直径)(Φmm)10 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。
ランヤード(長さ)(mm)1500 ベルト幅(mm)50 質量(g)約895 種類ロープ式 方式八つ打ち バックルスライドバックル フックFS-99、ショックアブソーバ付 ランヤード(直径)(Φmm)10 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)胴ベルト型墜落制止用器具 DB-M
巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない 墜落制止用器具の規格 新規格品 胴ベルト型墜落制止用器具 アルミスライドバックル スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替 ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和 ストラップの2WAY切替 [1]ストラップを常に巻取り(落下距離と墜落制止時の衝撃荷重を最小に抑える) [2]ストラップを任意の長さに固定(巻き取る力がかからないので、定位置作業時に束縛感がない・巻き取るときは、巻取りスイッチを操作)
胴ベルト幅(mm)50 種類巻取式 ベルト色 ランヤード(長さ)(mm)約1650 材質(ストラップ)アラミド繊維製帯ロープ(ショックアブソーバ、軽量56フック付) ロック機構ロック式 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ
エコ商品
サイズM バックルパススルー 胴ベルト長さ(mm)1150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2WAY機構のロック装着付き巻取器
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1150 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1250 種類巻取式 ストラップ幅(mm)17 バックルワンタッチ 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
特価
11,900 税込13,090
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型フック付であらゆる工事現場に対応します。腰のある平織ベルトを採用しています。一般作業用安全帯です。
質量(g)750 ベルト幅(mm)50 種類ロープ式 フック口開き(mm)50 バックルパススルー ランヤード(直径)(Φmm)10 ランヤード(長さ)(mm)1500(フック含む)三ツ打ロープ 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1150 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(1本)
15,980 税込17,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)