3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き
種類巻取式/ロープ式 バックルパススルー ランヤード(長さ)(mm)1660 胴ベルト長さ(mm)1170 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き
ブルー 質量(g)1950 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 ランヤード(長さ)(mm)1660 胴ベルト長さ(mm)1170 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け
1本
26,980 税込29,678
7日以内出荷

ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き(取り外し可能)
種類巻取式/ロープ式 バックルパススルー ランヤード(長さ)(mm)1660 胴ベルト長さ(mm)1170 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)