18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-99、ショックアブソーバ付 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32 ランヤード1丁掛け
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ バックルアルミスライドバックル フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1500 胴ベルト幅(mm)50 質量(g)約900 種類ロープ式 フックFS-99 ランヤード(直径)(Φmm)10 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。
ランヤード(長さ)(mm)1500 ベルト幅(mm)50 質量(g)約895 種類ロープ式 方式八つ打ち バックルスライドバックル フックFS-99、ショックアブソーバ付 ランヤード(直径)(Φmm)10 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 セグレスト 301 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りを邪魔しない縦型リール式セット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット 種類巻取式 落下距離(m)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本つり専用、足場がある高所で使用します。 自動巻取式。ショックアブソーバー付。
材質ロープ:耐熱アラミド繊維、バックル:機械構造用炭素鋼 イエロー 質量(g)1000 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 口径(Φmm)【フック】50 ランヤード(ストラップ幅)(mm)18 ランヤード(長さ)(mm)1500 ロープ幅(mm)約18 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 アズワン品番64-2302-81 有効ウエストサイズ(cm)90 平ロープ長さ(mm)約1500 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。130KG対応型
用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 トラスコ品番656-6144 長さ(mm)1500 タイプ【フック】軽量大口径フック フック口開き(mm)50 フックFS-93-1 ランヤード(長さ)(mm)1500 口開き(mm)【フック(構造物側)】50 径(mm)32 最大使用質量(kg)130 ランヤード(幅)(mm)32
1本
12,980 税込14,278
15日以内出荷

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 種類巻取式/伸縮式 ベルト色 バックルパススルー 落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)胴ベルト型墜落制止用器具 伸縮式ランヤード No.AGH-666
エコ商品
30mm幅伸縮式ランヤード付の胴ベルト型墜落制止用器具です。 ショックアブソーバ付き。
仕様(ランヤード)伸縮式ストラップ、回転式軽量穴あきフック、(胴ベルト)スライドバックル 材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(胴ベルト)50mm幅ナイロン製ベルト 種類伸縮式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS T 8165規格品 製品質量(g)940 落下距離(m)3.4 ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1500/(収縮時)1070 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ:110cmまで) RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)最大:1.6 胴ベルト50mm幅ナイロン製(スライドバックル)
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷

すぐに使えるスチールベルトセット
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード 仕様ロック装置なし、胴ベルト型 ブラック 種類巻取式 落下距離(m)3.1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)1.8 ランヤード1丁掛け
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 種類巻取式 ベルト色 バックルパススルー 落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード1丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット 種類伸縮式 ベルト色 バックルパススルー 落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに使える、胴ベルト+ランヤードセット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード ベルト幅(mm)50 ベルト色 仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)1260 種類伸縮式 ウエスト(cm)(参考)約100まで 使用範囲(kg)100以下 バックルパススルー 落下距離(m)3.1(最大自由1.8) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990) 胴ベルト長さ(mm)1250 有効ウエストサイズ(cm)(参考)約100まで 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1個
15,980 税込17,578
欠品中

使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。 取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。 超小型リール。巻取、ロック装置なし。 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。 製品重量620g(ランヤードのみ)。 軽量スチールフックL4フック。 胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット サイズM 質量(g)620(ランヤードのみ) 種類胴ベルト型 ベルト色ブラック 落下距離(m)3.1 ロック機構なし 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)最大1.8 ランヤード一丁掛け
1セット
16,980 税込18,678
欠品中

使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。 取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。 超小型リール。巻取、ロック装置なし。 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。 製品重量620g(ランヤードのみ)。 軽量スチールフックL4フック。 胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット サイズL 質量(g)620(ランヤードのみ) 種類胴ベルト型 ベルト色ブラック 落下距離(m)3.1 ロック機構なし 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)最大1.8 ランヤード一丁掛け
1セット
16,980 税込18,678
欠品中

大型フック付であらゆる工事現場に対応します。腰のある平織ベルトを採用しています。一般作業用安全帯です。
質量(g)750 ベルト幅(mm)50 種類ロープ式 フック口開き(mm)50 バックルパススルー ランヤード(直径)(Φmm)10 ランヤード(長さ)(mm)1500(フック含む)三ツ打ロープ 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1150 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールスライド式胴ベルトと三ツ打ロープランヤードの1丁掛け胴ベルトセットです。
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)