17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス ツヨロン(藤井電工) 動画あり
こだわりの腰道具をたくさん活用したい、そんな職人達のニーズに応えた新形状。腰回りのフリースペースが多く、用途に合わせた使用ができる汎用性に優れたフルハーネス。固定機能付きベルト通しを胸ベルトと腿ベルトの長さ調節部に採用し、重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。胴ベルトを両腰部と背部の3点で支持し、たくさんの腰道具を装着した場合でも、垂れ下がりを防止。ハーネスと胴ベルトの着脱は容易にできるワンタッチバックルを採用。胴サポーターベルト幅150mmまで対応したアタッチメントの採用。腿ベルトは水平デザインを採用し、スタイルと着心地の良さを両立。カラーバリエーションは、ブラック、ネイビー、ダークレッドの3色展開。
質量(g)約1300 ベルト幅(mm)45 種類なし 胴ベルト(mm)幅150まで着脱可能 ショックアブソーバの種類なし 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造(腿ベルト)水平型 腿バックルワンタッチバックル 胴ベルト ランヤードなし
1セット
23,980 税込26,378
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

束縛感がない!腿ベルトは左右が独立した水平型なので、束縛感が少なく建設業界で人気のモデル。 胴ベルトの着脱可!付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取付けられます。多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 スムーズな装着感!なめらかな素材のベルトで身体に馴染みやすい。
タイプ黒影ハーネス、腿ベルト:水平型 ベルト幅(mm)45 種類巻き取り式 ベルト色ダークグレー ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト(mm)50ベルト着脱可能 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造水平型 腿バックルワンタッチバックル 胴ベルト有り
1セット
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広い道具取付けスペース!胴ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。3点で胴ベルトを支えるので多くの道具を吊り下げても安定感がある。 束縛感がない!腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 身体に合わせてフィット!ベルト長さの調節範囲が広くとってあるので、夏服・冬服にもぴったりフィット。ファン付き作業服にも対応。
DG(ダークグレー) タイプ飛燕ハーネス、腿ベルト:水平型 ベルト幅(mm)45 種類巻き取り式 ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー) バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量) ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト(mm)幅50(アルミスライドバックル) 背タイプY型 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造水平型 腿バックルワンタッチバックル 胴ベルト
1セット
37,980 税込41,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,000g(付属パッド重量250g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッド/腿パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス 付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、腿パッド ソフト(MPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2) トラスコ品番682-9939 サイズL 質量(g)1250 ベルト幅(mm)41 種類フルハーネス型 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)26 脚部構造水平型 腿バックルワンタッチ式
1着
27,980 税込30,778
5日以内出荷

シンプルハーネスとダブルじゃばらランヤードの便利なモノタロウ限定セットです。ハーネスは洗練されたシンプルモデルでとにかく軽量です。ランヤードは作業の邪魔になりにくいロープの長さショートタイプです。
セット内容ハーネス:X型シンプルハーネス/ランヤード:ダブルじゃばらランヤード 質量(kg)最大使用可能:100 ハーネス:黒/ランヤード:黒・シルバー サイズフリーサイズ 質量(g)2650(ハーネス+ランヤード) 種類ショックアブソーバー:第一種 バックル胸・腿:ワンタッチ式 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1050~伸長時:1600 背タイプX型 脚部構造水平
1セット
15,980 税込17,578
欠品中

無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
タイプ着脱式ランヤード:ツインノビロン(同梱品) ベルト幅(mm)45 種類フルハーネス型 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)28 脚部構造水平型 腿バックルワンタッチ 胴ベルトなし(別売) ランヤード2丁掛け
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
タイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品) ベルト幅(mm)45 種類フルハーネス型 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)28 脚部構造水平型 腿バックルワンタッチ 胴ベルトなし(別売) ランヤード2丁掛け
1セット
48,980 税込53,878
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
ダークグレー サイズM ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー 背タイプY型 脚部構造水平型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト
1本
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い
サイズフリー 質量(g)710 種類フルハーネス ベルト色ブラック 最大使用質量(kg)140 背タイプX型 脚部構造腿:フラット型 腿バックルワンタッチ
1本
35,980 税込39,578
12日以内出荷

従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属
サイズフリー 質量(g)1010 種類フルハーネス ベルト作業:軽量バックル ベルト色ブラック 最大使用質量(kg)140 背タイプX型 脚部構造腿:フラット型 腿バックルワンタッチ
1本
41,980 税込46,178
12日以内出荷

従来商品と比べ大幅に25%軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中Y型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品
サイズフリー 質量(g)1010 種類フルハーネス ベルト作業:軽量バックル ベルト色ブラック 最大使用質量(kg)140 背タイプY型 脚部構造腿:フラット型 腿バックルワンタッチ
1本
41,980 税込46,178
12日以内出荷

従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属。軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー 質量(g)(本体+ランヤード)1960 種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付 ベルト色ブラック 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 脚部構造腿:フラット型 腿バックルワンタッチ ランヤード2丁掛け
1本
71,980 税込79,178
12日以内出荷

従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。1丁掛け軽量巻取ランヤード付属。軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー 質量(g)(本体+ランヤード)1410 種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付 ベルト色ブラック 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 脚部構造腿:フラット型 腿バックルワンタッチ ランヤード1丁掛け
1本
56,980 税込62,678
12日以内出荷

従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品 。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー 質量(g)(本体+ランヤード)2260 種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付 ベルト作業:軽量バックル ベルト色ブラック 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 脚部構造腿:フラット型 腿バックルワンタッチ ランヤード2丁掛け
1本
75,980 税込83,578
12日以内出荷

従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品 。1丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー 質量(g)(本体+ランヤード)1710 種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付 ベルト作業:軽量バックル ベルト色ブラック 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 脚部構造腿:フラット型 腿バックルワンタッチ ランヤード1丁掛け
1本
61,980 税込68,178
12日以内出荷

従来商品と比べ大幅に25%軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中Y型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品 。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属。軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー 質量(g)(本体+ランヤード)2260 種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付 ベルト作業:軽量バックル ベルト色ブラック 最大使用質量(kg)130 背タイプY型 脚部構造腿:フラット型 腿バックルワンタッチ ランヤード2丁掛け
1本
75,980 税込83,578
12日以内出荷

従来商品と比べ大幅に25%軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中Y型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品 。1丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー 質量(g)(本体+ランヤード)1710 種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付 ベルト作業:軽量バックル ベルト色ブラック 最大使用質量(kg)130 背タイプY型 脚部構造腿:フラット型 腿バックルワンタッチ ランヤード1丁掛け
1本
61,980 税込68,178
12日以内出荷