ハーネス前面胸部にD環を配したイージーハーネス。安全ブロックなどの外部墜落阻止器具へのアクセスを容易にするフロントD環モデルです。
色ブラック/レッド
質量(g)約1220
ベルト幅(mm)45
種類フルハーネス型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)130
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)25
脚部構造V型
腿バックルプレート
水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。胴ベルト付。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。
トラスコ品番195-2004
材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール
色ネイビー/ブラック
サイズLL
ベルト幅(mm)45
胴ベルト(W×L)(mm)50×1400
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)25
腿バックルプレート
胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
ハーネス前面胸部にD環を配したイージーハーネス。フロントD環仕様。
色ブラック/レッド
ベルト幅(mm)45
胴ベルト(W×L)(mm)50×1100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)130
腿バックルプレート
ランヤード付オールラウンドハーネスです。リーズナブルでありながら必要な機能はしっかり備えたエントリーモデルです。簡単なベルトの調整だけで身体にフィットします。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他。
トラスコ品番195-1978
色ブルー
サイズLL
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)51
ランヤード(長さ)(mm)1700
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ランヤード(幅)(mm)10
胸ベルト幅(mm)25
腿バックルプレート
胴ベルト【幅】25mm
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
関連キーワード