55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g)約1050
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g)約830 ベルト幅(mm)45 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)
仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290) 質量(g)1280 種類なし ベルト腿:ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)110 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス ツヨロン(藤井電工) 動画あり
こだわりの腰道具をたくさん活用したい、そんな職人達のニーズに応えた新形状。腰回りのフリースペースが多く、用途に合わせた使用ができる汎用性に優れたフルハーネス。固定機能付きベルト通しを胸ベルトと腿ベルトの長さ調節部に採用し、重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。胴ベルトを両腰部と背部の3点で支持し、たくさんの腰道具を装着した場合でも、垂れ下がりを防止。ハーネスと胴ベルトの着脱は容易にできるワンタッチバックルを採用。胴サポーターベルト幅150mmまで対応したアタッチメントの採用。腿ベルトは水平デザインを採用し、スタイルと着心地の良さを両立。カラーバリエーションは、ブラック、ネイビー、ダークレッドの3色展開。
質量(g)約1300 ベルト幅(mm)45 種類なし 胴ベルト(mm)幅150まで着脱可能 ショックアブソーバの種類なし 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造(腿ベルト)水平型 腿バックルワンタッチバックル 胴ベルト ランヤードなし
1セット
23,980 税込26,378
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長年のグローバル市場での実績と信頼があります。 快適な着け心地により作業負担を軽減します。 5点調節式で様々な体型にしっかりとフィットします。 カラーベルトの上下の色分で簡単迅速な装着が可能です。 容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
用途建設業をはじめとする幅広い産業での高所作業に使用できます。 仕様D環位置:背中 黄・黒 サイズフリー ベルト幅(mm)40以上 規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 適合規格JIS T 8165:2018 形態股ベルト:V字 最大使用質量(kg)100 背タイプX型 脚部構造V型 胴ベルト ランヤード無し
1本
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所 動画あり
自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g)1330 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所 動画あり
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g)1240 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性のために設計・開発した女性専用モデル。 ベルト位置を工夫し、胸を圧迫しません。 ワンタッチバックルには爪を傷つけないための配慮をしています。
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 質量(g)1340 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
27,980 税込30,778
14日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い装着感!肩パット・腰パット付きのハイスペックモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 ブルー 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 谷沢製作所 動画あり
人気の背中Y型形状とすっきりと快適な使用感を実現。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g)1350 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能 束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト
ベルト幅(mm)45 ベルト色ダークグレー バックルワンタッチ ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(50mm幅取付可) ランヤード無し
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

身体に合わせて調整できる、安全と快適を実現した女性専用ハーネス。 胸ベルトの位置が上下調節可能。身体に無理なくフィットするので快適に装着できます。 骨盤ベルトはでん部に沿いやすく湾曲し、腰部の交差部が可動するので屈んだときの突っ張り感を軽減。 安全性と快適性を確保しつつ、軽量化を実現。
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、胴ベルトなし バックルワンタッチバックル 肩ベルト幅(mm)45 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン ブラック系 質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)40 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン ブラック系 質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)40 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。現場で映える!スタイリッシュなデザインです。脚部バックルは左右色違いで差し間違いを防ぎます。
用途高所作業時の墜落防止用。 ベルト幅(mm)40 バックル【胸部】ワンタッチ【脚部】無し 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 胴ベルト無し ランヤード無し
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。現場で映える!スタイリッシュなデザインです。脚部バックルは左右色違いで差し間違いを防ぎます。
用途高所作業時の墜落防止用。 仕様ショックアブソーバー:無し 質量(kg)最大使用可能:100 プロミネダッシュ(マゼンタ/シルバー) ベルト幅(mm)40 バックル胸部:ワンタッチ 脚部:無し 背タイプX型 脚部構造V型 胴ベルト無し ランヤード無し
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスZS/スチール製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター 材質スチール・アルミ合金 ブラック 補助ベルト幅(mm)100 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン 国際バージョン PETZL 動画あり
人間工学に基づいてデザインされた軽量なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。 ストラップが上下で色分けされており向きが確認できるため、装着が容易です。 ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。 繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。 フォールインジケータがあります。墜落を止めると、フルハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。
規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス) 各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
最大使用質量(kg)130 補助ベルト幅(mm)150 材質スチール・アルミ合金 付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター ブラック 背タイプX型 ショックアブソーバの種類無し 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ ランヤード無し 胴ベルト
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 レッド系 質量(g)約1090 ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 クリップ胸クリップ:プレートタイプ バックル腿バックル:プレートバックル 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体のみ胴ベルト付き柔らかいナイロンベルトを採用し装着感も改良。
用途高所作業 質量(g)1390 ベルト幅(mm)【肩・腿】45、【胸】25 材質(ベルト)【肩・腿】ポリエステル、【胸】ナイロン ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

胸部と背部の2箇所にD環を備えているため、作業環境・内容に応じた柔軟な使い分けや救助用として使用できます。 はしご昇降や閉鎖空間内作業に有用な胸部D環を備えています。 明瞭な蛍光オレンジのベルトと縫糸のため、点検が容易です。 容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他 仕様D環位置:背面・前面 材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、各部バックル連結調整具及びD環:鋼材 オレンジ・黒 タイプ水平股ベルト ベルト幅(mm)40 適合規格CE 認証(EN361)、厚生労働省「墜落制止用器具の規格」 背タイプH型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業ベルトを標準装備したスタンダードフルハーネス 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ベルト幅(mm)45 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
DG(ダークグレー) 質量(g)約1460 ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル) ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー) バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量) 最大使用荷重(kg)130まで(装備込み/ランヤードと組み合わせる場合はフルハーネスとランヤードの最小値が最大使用可能質量となります) 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1セット
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状保持パッド付で装着容易。ベルトの絡まりや裏返りを防止 反射材付で夜間作業でも視認性が高い 形状保持背当パッド・腿パッド付 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
質量(g)約1145 ベルト幅(mm)45 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。
最大使用質量(kg)130 材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル 黄色 質量(g)約1000 タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル ベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上半身を包む一体型パッドを装備し快適性を向上させました。ワークポジショニング用イージーベルト(5126800/別売)の装着が可能です。アタッチメントポイントは胸部のダブルテキスタイルループと背部のスチールリングを配しました。
用途フルハーネス「墜落制止用器具適合品」 材質ベルト・テープ部(ポリエステル)、アタッチメントポイント(スチール)、STS自動バックル(ステンレス) サイズフリー 質量(g)1270 ウエスト(cm)80-140 最大使用荷重(kg)150まで 最大使用質量(kg)150 レッグ内幅(mm)450-750 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。現場の女性がよりアクティブに、快適に働けるように考えた、こだわりのデザインです。現場が明るくなるカラーリングを採用しています。
トラスコ品番530-2902 質量(g)680 ベルト幅(mm)40 バックル【胸部】ワンタッチ【脚部】無し 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類 背タイプX型 脚部構造V型 胴ベルト ランヤード
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル 3M(スリーエム) 動画あり
回転式ベルトアジャスターでサイズを調整しやすい構造です。複数の方の共用にもお勧めです。しゃがみ作業時の突っ張りが少ないデザインです。軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。ハーネス上下の色が違い、装着時に見分けやすくなっています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
用途建設や産業などの高所作業用。 ブラック/グレー 質量(kg)1.3 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ ランヤードなし
1着
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン イージーフィット 国際バージョン PETZL 動画あり
人間工学に基づいてデザインされた快適で素早く装着可能なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。 ショルダーストラップにはフォームパッドが付いており、またレッグループの「ファストLTプラス」オートマチックバックルは簡単に解除可能なため、調節の手間がなく、足を通さずに素早く装着できます。 フォームパッドには軽量で通気性の高いデザインを採用し、小さな用具を収納可能なジッパー付きポケットを2つ備えています。 ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。 繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。 フォールインジケータがあります。墜落を止めると、ハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。
規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス) 各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H型フルハーネスです。サスペンダー効果で腰への負担を軽減します。大型肩パッドを標準装備しています。長さ調節金具はステンレス製です。脚部はパラレル型です。トリプルロック式バックルを採用しています。フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています。胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました。
用途2m以上の高所作業者。 バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式 適応身長(cm)165~185 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプH型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具の規格に適合しています。回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。背中部のDリングにランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことができる他、胸部のDリングを垂直親綱に接続することによっても、墜落防止対策が可能です。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 質量(kg)1.7 種類なし 最大使用質量(kg)128 ショックアブソーバの種類なし 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ(クイックコネクトバックル) 胴ベルト無し ランヤードなし
1着
30,980 税込34,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X型フルハーネスです フィット感重視の構造です 大型肩パッドを標準装備しています 長さ調節金具はステンレス製です 脚部はパラレル型です 脚部トリプルロック式バックルを採用しています フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています 胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました
用途2m以上の高所作業に 仕様1本吊り専用 材質/仕上ベルト部:ナイロン/肩パッド:ナイロン・ウレタン樹脂/緩み止め環・フックハンガー:アルミ/バックル:アルミ・スチール ベルト幅(mm)45 規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合、JIS T8165:2018 墜落制止用器具 適合 バックルワンタッチ トリプルロック式 適応身長(cm)155~175 最大使用質量(kg)100 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)38 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ トリプルロック式 胴ベルト ランヤード無し
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型 KH(基陽) 動画あり
XV型じゃばらストレッチフルハーネスです。伸縮機能で拘束感が少ない構造です。大型肩パッドを標準装備しています。長さ調節金具はステンレス製です。股部は、「V字型」です。トリプルロック式バックルを採用しています。フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています。胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました。
用途2m以上の高所作業者。 バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式 適応身長(cm)165~185 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
シルバー系 材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン 質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト 国際バージョン PETZL 動画あり
人間工学に基づいてデザインされた軽量で素早く装着可能なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。 ショルダーストラップにはフォームパッドが付いており、またレッグループの「ファストLTプラス」オートマチックバックルは簡単に解除可能なため、足を通さずに素早く装着できます。 ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。 繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。 フォールインジケータがあります。墜落を止めると、フルハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。
規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス) 各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブラック系 質量(g)約1180 ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
25,980 税込28,578
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)