軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。現場で映える!スタイリッシュなデザインです。脚部バックルは左右色違いで差し間違いを防ぎます。
用途高所作業時の墜落防止用。
ベルト幅(mm)40
バックル【胸部】ワンタッチ【脚部】無し
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
胴ベルト無し
ランヤード無し
軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。現場で映える!スタイリッシュなデザインです。脚部バックルは左右色違いで差し間違いを防ぎます。
用途高所作業時の墜落防止用。
質量(kg)最大使用可能:100
色プロミネダッシュ(マゼンタ/シルバー)
ベルト幅(mm)40
種類ショックアブソーバー:無し
バックル胸部:ワンタッチ 脚部:無し
背タイプX型
脚部構造V型
胴ベルト無し
ランヤード無し
本体+シングルランヤード付き,シンプルな軽量タイプ
用途高所作業
サイズ45
仕様本体+シングルランヤード付き、D環:スチール、休止フック掛け(2コ)
色ブルー
質量(g)1370
ベルト幅(mm)【肩・腿】45、【胸】25
種類ロープ
材質(ベルト)【肩・腿】ポリエステル、【胸】ナイロン
アズワン品番65-0556-92
メーカー商品コード7030043
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
本体のみ胴ベルト付き柔らかいナイロンベルトを採用し装着感も改良。
用途高所作業
色黒
質量(g)1390
ベルト幅(mm)【肩・腿】45、【胸】25
材質(ベルト)【肩・腿】ポリエステル、【胸】ナイロン
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
関連キーワード