5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスZS/スチール製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
用途高所作業時の落下防止 その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所 サイズフリーサイズ 種類なし 規格新規格適合品 シリーズセフハーネス 内容フルハーネス本体のみ 最大使用質量(kg)130以下 ショックアブソーバの種類なし 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルアルミ製ワンタッチバックル 胴ベルト無し ランヤードなし
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス 付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2) サイズフリーサイズ ベルト幅(mm)41 種類フルハーネス型 製品質量(g)1350 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類なし 背タイプX型 脚部構造水平 腿バックルワンタッチ式 胴ベルトあり ランヤードなし
1本
17,980 税込19,778
当日出荷