11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-99、ショックアブソーバ付 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32 ランヤード1丁掛け
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
質量(g)約1385 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-93、ショックアブソーバ ランヤード(長さ)(mm)1400 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ バックルアルミスライドバックル フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 種類巻取式/伸縮式 ベルト色 バックルパススルー 落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード2丁掛け
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 質量(g)約1320 方式織ロープ バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ ロック機構 ランヤード(幅)(mm)15
1セット
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 セグレスト 301 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りを邪魔しない縦型リール式セット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット 種類巻取式 落下距離(m)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 種類巻取式 ベルト色 バックルパススルー 落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード1丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット 種類伸縮式 ベルト色 バックルパススルー 落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。 取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。 超小型リール。巻取、ロック装置なし。 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。 製品重量620g(ランヤードのみ)。 軽量スチールフックL4フック。 胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット サイズL 質量(g)620(ランヤードのみ) 種類胴ベルト型 ベルト色ブラック 落下距離(m)3.1 ロック機構なし 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)最大1.8 ランヤード一丁掛け
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷