25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランヤード(長さ)(mm)(ロープ)1700、(補助ロープ)1200 材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン 質量(g)約1330 種類ロープ式 ロープ径(Φmm)【ロープ・補助ロープ】10 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け
エコ商品
オーソドックスな三つ打ちロープ式ランヤードを採用。使い易さと。安全性を両立したエコノミーモデル。
サイズM 質量(g)1480 種類巻取式 ベルト色 バックルスライドバックル フックFS-99 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.38MB)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

墜落制止用器具 JAPPY 動画あり
ベルト幅(mm)45 ベルト色ブルー ランヤード(長さ)(mm)巻き取り式ランヤード:1630(有効)、伸縮式ランヤード ノビロン:1100~1200(収納時)/1520(伸縮時) ロック機構内蔵 ランヤード2丁掛け
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け巻取式リコアランヤードです。構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:750~伸長時:1600 質量(g)1460 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第1種
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け巻取式リコアランヤードです。構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第1種
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばら駕王ランヤードです。構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:950~伸長時:1700 質量(g)1300 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第1種
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

仕様腿形状:V型背中形状:X型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下 付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2 材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ナイロン 寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50 ブルー サイズフリーサイズ 質量(g)フルハーネス:1240、ランヤード:1040 ロープ幅W×長さL(mm)幅18×1600 バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式 落下距離(m)4.4 適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240 アズワン品番64-7993-97 自由落下距離(m)最大2.3 ランヤード帯ロープ式ツイン
1セット
40,700 税込44,770
翌日出荷

背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。 ※ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1600 仕様大径フック回転連結リングあり ロープカバー:ブラック 質量(g)1145 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様腿形状:フラット型背中形状:Y型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下 付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2 材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル 寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50 ブラック サイズフリーサイズ 質量(g)フルハーネス:1350、ランヤード:1100 バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式 落下距離(m)4.4 適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240 アズワン品番64-7993-98 ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)幅25×1000~1600 自由落下距離(m)最大2.3 ランヤード伸縮自在ストラップツイン
1セット
44,700 税込49,170
翌日出荷

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。 大径フックの付け根にリールが付いているので、使用時はリールの重さが肩に負担をかけません。ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1600 仕様大径フック回転連結リングあり 巻取テープ:ネイビー 質量(g)1310 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 機能緊急ロック機能:なし 巻種類常時巻取 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

1114079BT MKIT 【MonotaRO限定】フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス ・伸縮式ランヤード(ツイン)セット 3M(スリーエム) 動画あり
購入後すぐに使えるモノタロウ限定セットをご用意しました。 作業量の多い方に向いているパラシュート式ベルトアジャスターフルハーネスと伸縮性ランヤード(ツイン)のセット品になります。 軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。 個々の体格に合わせて旨ベルトの高さを適切な位置に調整可能です。 ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。 引っ張るだけで素早くベルトを締める事ができるパラシュート式ベルト調整機能を採用。 道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。 しなやかなベルトを採用し、違和感を少なくし、快適な着心地を実現します。 カビや汚れにくくする撥水加工ベルト。 ランヤードの種別は、ツイン・タイプ1(第一種ショックアブソーバ)、ランヤードの長さ1.2m(収縮時)/1.7m(最大伸長時)、ウェブ幅25mm。 折りたたみ式のショックアブソーバーにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設や産業などの高所作業用 セット内容DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス Mサイズ :1114079N、EZ-Stop伸縮式ランヤード(シングル):146510 幅(mm)ウェブ:25 質量(kg)フルハーネス:1.2、ランヤード:1.3 ハーネス:黒 種類フルハーネス型 長さ(m)ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時) 材質(ランヤード)合金鋼 最大使用質量(kg)フルハーネス:128、ランヤード:130 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)2丁掛け用ランヤード
副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
仕様構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付 質量(g)約1330 タイプフルハーネス型用 ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色) 最大使用荷重(kg)130 商品タイプツイン
1セット
13,980 税込15,378
15日以内出荷

墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 動画あり
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040 種類巻取式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)1.7~1.9 フックNo.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)1.3 ランヤード1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 質量(g)1080 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110 ショックアブソーバの種類第1種
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード(2丁掛け用)。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)1040 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
特価
12,980 税込14,278
当日出荷

足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 質量(g)1040 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
22,940 税込25,234
当日出荷

足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)1040 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
21,980 税込24,178
13日以内出荷

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

機能と価格のバランスに優れたスタンダードセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量スチールフックL5フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット サイズ(ハールハーネスHS)フリーサイズ 質量(g)1200 種類フルハーネス 型 タイプ1 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1 ロック機構なし 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプX型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8 脚部構造平行型 胴ベルト ランヤード二丁掛
1セット
45,980 税込50,578
欠品中

腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在 付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個 材質スチール・アルミ合金 ブラック サイズ幅広 質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:1280 種類伸縮式 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600 補助ベルト幅(mm)150 口開き(mm)カラビナ:9 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
43,980 税込48,378
3日以内出荷

腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在 付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個 材質スチール・アルミ合金 ブラック サイズ標準 質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:1280 種類伸縮式 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600 補助ベルト幅(mm)150 口開き(mm)カラビナ:9 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
43,980 税込48,378
3日以内出荷

メインベルトに形状保持素材採用で着やすい。フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
用途墜落制止用器具 材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン ブラック 質量(g)1270 ベルト幅(mm)45 種類フルハーネス RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルトなし ランヤード2丁掛け
1本
25,980 税込28,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネスランヤードセット
フルハーネスとランヤードのセット
セット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-17PGY・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160PGW 材質フルハーネス/ベルト:ナイロン、 前ベルト連結調節環:スチール、 バックル:アルミ、 D環:スチール、 フックハンガー:合成樹脂、フルハーネス用ランヤード/伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、 伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、 ショックアブソーバ:ナイロン繊維、 フック:スチール 質量(g)フルハーネス:約1050、フルハーネス用ランヤード:1150 種類伸縮式 ランヤード(長さ)(mm)1100~1600 適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。) ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネスランヤードセット
フルハーネスとランヤードのセット
仕様フルハーネス:柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)、休止フック掛け(2個)、ベルト保持版、尻当て、フルハーネス用ランヤード:ダブルランヤード、ショックアブソーバー:第一種、フック:No.56(軽量タイプ)、D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付) セット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-15DS・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160SW 材質フルハーネス:肩 腿ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ:プレートタイプ(スチール)、腿バックル:プレートバックル(スチール)、D環:スチール、ベルト止め:樹脂、フルハーネス用ランヤード:ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド) 幅(mm)フルハーネス:肩 腿ベルト:45、胸ベルト:25、フルハーネス用ランヤード:27 質量(g)フルハーネス:約1090、フルハーネス用ランヤード:約1130 種類伸縮式 ランヤード(長さ)(mm)フルハーネス用:約1600(ストラップ収縮時 約1100) ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷