58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
質量(g)約430 タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用) 方式八つ打ち フックFS-93-1(軽量) ランヤード(直径)(Φmm)11 ランヤード(長さ)(mm)1000
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
仕様人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量) 質量(g)約720 方式織ロープ 有効長(mm)1000 ロープ幅(mm)15
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)伸縮式補助ロープ 胴ベルト型
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式補助ロープです。
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム 製品質量(g)約470 フック53mm大口径 RoHS指令(10物質対応)対応 ランヤード30mm幅伸縮式ストラップ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)約520 タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用) 方式伸縮自在ストラップ フックFS-93-1(軽量) ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050 ランヤード(幅)(mm)32
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型 補助ロープ No.GT-11
胴ベルト型 補助ロープ
ロープ径(Φmm)12 質量(g)約670 種類胴ベルト型 ロープ仕様(mm)(補助)1160 フック口開き(mm)53(大口径フック) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。 トラスコ品番163-6594 長さ(mm)収縮時800~伸長時1050 質量(kg)0.9 径(Φmm)32 フック口開き(mm)構造物側:50
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)着脱式補助ロープ蛇腹 L4
使わない時に簡単に外せる、着脱式補助ロープ 取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 製品重量490g 軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード 適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード 最大使用質量(kg)100以下 ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時0.54)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)補助ロープ蛇腹 L4
A環接続式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 製品重量470g 軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード 適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプのランヤード 最大使用質量(kg)100以下 ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.57)
1本
9,498 税込10,448
当日出荷

2丁掛けの補助ランヤードとして使用 不要なときにD環から取り外しておくことの出来る取り外し可能タイプ D環止め、フック掛け付
ブラック 質量(g)600 タイプ胴ベルト型用 ランヤード(長さ)(mm)1100
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

シングルランヤード胴ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
材質巻取器:樹脂製ケース 質量(g)約620 種類巻取式 ケース色イエロ ストラップ幅(mm)17 フックNo.56H(U字つり防止コブ付き) 材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

2丁掛けの補助ランヤードとして使用 不要なときにD環から取り外しておくことの出来る取り外し可能タイプ D環止め、フック掛け付
ブラック 質量(g)670 タイプ胴ベルト型用 ランヤード(長さ)(mm)1100
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型 補助ロープ No.MA-512
RoHS
胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)
質量(g)約670 タイプ巻取式(小型・着脱可能) 種類胴ベルト型 ロープ仕様(mm)(補助)1100 フック口開き(mm)53(大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)ベルト型2丁ノビロン
墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。 長さ(mm)収縮時800~伸長時1050 質量(g)900 タイプ胴ベルト型用 径(Φmm)32 フック口開き(mm)50(構造物側) フックスチール 商品タイプシングル
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(タイタン)補助ロープ AR-SB~GR型
シングルランヤードの銅ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
長さ(mm)1300 質量(g)約470 種類ロープ式 ロープ径(Φmm)10 フックNo.56H(U字つり防止コブ付き) 材質(ロープ)3ッ打ナイロン
1本
5,498 税込6,048
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:650~伸長時:1000 タイプ補助ロープ フック口開き(mm)(構造物側)60 ロープ仕様伸縮式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型 取替え用ランヤード No.GHD-8
RoHS
胴ベルト型 取替え用ランヤード
ロープ径(Φmm)12 質量(g)約670 種類胴ベルト型 ロープ仕様(mm)(補助)1160 フック口開き(mm)53(大口径フック) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)着脱式補助ロープ平ロープ L4
使わない時に簡単に外せる、着脱式補助ロープ 取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。丈夫でしなやかな平ロープを採用 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 製品重量460g 軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード 適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード 最大使用質量(kg)100以下 ランヤード(長さ)(m)1
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)小径A環 2丁掛け用
小径となったA環。接続環が着脱カラビナタイプの胴ベルト用ランヤード・補助ロープを2丁掛け可能な組合せにするA環。50mm幅ベルト用。
用途安全帯2丁掛け用A環 ブラック 適合ベルト幅(mm)50
1個
759 税込835
当日出荷

2丁掛けの補助ランヤードとして使用 D環止め、フック掛け付
ブラック 質量(g)500 タイプ胴ベルト型用 ランヤード(長さ)(mm)1000
1本
5,998 税込6,598
13日以内出荷

2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220 質量(g)1730 種類巻取式/ロープ式 ベルト色ブラック フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックルパススルー 落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8 フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 材質(胴ベルト)ナイロン ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

2丁掛けの補助ランヤードとして使用 D環止め、フック掛け付
ブラック 質量(g)430 タイプ胴ベルト型用 ランヤード(長さ)(mm)1000
1本
特価
5,198 税込5,718
当日出荷

ランヤード(長さ)(mm)(ロープ)1700、(補助ロープ)1200 材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン 質量(g)約1330 種類ロープ式 ロープ径(Φmm)【ロープ・補助ロープ】10 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 脱着しやすいワンタッチバックル付き 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き
ブルー 質量(g)1560 タイプ胴ベルト型用 ベルト長さ(mm)1130 ランヤード(長さ)(mm)1150 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)85 ロープ仕様巻取式
1本
27,980 税込30,778
当日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-511W
RoHS
リムーブローラップ。着脱可能な巻取器付ランヤード。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1100 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)約1220 質量(g)約1950 種類巻取式 ベルト色ブラック フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックルパススルー 落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8 フック53mm大口径フック ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 材質(胴ベルト)ナイロン ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き
ブルー 質量(g)1950 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 ランヤード(長さ)(mm)1660 胴ベルト長さ(mm)1170 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け
1本
26,980 税込29,678
当日出荷

ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き
種類巻取式/ロープ式 バックルパススルー ランヤード(長さ)(mm)1660 胴ベルト長さ(mm)1170 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 種類巻取式/伸縮式 ベルト色 バックルパススルー 落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード2丁掛け
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランヤードはロック機構なし、織ロープ長さ任意調節タイプ。補助ロープはロック機構内蔵し最短距離で停止するSRリトラ
仕様補助ランヤード:SRリトラ サイズM 種類巻取式 ベルト色 バックルスライドバックル 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.38MB) ロック機構
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
胴ベルト長さ(mm)1200 ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン 質量(g)約1570 種類巻取式/ロープ式 ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付) 胴ベルト幅(mm)50 ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1750 種類巻取式 ストラップ幅(mm)17 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付き) ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質(調節バックル)アルミ製 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコー(タイタン)RICORO-N 補助ロープ
RoHS
二丁掛用の追加ロープです。ロック機構付きの巻取式ですが移動専用となります。このロープをメインとして作業はできませんのでご注意ください。
長さ(mm)1150 幅(mm)17 フック口開き(mm)50、(構造物側)51 フックNo.56フック(メイン:スチール、グリップカバー:アルミ) RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)17 最大使用質量(kg)100
1本
8,098 税込8,908
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。 フック口開き(mm)65 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「アリール」と、補助ロープ「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。 トラスコ品番252-2812 胴ベルト:黒、ランヤード、巻取:黒、じゃばら:黒/反射シルバーライン 種類胴ベルト型・巻取式 フック口開き(mm)65 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 最大使用質量(kg)100
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 ショックアブソーバを装着しており、掛け替え専用ではなく補助ランヤードとして使用出来ます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 商品タイプシングル 仕様(大径フック回転連結リング)なし セット内容ランヤード+フックハンガー+D環止 ロープ仕様(mm)18×4 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 材質(ランヤード)平綱ナイロン 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。
用途高所での墜落対策に使用します。 長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420) 質量(g)1790 規格墜落制止用器具の規格 バックルスライド式、アルミ製軽量タイプ フック軽量タイプ ランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560) 胴ベルト幅(mm)50 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)着脱式補助ロープKR100FA L4
取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 製品重量490g 軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード 適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード 最大使用質量(kg)100以下 ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.35)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

ランヤードはロック機構なし、織ロープ長さ任意調節タイプ。補助ロープはロック機構内蔵し最短距離で。停止するSRリトラ
仕様補助ランヤード:SRリトラ サイズM 質量(g)1960 種類巻取式 ベルト色 バックルスライドバックル フックFS-99 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.38MB) ロック機構
1個
17,980 税込19,778
欠品中

トラスコ品番442-3944 ベルト:ブラック 使用荷重(kg)100 フック口開き(mm)51 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)120 最大使用質量(kg)100
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

墜落制止用器具の規格:新規格品 巻取式墜落制止用ストラップ+巻取式補助ロープ ダブルフックで掛け替え時の無胴綱状態をなくす 巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替 ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
用途ダブルフックの胴ベルト型墜落制止用器具 材質バックル:アルミ、墜落制止用ストラップ・補助ロープ:アラミド芯入りテトロン、巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金 長さ(mm)約1660(ストラップ収納時:約560)、約1150(ストラップ収納時:約420)、約1200(胴ベルト) 幅(mm)17、50(胴ベルト) 質量(g)1750 フック口開き(mm)50 フックNo.56H(U字つり防止コブ付)、No.56A(軽量タイプ) 関連資料(1.14MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷