ソフトなベルトと肩パッドを装備
墜落制止用器具の規格「新規格品」
サイズM
取扱説明書(3.4MB)
最大使用質量(kg)130
フロントD環付フルハーネスLサイズ
ソフトなベルトと肩パッドを装備
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用
ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)
墜落制止用器具の規格「新規格品」
最大使用質量(kg)130
サイズL
質量(kg)1.33
材質肩・腿ベルト:ポリエステル(幅45mm)/胸ベルト:ナイロン(幅25mm)/肩バックル:スチール/胸クリップ:アルミ合金(ワンタッチタイプ)/腿バックル:アルミ合金(ワンタッチバックル)/D環:スチール/肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂
関連資料(0.72MB)
取扱説明書(3.4MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない
墜落制止用器具の規格 新規格品
胴ベルト型墜落制止用器具
アルミスライドバックル
スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替
ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
ストラップの2WAY切替
[1]ストラップを常に巻取り(落下距離と墜落制止時の衝撃荷重を最小に抑える)
[2]ストラップを任意の長さに固定(巻き取る力がかからないので、定位置作業時に束縛感がない・巻き取るときは、巻取りスイッチを操作)
胴ベルト幅(mm)50
種類巻取式
ベルト色黒
ランヤード(長さ)(mm)約1650
材質(ストラップ)アラミド繊維製帯ロープ(ショックアブソーバ、軽量56フック付)
ロック機構ロック式
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。
ロープ収納袋付きです。
質量(g)約990
種類ロープ式
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックルパススルー
材質(ベルト)ナイロン平二十織
落下距離(m)3.5
フックNo.57F
ランヤード(直径)(Φmm)10
ランヤード(長さ)(mm)1700
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質(ランヤード)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.5MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)1.8
ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)約1040
種類巻取式
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックルパススルー
材質(ベルト)ナイロン平二十織
落下距離(m)1.7~1.9
フックNo.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
取扱説明書(3.5MB)
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)1.3
ランヤード1丁掛け
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
装備体重100kgまでの方用です。
第一種ショックアブソーバー付きです。
ロック巻きです。
取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付きです。
腿部は水平型です。
万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。
色グレー
ベルト幅(mm)胸:30
種類巻取式/伸縮式
適合ベルト幅(mm)45
規格墜落制止用器具
バックル腿:ワンタッチ
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。
よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。
胴ベルト付。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント
最大使用質量(kg)130
サイズM
仕様休止フック掛け・簡易肩パッド付
適合厚生労働省「墜落制止用器具の規格」
トラスコ品番161-3726
材質3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金
色黒
質量(g)1030
タイプ胴ベルト付
ベルト幅(mm)【肩・腿】45
バックル【腿バックル】ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)45
胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
アズワン品番64-1110-09
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)25
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
1本
¥28,980
税込¥31,878
18日以内出荷
2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220
質量(g)1730
種類巻取式/ロープ式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種
材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型X型フルハーネス
質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)
タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード
種類巻取式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS TB 165規格品
落下距離(m)3.1~4.1
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)2.1
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
1本
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
パンゲアハーネス用にデザインされた作業用ベルトです。
フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。
工具吊として使用できるほかフルハーネスのベルトがより身体にフッィトしてズレを防ぎます。
仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
材質ナイロン
サイズM
質量(g)210
タイプパンゲア用
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)1200
使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1500
胴ベルト幅(mm)50
質量(g)約900
種類ロープ式
フックFS-99
ランヤード(直径)(Φmm)10
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ
質量(g)約1950
ベルト幅(mm)45
種類ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具用胴ベルトの規格適合品です。 軽量アルミ製スライドバックルタイプです。
幅(mm)50
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-99、ショックアブソーバ付
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
ランヤード1丁掛け
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。
補助ランヤードとしてもご使用いただけます。
リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
タイプ胴ベルト型用
ベルト色(巻取)ネイビー
機能(緊急ロック)なし
落下距離(m)3.3
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第1種
商品タイプシングル
墜落制止用器具の規格に適合しています。回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。背中部のDリングにランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことができる他、胸部のDリングを垂直親綱に接続することによっても、墜落防止対策が可能です。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
質量(kg)1.7
種類なし
最大使用質量(kg)128
ショックアブソーバの種類なし
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ(クイックコネクトバックル)
胴ベルト無し
ランヤードなし
シンプル設計 軽量タイプ
厚生労働省『墜落制止用器具の規格』適合品。
用途フルハーネス型墜落制止用器具
材質胸ベルト:ナイロン(金属製ワンタッチバックル付)
ベルト幅(mm)45
種類フルハーネス型
材質(ベルト)ナイロン
最大使用質量(kg)130
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)25
脚部構造V型
胴ベルト無
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。
ショックアブソーバを装着しており、掛け替え専用ではなく補助ランヤードとして使用出来ます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
商品タイプシングル
仕様(大径フック回転連結リング)なし
セット内容ランヤード+フックハンガー+D環止
ロープ仕様(mm)18×4
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
材質(ランヤード)平綱ナイロン
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングで墜落制止用器具の規格に適合しています。体の負担をより軽く、腰回りのスペースを確保できます。安心のロック機能付きです。
用途高所での墜落防止
質量(g)約850
種類巻取式
規格墜落制止用器具の規格に適合
バックルバススルー
落下距離(m)1.7~1.9
フック軽量タイプ(アルミカバー)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)約1150
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質(胴ベルト)ナイロン
材質(調節バックル)アルミ
最大使用質量(kg)100
ロック機能ロック付き
自由落下距離(m)1.3
墜落制止用器具ランヤード
墜落制止用器具の規格「新規格品」
ロック機能付・小型巻取器使用
アラミド繊維製帯ロープ
用途胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード
ストラップ幅(mm)17
関連資料(1.27MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。
全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。
ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト色ブラック
胴ベルト長さ(mm)1200
仕様(大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.3
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
フルハーネス(DB-HN-30DS)。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ。墜落制止用器具の規格「新規格品」。胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF)。キンクなしで使いやすい八つ打ちロープ使用。墜落制止用器具の規格 「新規格品」
仕様フルハーネス(DB-HN-30DS):使用可能質量:130kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・肩、腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル・胸ベルト:(幅25mm)ナイロン・胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金・腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金・D環:スチール・休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂・質量:約720g、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF):ランヤード:Φ10mm八つ打ちナイロンロープ・ランヤード長:1700mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:片56A軽量大型フック 口開き50mm・人体側フック:片20A軽量小型フック 口開き16mm・質量:約715g
セット内容フルハーネス DB-HN-30DS、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード WP-150BF
質量(g/セット)約1435
関連資料(2.08MB)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト色ネイビー
胴ベルト長さ(mm)1200
仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー
材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
種類巻取式
機能(緊急ロック)なし
バックルパススルー
落下距離(m)3.3
フックスタンダード(1ロック 51Sフック)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
新規格対応!リーズナブルながら、必要な機能はしっかり備えた「エントリーモデル」
ランヤード付オールラウンドフルハーネス
エントリーモデル
2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス
材質肩バックル:スチール・胸クリップ:プレートタイプ(スチール)・腿バックル:プレートバックル(スチール)・D環:スチール・休止フック掛け(2個),ベルト保持版,尻当て,ベルト止め:樹脂・丸リング:スチール
色青
質量(g)約1370(ランヤード含む)
種類ロープ式
フックNo.57(スチール)
ランヤード(直径)(Φmm)10
ランヤード(長さ)(mm)1700
適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)
材質(ランヤード)3ッ打ナイロン
肩・腿部ベルト幅(mm)45
材質(肩・腿部ベルト)ポリエステル
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)25(ナイロン)
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
やわらかく装着感に優れたベルトを採用。胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用。墜落制止用器具の規格「新規格品」
材質ベルト:(幅43mm)ナイロン、バックル:(差し込み式バックル)スチール、D環:スチール、フックハンガー:樹脂
サイズM
質量(g)約820
使用荷重(kg)100
適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)
関連資料(2.9MB)
取扱説明書(5.17MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ。墜落制止用器具の規格「新規格品」
材質肩・腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル、胸ベルト:(幅25mm)ナイロン、胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金、腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金、D環:スチール、休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂
サイズM
質量(g)約720
使用荷重(kg)130
適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)
関連資料(2.08MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
墜落制止用器具の規格 新規格品。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい
用途万一の墜落時に体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス
材質ベルト:ナイロン、前ベルト連結調節環:スチール、バックル:アルミ、D環:スチール、フックハンガー:合成樹脂
色黒
質量(g)約1130
適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
フルハーネス(DB-HN-35PG)。やわらかく装着感に優れたベルトを採用。胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用。墜落制止用器具の規格「新規格品」。巻込み停止付ダブルランヤード
仕様フルハーネス(DB-HN-35PG):使用可能質量:100kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・ベルト:幅43mmナイロン・バックル:差し込み式バックル(スチール)・D環:スチール・フックハンガー:樹脂・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・質量:約820g、巻込み停止付ダブルランヤード:ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ポリエステル繊維(外部)・全長:約1400mm(ストラップ収縮時 約600mm) 幅18mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:スチール 口開き50mm・人体側フック:スチール 口開き9mm
セット内容フルハーネス(DB-HN-35PG)、巻込み停止付ダブルランヤード
質量(g/セット)約2080
関連資料(2.9MB)
取扱説明書(1.69MB)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
フルハーネス(DB-HN-35PG)。やわらかく装着感に優れたベルトを採用。胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用。墜落制止用器具の規格「新規格品」。伸縮ロープ式ダブルランヤード
仕様フルハーネス(DB-HN-35PG):使用可能質量:100kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・ベルト:幅43mmナイロン・バックル:差し込み式バックル(スチール)・D環:スチール・フックハンガー:樹脂・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・質量:約820g、伸縮ロープ式ダブルランヤード:ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ナイロン繊維(外部)・全長:約1600mm(ストラップ収縮時 約1100mm) 外径約23mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:スチール 口開き50mm・人体側フック:スチール 口開き9mm
セット内容フルハーネス(DB-HN-35PG)、伸縮ロープ式ダブルランヤード
関連資料(2.9MB)
取扱説明書(1.69MB)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる 伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード
ダブルランヤード
2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス対応のランヤード
質量(g)約1130
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)27
フックNo.56(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時 約1100)
コネクタDJMR環(回転機能付)
材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック)
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプダブル
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。
フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
最大使用質量(kg)100
サイズM
ランヤード(長さ)(mm)1650
トラスコ品番161-1736
色黒/黄
質量(g)2440
種類巻取式
フック口開き(mm)53
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
胴ベルト(W×L)(mm)50×1250
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)17
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
反射板無し
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
フロントD環付フルハーネスMサイズ
ソフトなベルトと肩パッドを装備
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用
ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)
墜落制止用器具の規格「新規格品」
最大使用質量(kg)130
サイズM
質量(kg)1.33
材質肩・腿ベルト:ポリエステル(幅45mm)/胸ベルト:ナイロン(幅25mm)/肩バックル:スチール/胸クリップ:アルミ合金(ワンタッチタイプ)/腿バックル:アルミ合金(ワンタッチバックル)/D環:スチール/肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂
関連資料(0.72MB)
取扱説明書(3.4MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤードコンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる。伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード。墜落制止用器具の規格新規格品。シングルランヤード
関連資料(1.95MB)
取扱説明書(1.67MB)
最大使用質量(kg)130
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
やわらかく装着感に優れたベルトを採用。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。装着時にハーネスの向きがひと目でわかる背中カラープレート付。墜落制止用器具の規格「新規格品」
材質ベルト:(幅43mm)ナイロン、バックル:(ワンタッチバックル)スチール+アルミ、D環:スチール、フックハンガー・カラープレート:樹脂
サイズM
質量(g)約870
使用荷重(kg)100
適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)
関連資料(2.9MB)
取扱説明書(5.17MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ダブルランヤード
墜落制止用器具の規格「新規格品」
ロック装置付巻取器・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付
伸縮ストラップ・通常はコンパクトな長さ、作業中は体の動きに合わせて伸びる
用途コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる、ロック装置付巻取器+伸縮ストラップタイプ1ランヤード
材質巻取式ストラップ:アラミド芯入りテトロン、伸縮ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付巻取器:樹脂、接続(SRE)環・フック:スチール、フックカバー:アルミ合金
長さ(mm)約1600/収納時:約700(巻取式)、約1280/収納時:約1000(伸縮)
質量(g)約1280
フック口開き(mm)50
ストラップ幅(mm)17(巻取式)、28(伸縮)
フックNo.56A(軽量タイプ)
コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)
関連資料(1.14MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
墜落制止用器具の規格 新規格品。コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる。伸縮式ランヤード(1100~1600mm)。1ロックフック。ショックアブソーバ。フックより戻し
用途伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1100~1600
材質伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
関連キーワード
1
2
3
次へ