「墜落制止用器具用フック」の検索結果

93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重外れ止め装置付
全長(mm)219 質量(g)約390 最大口開き(mm)50 引張強度(kN)13.0以上 適合ロープ径(Φmm)16以下
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状フック ロック機能なし 材質スチール 仕様固定式 トラスコ品番826-6645 全長(mm)219 質量(g)390 穴径(Φmm)20 フック口開き(mm)50 2018年トラスコ掲載ページ6 1136
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(タイタン)親綱用大型フック
親綱用大型フックです。 カバーはステンレススチール製です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他 形状フック ロック機能なし 材質本体:スチール、カバー:ステンレススチール 仕様固定式 トラスコ品番794-6813 全長(mm)213 質量(g)390 穴径(Φmm)22 有効長(mm)50 フック口開き(mm)50
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ベルトを抜かなくても装着でき、横滑りもしにくい構造 耐久性に優れた新設計金属ゲート採用。
用途胴ベルト用後付けフックハンガー 適合ベルト幅(mm)50(53以内) 適合ベルト厚(mm)3以内
1個
899 税込989
当日出荷


左右どちらでも取付可能です。 安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。
材質ナイロン樹脂 トラスコ品番769-2714 質量(g)10 適合ベルト幅(mm)50
1個
469 税込516
当日出荷

切断防止用の8mmスティールケーブルコアを内蔵したポジショニングランヤードです。2重の外皮の内側はスティールケーブルを滑らない素材で、外側はポジショニングデバイスの動作を滑らかにするポリエステルで作られています。ロープ外径は13mm。
用途ランヤード墜落制止用器具 材質調整デバイス(アルミ合金)、ロープコア(スチール8mm)、カラビナ(アルミ合金) 質量(g)1480 全長(m)0.5-5 ロープ径(Φmm)13
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

安全帯フックを使わない時にベルトにかけるための樹脂製フックです。移動しても落ちないロックの付いた場所と、ちょっと手を開けたい時に置く場所の2ヶ所かける場所があります。
材質樹脂 適合50mm幅ベルト トラスコ品番406-9978 質量(g)17
1個
399 税込439
当日出荷

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第1種
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12.5mmのスタティックロープとアルミ合金製の調整デバイスで構成されたポジショニングランヤードです。法面工事や屋根上作業など、多様なニーズにお応えします。
用途ランヤード墜落制止用器具 材質調整デバイス(アルミ合金)、ロープ(ナイロン) 質量(g)520 全長(m)0.5-2 ロープ径(Φmm)12.5
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

コンパクトな巻取器を用いた、胴ベルト型墜落制止用器具用の補助ロープ 軽量フック型 環止め、フック掛け付
質量(g)610 ランヤード(長さ)(mm)1150
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷


●安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。 ●50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。 ●左右どちらでも取り付け可能です。
用途現在ご使用の安全帯ベルトが磨耗・キズ・汚れ等が発生した場合、簡単に取り替える事ができます。 トラスコ品番255-1730 質量(g)10 適合ベルト幅(mm)50
1個
179 税込197
当日出荷

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タニザワフックの溝に合わせて貼れます。視認性の高いオレンジの蛍光色を使用。タイプ1、タイプ2を識別できるステッカー付き
寸法(縦×横)(mm)171×116
1セット(10枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

安全帯のフックの両側に貼り、安全帯の使用徹底を確認し、墜落災害防止への意識向上を図るためのステッカーです。 ユーネオンはフック部分のステッカーが三分割になっており、どのような形状のフックに対しても貼り付けることができるよう工夫されています。
セット内容フック用ステッカー・円形ステッカー・帯状ステッカー 材質塩化ビニール(PVC) 縦(mm)105 横(mm)150
1組
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ バックルアルミスライドバックル フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)工具吊りフック
工具を吊るのに便利です。フック部のみでかよい綱のフックとしても使用できます。安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ ロック機能なし 材質スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

墜落制止用器具蛍光反射フックマーカーは4面が蛍光反射になっており、フックの視認性が大幅に向上しています。面ファスナーで簡単装着、取外しも簡単です。蛍光オレンジと蛍光イエローの反射材の2色で遠くからでも視認性抜群です。
用途墜落制止用器具の安全性向上に。 本体:蛍光オレンジ、反射材:蛍光イエロー 寸法(横×縦)(mm)290×150
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷


胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。 フック口開き(mm)65 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フック根元に取り付けて目立ちやすくします。 マジックテープなので取り付け簡単。
質量(g)12
1台
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700 タイプ兼用 フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第1種
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 タイプ兼用 フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第1種
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズM 質量(g)約1085 タイプビニロン 三つ打ちロープ フックFS-60 ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100
1本
7,898 税込8,688
当日出荷


着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 質量(g)約1160 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ 材質(フック)アルミ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け
1セット
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

墜落制止用器具の規格:新規格品 巻取式墜落制止用ストラップ+巻取式補助ロープ ダブルフックで掛け替え時の無胴綱状態をなくす 巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替 ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
用途ダブルフックの胴ベルト型墜落制止用器具 材質バックル:アルミ、墜落制止用ストラップ・補助ロープ:アラミド芯入りテトロン、巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金 長さ(mm)約1660(ストラップ収納時:約560)、約1150(ストラップ収納時:約420)、約1200(胴ベルト) 幅(mm)17、50(胴ベルト) 質量(g)1750 フック口開き(mm)50 フックNo.56H(U字つり防止コブ付)、No.56A(軽量タイプ) 関連資料(1.14MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

位置がよく見える蛍光色
用途L8フックランヤードアクセサリー 材質MGルミラスター PAT1 シロP 質量(g)4
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「アリール」と、補助ロープ「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。 トラスコ品番252-2812 胴ベルト:黒、ランヤード、巻取:黒、じゃばら:黒/反射シルバーライン 種類胴ベルト型・巻取式 フック口開き(mm)65 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 最大使用質量(kg)100
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

少し置きたい時と、ガッチリホールドさせたい時の為に2ヶ所掛ける場所があります。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:ADFH-D●対応ベルト:50mm幅(幅/53mm以内、厚さ3mm以内)●サイズ:31×58×81(H)mm●口の開き:20mm●重量(g):33●材質:本体/ナイロン、ゲート/ステン●ベルトを抜かなくても装着でき、横滑りもしにくい構造●耐久性に優れた新設計金属ゲート採用 アズワン品番65-5662-64
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)取元クランプ2
移動範囲180°以内での使用可能です。工具不要で取り付け可能です。安全ブロックの接続が可能です。
用途仮設足場などでの墜落制止用器具のフックを掛ける場所に。 トラスコ品番678-3063 材質スチール 人数【作業】1
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550 質量(g)約730 タイプ胴ベルト型用 フックFS-99 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付き。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 ベルト幅(mm)50 質量(g)約1090 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32 ランヤード1丁掛け
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フックが収納しやすく、おさまりが良い、外側ワイド形状 取付け取外しが簡単な構造。
用途ハーネス用後付けフックハンガー 適合ベルト幅(mm)48以内 適合ベルト厚(mm)1.5以内
1セット(2個)
449 税込494
当日出荷

着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け
1セット
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)