リムーブローラップ。着脱可能な巻取器付ランヤード。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1100
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)約1220
質量(g)約1950
種類巻取式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
バックルアルミスライドバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ロック機構無
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)1650
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
質量(g)約1200
種類巻取式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様(胴ベルト)スライドバックル
色黒
質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)
種類ロープ式
ロープ径(Φmm)12
フック口開き(mm)53(大口径フック)
ランヤード(長さ)(mm)1650
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
反射板あり
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220
質量(g)1730
種類巻取式/ロープ式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)約765
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。
反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。
軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100
材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型X型フルハーネス
質量(g)約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880)
タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤード
ベルト幅(mm)45
種類巻取式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS T 8166規格品
落下距離(m)3.1~4.1
ランヤード(長さ)(mm)巻取式 1500
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)2.1
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上
骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い
屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減
ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める
装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付
バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g)約1050
カチッと音がする
おしゃれなバーライン(表・裏)でベルトに個性を
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)(最長)1250/サイズ調節可能
質量(g)約350
バックルワンタッチバックル
材質(ベルト)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機能なし、織ロープ長さ任意調節タイプの巻取式。腰に束縛感が少なく余裕を持った作業ができる
サイズL
質量(g)1240
種類巻取式
ベルト色黒
バックルスライドバックル
フックFS-90
最大使用荷重(kg)130まで(装備込み)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.38MB)
ロック機構無
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
墜落制止用器具用胴ベルトです。
移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
質量(g)約980
種類胴ベルト型
ロープ径(Φmm)12
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック
ランヤード(長さ)(mm)1650
材質(胴ベルト)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
ランヤード1丁掛け
仕様(胴ベルト)スライドバックル
色黒
質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)
種類ロープ式
フック口開き(mm)53(大口径フック)
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
反射板あり
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
サイズM
バックルパススルー
胴ベルト長さ(mm)1150
RoHS指令(10物質対応)対応
ランヤードはロック機構なし、織ロープ長さ任意調節タイプ。補助ロープはロック機構内蔵し最短距離で停止するSRリトラ
仕様補助ランヤード:SRリトラ
サイズM
種類巻取式
ベルト色黒
バックルスライドバックル
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.38MB)
ロック機構無
付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能
束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト
ベルト幅(mm)45
ベルト色ダークグレー
バックルワンタッチ
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(50mm幅取付可)
ランヤード無し
リムーブローラップ。着脱可能な巻取器付ランヤード。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き
ランヤード(長さ)(mm)1650
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
質量(g)約1200
種類巻取式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種
材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型X型フルハーネス
質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)
タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード
種類巻取式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS TB 165規格品
落下距離(m)3.1~4.1
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)2.1
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
1本
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
オーソドックスな三つ打ちロープ式ランヤードを採用。使い易さと。安全性を両立したエコノミーモデル。
サイズM
質量(g)1480
種類巻取式
ベルト色黒
バックルスライドバックル
フックFS-99
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.38MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ランヤードはロック機構なし、織ロープ長さ任意調節タイプ。補助ロープはロック機構内蔵し最短距離で。停止するSRリトラ
仕様補助ランヤード:SRリトラ
サイズM
質量(g)1960
種類巻取式
ベルト色青
バックルスライドバックル
フックFS-99
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.38MB)
ロック機構無
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/水平型 パススルー スチール/スライドバックル /第一種
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト
型X型フルハーネス
タイプタイプ1・伸縮式ダブルランヤード
種類伸縮式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS TB 165規格品
製品質量(g)約2640(ハーネス約1490 、ランヤード約1150)
落下距離(m)4.2
ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)2.2
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付
色ランヤード:ブラック
質量(g)約1280
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)(主/構造物側):32、(副/構造物側):32
ランヤード(長さ)(mm)(主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600
最大使用荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプツイン
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色黒
質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)
種類巻取式(小型)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
反射板あり
1本
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
用途フルハーネス用ツインランヤード。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33KS、フックハンガー2個付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー付
色ランヤード:ブラック
質量(g)約780
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600
最大使用荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
質量(g)約1250
ベルト幅(mm)45
種類フルハーネス型
ベルト色表:黒、裏:赤、BKR
RoHS指令(10物質対応)対応
胸ベルト幅(mm)45(胸D環付)
脚部構造V型
腿バックルワンタッチバックル
第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。
ランヤード(長さ)(mm)ノビロン(伸縮自在ストラップ):収縮時1200~1300、伸長時1650
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様伸縮式
質量(g)約1035
ランヤード(ストラップ幅)(mm)ノビロン(伸縮自在ストラップ):42
商品タイプシングル
仕様構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
質量(g)約980
種類胴ベルト型
ロープ径(Φmm)12
ベルト色グリーン
フック口開き(mm)53(大口径フック)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック
ランヤード(長さ)(mm)1650
材質(胴ベルト)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。
ランヤード(長さ)(mm)ロープ式:1650
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様ロープ式
質量(g)約855
ランヤード(直径)(Φmm)ロープ式:12
商品タイプダブル
仕様構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
質量(g)約980
種類胴ベルト型
ロープ径(Φmm)12
ベルト色イエロー
フック口開き(mm)53(大口径フック)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック
ランヤード(長さ)(mm)1650
材質(胴ベルト)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
質量(g)約980
種類胴ベルト型
ロープ径(Φmm)12
ベルト色ライトブルー
フック口開き(mm)53(大口径フック)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック
ランヤード(長さ)(mm)1650
材質(胴ベルト)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色グレー
質量(g)約1755
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード1丁掛け
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色黒
質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850)
種類巻取式(小型)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
反射板あり
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
30mm幅伸縮式ランヤード付の胴ベルト型墜落制止用器具です。
ショックアブソーバ付き。
仕様(ランヤード)伸縮式ストラップ、回転式軽量穴あきフック、(胴ベルト)スライドバックル
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(胴ベルト)50mm幅ナイロン製ベルト
種類伸縮式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS T 8165規格品
製品質量(g)940
落下距離(m)3.4
ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1500/(収縮時)1070
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ:110cmまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)最大:1.6
胴ベルト50mm幅ナイロン製(スライドバックル)
1本
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック、(背中)D環スチール、水平型 パススルー スチール、スライドバックル、第一種
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(肩ベルト)ナイロン製ベルト、(反射テープ入り)、(胴ベルト)ナイロン製ベルト
型X型フルハーネス
質量(g)約2200(ハーネス:約1490/ランヤード:約710)
タイプタイプ1・伸縮式シングルランヤード
種類伸縮式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS T 8165規格品
落下距離(m)4.2
ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
伸長(cm)適応:160~185
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
自由落下距離(m)最大:2.2
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
1本
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル。切り替えレバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短になる使い方ができます。織ロープを引き出した位置で停止させることができますので、引っ張られ感がなく、余裕を持った作業が出来ます
長さ(mm)15×1400(ランヤード織ロープ幅×有効)
フックFS-93
幅×長さ(mm)胴ベルト:50×1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ