1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
遠心力によるラチェット機工が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。
ワイヤロープは人の歩く速度以下なら自由に引き出せませますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。
ロープをゆるめると、ロックは解放され再び引き出すことができます。
使用荷重(kg)30~120
ロープ長さ(m)15
質量(kg)7.5
ロープ径(Φmm)4.4
連結部強さ(kN)14.3
落下距離(m)1.1 ※停止距離は落下距離より600mmを引いた値になります。
落下衝撃荷重(kN)3.8
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
こんなお得な商品も!

安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)120
垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。
垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。
ランヤード(長さ)(mm)500(子綱)
適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ
トラスコ品番388-2292
材質(本体)スチール
フック口開き(mm)12
フックNo.27C
材質(フック)スチール
ランヤード(直径)(Φmm)12(子綱)
材質(ロープ)ナイロン
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100
落下衝撃荷重(kN)8以内
フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21
タイプ大径フック型
機能自動巻取り式
フック1ロックスチール
フック全長(mm)195
ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)120
仕様ベルト巻取り式
ベルト幅(mm)18
機能ショックアブソーバ付き
落下衝撃荷重(kN)2.8
墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。
コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用
仕様レール中央位置用(子綱2又)です
トラスコ品番818-3359
材質アルミ、ステンレス、ナイロン
摘要レール中央用
質量(g)920
有効長(mm)ベルトロープ/450(NS-1型)、縦方向360(NS-Y1型)、横方向500(NS-Y1型)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
腐食しづらい亜鉛メッキ鋼です。
セルフロック式です。
形状オフセットD型
ロック機能あり
仕様(ゲートオープニング)17.5mm
トラスコ品番835-7749
質量(g)250
破断強度(kN)22(ゲートオープニング 部分16)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
吊り索にはマニラロープ16mmを使用、背面クロス止め。上部アイとチェアー上部にはマーレン巻止め、チェアーは木製アピトン材を使用、耐久性及び防水性に優れており、両端部はロウ塗り加工(割れ防止)。
用途船舶甲板上のあらゆる作業に対し、座りながら施工できます。
寸法(mm)620×160×30 700H
1台
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
ランヤード(直径)(Φmm)4
耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合)
使用荷重(kg)30~100
フック口開き(mm)12
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
幅(mm)300
厚さ(mm)4
高さ(mm)500
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514超高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
幅(mm)300
厚さ(mm)4
高さ(mm)500
用途現場での注意喚起に
材質ターポリン製
寸法(mm)900×850
タイプヒモ12本付(50cm)
取付方式吊り下げ
ハトメ数12ヶ所
フィンランド製の高圧縮完全防水板を使用しています。
ベルト・D環は合板製と同じです。
付属品サポートベルト
質量(kg)1.3
寸法(cm)56×14
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。
垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。
仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ
適合(親綱)16~18
トラスコ品番223-2863
質量(g)800
寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)約1040
種類巻取式
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックルパススルー
材質(ベルト)ナイロン平二十織
落下距離(m)1.7~1.9
フックNo.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
取扱説明書(3.5MB)
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)1.3
ランヤード1丁掛け
フィンランド製の高圧縮完全防水板を使用しています。
ベルト・D環は合板製と同じです。
質量(kg)1.7
寸法(cm)60×18
堅牢、頑丈な安心の環付カラビナ
用途建築、土木、仮設、配管等各種作業現場での荷揚げ作業に!!
材質スチール
形状オーバル型
色シルバー
本体寸法(mm)110×58
本体径(mm)10
破断荷重(kN)25(約320kg)
ロック機能あり
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。
コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用
仕様レール側面位置用です
適合レール側面用
トラスコ品番818-3358
材質アルミ、ステンレス、ナイロン
質量(g)710
有効長(mm)(ベルトロープ)450(NS-1型)、縦方向360横方向500(NS-Y1型)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色黒
質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)
種類巻取式(小型)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
反射板あり
1本
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。
親綱への中途挿入が可能です。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。
親綱の径は16~18mmで使用できます。
用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。
傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。
仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品
トラスコ品番388-2306
質量(kg)1
材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)
フック口開き(mm)50
材質(回転部)ステンレス
適合径(Φmm)(ランヤード)16
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
強度が高い。耐摩耗性が抜群に良い。水に強い。
太さ(mm)18
こんなお得な商品も!

安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。
ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。
ケースや内部メカの耐久性も向上。
本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。
数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品引寄ロープ
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
最大使用荷重(kg)30~100
落下衝撃荷重(kN)6.5以下
材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ
ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入り樹脂を使用しています。万が一の墜落時には、ロック機能が働き落下を最短距離で停止させます。
用途高所での昇降作業で使用する、仮設の墜落防止器具です。
色ブラック
質量(g)約1400
ベルト幅(mm)18
ベルト長さ(m)5.7
寸法(縦×横×厚さ)(mm)182×162×67
落下衝撃荷重(kN)約5.7
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
フルハーネス型墜落防止器具対応。
着丈&胴回り調節可能。着脱も簡単。
伸縮性あるゴム素材で快適なフィット感。
軽量&コンパクトで持ち運び便利。
幅広&高輝度反射材で視認性抜群。
フルハーネス型墜落防止器具と同時着用可能。
用途安全作業・現場作業・ジョギング・自転車・オートバイ・警備・ボランティア活動・防犯パトロール等に
サイズフリー(男女兼用)
材質ベルト:ポリエステル・ゴム、反射材:ガラスパウダー、バックル:ポリプロピレン
質量(g)約105
着丈(cm)40~55(適合サイズ)
寸法(cm)反射材:2
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)75~120(適合サイズ)
ベルト幅(cm)4
夜間作業などでの安全確保に、フルハーネス型 墜落防止器具にも!伸縮ゴム素材で体にフィット!アジャスターで着丈・ウエスト調節可能!着脱に便利なワンタッチバックル、フリーサイズ
仕様●材質:伸縮テープ・反射材/ポリエステル、バックル/ポリアセタール●着丈:約40~60cm●ウエスト:~約120cmまで対応
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。巻取器のフックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。製品重量を軽量化するために掛け替え用には軽量な伸縮ストラップを採用。
用途高所作業での墜落制止を目的とする製品
仕様人体取付側:アルミ製ミニカラビナ
長さ(mm)巻取器:約1550(収納時:約660)、伸縮ストラップ:約1290(収縮時:約1000)
幅(mm)伸縮ストラップ:28
質量(g)約1140
タイプフルハーネス/胴ベルト兼用
ストラップ幅(mm)18.5(巻取式)
落下距離(m)巻取式:フルハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0、伸縮ストラップ式:フルハーネス型4.0/胴ベルト型2.5
フックNo.56A(軽量タイプ)、回転環付
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
1本
¥21,980
税込¥24,178
13日以内出荷
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色黒
質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850)
種類巻取式(小型)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
反射板あり
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。
仕様切妻屋根用
トラスコ品番388-2403
セット内容フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本
材質(フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付(ロープ)ナイロン(フックカラビナ伸縮器)スチール
口径(Φmm)(フック金具)350
ロープ径(Φmm)(親)12、(子)6
ロープ長さ(m)(親)11、(子)20
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。瓦に関係なく設置できます。ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など。
仕様切妻屋根用作業人数3名
トラスコ品番429-9272
セット内容フック金具3本、親ロープ3本、ベルブロック3個
質量(kg)20.5
長さ(m)ベルブロック/5.7
開口寸法(mm)フック金具/350
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)親ロープ/12×11
1組
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。
瓦に関係なく設置できます。
ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など
寸法(mm×m)親ロープ/12×11(2本)
開口寸法(mm)フック金具/350(2本)
高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)
材質ワイヤーロープ:ステンレス製
質量(kg)6
ロープ径(Φmm)5
メーカー藤井電工
ロープ長さ(m)10
本体サイズ(mm)270×205×115
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8
アズワン品番68-5208-37
1個
¥94,600
税込¥104,060
翌日出荷
昇降移動用の安全ブロックです。ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)。作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
用途昇降移動用の墜落防止器具です 。梯子などの昇降移動時の墜落防止に
付属品引寄せロープ
トラスコ品番662-8636
材質ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバー
ワイヤー長さ(m)6
使用ロープ径(mm)18
落下距離(m)2.0以下
最大使用荷重(kg)120
落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:182×162×68
口径(mm)フック:14
1台
¥55,980
税込¥61,578
25日以内出荷
TOWA QQフォールアレスターは先行型墜落防止器具です。とてもコンパクトでロープへの取り付けも簡単にできます。ロープアクセス・ブランコ作業時において、万一の時にロックして墜落の危険を防止します。ブレーキカム搭載でパーキングポジションに切り替えれば、定位置作業やワークポジショニングを取ることができます。ホーリングシステムでメカニカルプルジックとして使用できます。
用途墜落防止器具
材質アルミ合金製
質量(g)●本体:180 ●カラビナ:170
ロープ径(Φmm)11~12.5
引張強度(kN)15
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。電柱・鉄塔などの構造物や、ビル・ダムなどの建設現場での昇降時や定位置作業時に使用する墜落防止器具です。
その他ショックアブソーバあり
トラスコ品番662-8517
1個
¥12,980
税込¥14,278
25日以内出荷
画期的な先行型墜落防止器具です。小型軽量でセットも簡単。本体に負荷がかかるとロックして、ブランコ作業等における万一の墜落を阻止します。パーキングレバー搭載で、定位置作業やワークポジションを取るときにも最適です。※専用カラビナ付き。【KONG】コングの起源は1830年、アルプスの麓にあるワークショップで、Made in Italyブランド。人類の生活を最大限に保護するためのケアと、山頂を登っている間に男性が「ハングする」という哲学を持ちます。
用途墜落防止器具
ロープ径(Φmm)10~12
引張強度(kN)15
サイズ(mm)100×70
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
SS21ロリップより小さく、上下を間違えてロープにセットすることが出来ない構造になっています。
シャックル方式で下降する場合の墜落防止器具としてお使いください。価格も経済的です。
ANZIN2359.1認定品。
材質特殊合金鋼スチール
質量(g)520
引張強度(kN)22
適合ロープ径(Φmm)16
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製
質量(kg)9.4
長さ(m)ロープ:20
ロープ径(Φmm)5
本体サイズ(mm)306×248×130
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
¥125,400
税込¥137,940
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ