3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220 質量(g)1730 種類巻取式/ロープ式 ベルト色ブラック フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックルパススルー 落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8 フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 材質(胴ベルト)ナイロン ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-511W
エコ商品
リムーブローラップ。着脱可能な巻取器付ランヤード。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1100 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)約1220 質量(g)約1950 種類巻取式 ベルト色ブラック フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックルパススルー 落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8 フック53mm大口径フック ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 材質(胴ベルト)ナイロン ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない 墜落制止用器具の規格 新規格品 胴ベルト型墜落制止用器具 アルミスライドバックル スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替 ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和 ストラップの2WAY切替 [1]ストラップを常に巻取り(落下距離と墜落制止時の衝撃荷重を最小に抑える) [2]ストラップを任意の長さに固定(巻き取る力がかからないので、定位置作業時に束縛感がない・巻き取るときは、巻取りスイッチを操作)
胴ベルト幅(mm)50 種類巻取式 ベルト色 ランヤード(長さ)(mm)約1650 材質(ストラップ)アラミド繊維製帯ロープ(ショックアブソーバ、軽量56フック付) ロック機構ロック式 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)