5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g)270(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65 連続使用時間(時間)約5 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 自動補正範囲±4° 出力(mW)1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)7以内 照射範囲60° 照射ライン水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業 質量(g)300 防塵防水性能IP55 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲15m 照射ライン水平、垂直 レーザー光色グリーン
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様最大保持荷重:5kgf 本体質量(g)760 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

マイト工業株式会社レーザー墨出し器用クロスグリップ
エコ商品
鉄骨・柱などへ 挟んで取付 スチール面へ マグネットで取付
セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体 本体質量(g)600 取付ねじ径(inch)5/8インチ 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

屋外のレーザー墨出し作業に便利です。スライド式だから微調整が簡単です。主柱の中心が空洞になっているのでレーザー墨出し器の地墨ポイントを照射することができます。
用途レーザー墨出しをする際の三脚 最小・最大高さ(mm)535・920(エレベーター昇降巾285) 材質アルミ 質量(g)4500 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×560 取付ねじ径(inch)5/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷