擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。
用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。
糸の長さ(m)Φ0.7mm×15m(自動巻取り10m)
本体寸法(mm)200×81×40(カルコ収納時)
トラスコ品番835-6559
材質(本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン
質量(g)194
タンク容量(mL)(墨)約15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)
幅(mm)10
厚さ(mm)1.2
適合規格JIS規格
目盛表裏cm目盛
仕上ステン仕上
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法許容差(mm)全長±0.2
直角度100mmで±0.1mmを超えない
竿・角共に平たいので材料にピタリとフィットしてケガキやすい曲尺です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)
幅(mm)15
厚さ(mm)1
目盛表裏cm目盛
仕上シルバー仕上/艶消し加工
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法許容差(mm)全長±0.2
直角度100mmで±0.1mmを超えない
擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。
用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。
糸の長さ(m)10
本体寸法(mm)175×70×38
トラスコ品番835-6560
材質(本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン
色メタルレッド
質量(g)156
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
「ポイント」照射で明るい場所でも視認性良好
鉛直点/水平点/地墨点の3ポイント
自動補正及び振り子ロックで照射が可能
質量380gで持ち運びラクラク
マグネット付きの取り付けベースが標準付属
ベルトに取り付け可能なキャリーケースが標準付属
付属品キャリーケース、単三アルカリ乾電池×3本、取り付けベース
質量(g)380
電源単三アルカリ乾電池3本
寸法(Φmm)(ポイント)5mで3.5以下
波長(nm)地墨ポイント:635(赤)
指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 及び 固定
自動補正範囲±3°
高さH×長さL×幅W(mm)100×66×119
指示精度5mで±1mm以下
出力(mW)2.5以下
アズワン品番65-2355-06
RoHS指令(10物質対応)対応
ポイント数3/鉛直点(赤ポイント)、水平点(赤ポイント)、地墨点(赤ポイント)
連続点灯時間(時間)約40以上(使用環境や使用電池により異なります)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード