30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販のコンクリート釘が使用できます。エラストマーで手への衝撃を吸収します。
用途墨つぼやチョークライン用のカルコ 付属品替釘2本 材質本体:エラストマー樹脂 寸法(mm)35×15×15 質量(g)4 適合釘#12×50mm
1個
329 税込362
当日出荷

コンクリート用かるこ。貫通針なので叩いて打てます。針先が丈夫で、繰返し使用できます。バラけず、無くしにくいランナー式。糸の結束が簡単
トラスコ品番377-2080 外形寸法(mm)縦58×横20×奥15 本体質量(g)20 対応商品自動巻取式以外の墨つぼ、チョークライン、白糸巻※自動巻取式の墨つぼ・チョークラインには使用しないでください
1セット(3本)
839 税込923
当日出荷

鉄部用かるこ 強力マグネット(3000ガウス)で鉄部にしっかり取り付けられます。 木部にも取り付けられる据付針付 コンクリート針を利用してコンクリート面にも取り付けられる据付穴付 化粧板や据付跡は残したくない部材などの取り付けに便利な金属フック付
用途鉄、木、コンクリート、化粧板 適合墨つぼ全般・チョークライン全般 トラスコ品番813-4335 外形寸法(mm)縦75×横17×奥17 本体質量(g)20
1個
749 税込824
当日出荷

木材(柱材、板材)石膏ボード、コンクリート石材などの墨打ち作業に使用
エスコ品番EA581DB-1 主成分染料、グリコール、膠料、水 容量50cc
1個
1,100 税込1,210
欠品中

雨天後のぬれた木材・コンクリートに、にじまずくっきりと墨打ちが出来ます。粒子が細かく一度墨打ちをすれば、水を流しても消えません。
種別墨液 寸法(mm)59×35×160 容量(mL)180
1本(180mL)
799 税込879
欠品中

一般用墨つぼ 開閉蓋付きで墨が乾きにくく長期間使用でき、墨付けも楽に行えます。 糸に墨汁を均一に染み込ませることが出来る綿押え付 最大容量60mlの墨タンク 自動減速機構付、カルコが手元で減速します。 バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付 糸替え時に便利な糸通し棒付 針先から飛んでこない、[パーフェクト楽カル]標準装備
糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)10 タンク容量(mL)(墨)60 トラスコ品番813-4421 外形寸法(mm)縦280×横75×奥83 本体寸法(mm)270 本体質量(g)235 製品質量(g)235 糸の太さ(mm)細0.6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

77560 ハンディチョークライン シンワ測定 動画あり
従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。 チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。 粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。 ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。 粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン 糸の長さ(m)20 糸の太さ(mm)1 トラスコ品番432-6946 材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維 寸法(mm)165×88×58 質量(g)162
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

携帯用墨つぼ 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。 自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロン単糸を芯に入れた新開発「剛糸」を採用。耐久性36倍(TJM内従来比)。 押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。 墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用。 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
付属品パーフェクト墨つぼ用細糸(太さ0.6mm) 糸の太さ(mm)細0.6
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。 ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。 狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。 糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
用途墨汁による墨付け作業 糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)7.5 タンク容量(mL)最大20 仕様針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm) 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)縦200×横75×奥39 本体質量(g)145 材質(糸)ナイロン
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い下地でも見やすいインク(蛍光カラーのみ)です。現場や環境に合わせて自由に選べ、豊富なカラーバリエーション(8色)。環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。空っぽマーカー(78085・78089・78093)や墨つぼに使える特殊なインク。 仕様透明ボトル・ノンキシレン 寸法(mm)97×35×35 容量(mL)50 質量(g)70 対応材質木材・金属・コンクリート・石膏ボード インク水性(顔料)
1本
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

針が収納できるので安全です。据付穴で針にかけられます。マグネット付で鉄板等に強力に吸着できます。
用途墨つぼやチョークライン用のカルコ 材質カルコ:ABS樹脂・ゴム 寸法(mm)75×22×18 質量(g)25
1個
649 税込714
当日出荷

プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。
用途鉄用(無塩) 朱液 寸法(mm)H160×W57×D36 質量(g)220
1本(180mL)
749 税込824
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンディ墨つぼ Jr.Plus 自動巻 シンワ測定 動画あり
タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。 ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。 抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
用途各種墨付け作業に。 糸の長さ(m)15 自動巻取糸長さ(m)8 タンク容量(mL)約10 材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン 質量(g)155 寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38 糸径(Φmm)0.6
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・合板・コンクリート面などの墨打ちに適した墨汁です。墨線はくっきりと鮮明で、耐水性があります。墨糸・墨線になじみやすく、乾いた墨線は水で簡単に戻すことができます。
用途木材・合板・コンクリート面などの墨打ちに 種別墨汁
1本(160mL)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨天後のぬれた木材・コンクリートに、にじまずくっきりと墨打ちが出来ます。粒子が細かく一度墨打ちをすれば、水を流しても消えません。
種別朱液 寸法(mm)59×35×160 朱液 容量(mL)180
1本(180mL)
989 税込1,088
当日出荷

手軽に使える50m巻きの大型画線器。 綿・ポリエステル混紡糸を採用。筒編で粉の含みがよく、最大3mm巾の鮮明なラインが引けます。
用途交通標示線や駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管工事、ブロック塀、見本市会場レイアウトなどの下書き作業に最適です。 長さ(m)50 糸の太さ(mm)3 ケース色イエロー
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄、木材、モルタル、生コン、コンクリートブロック他の濡れ面及び乾燥面に打てる超高性能墨汁。 錆びない。凍らない。雨や雪の日の濡れ面に強い。不意の夕立ちや雨にも流れない。
用途打設後の墨付けに最適
1本(180cc)
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製左官用カルコです。通常のカルコと比較して、針が長く太い仕様になっています。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途コンクリート壁面等の丁張作業、墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。 材質天然木 サイズカルコ:小 入数(個)6
1セット(6個)
899 税込989
翌々日出荷

約2週間で打った墨線が自然に消えます。 水で湿らせた布で拭いた場合、水が乾けばすぐに消えます。
用途石膏ボード、木材、コンクリートなどへの墨付け作業に。
1本(50mL)
699 税込769
当日出荷

工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製左官用カルコです。通常のカルコと比較して、針が長く太い仕様になっています。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途コンクリート壁面等の丁張作業、墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。 材質天然木 サイズカルコ:中 入数(個)4
1セット(4個)
689 税込758
翌々日出荷

塗れている部材にも墨打ちができます。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。 濡れている木材・コンクリートに墨打ちが出来ます。乾いた資材にも原液のまま使用できます。
用途雨天用墨液。
1本(180mL)
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨や雪の日の濡れ面に強い/不意の夕立や雨にも流れにくい/あらゆる墨坪に使用可能
用途鉄・木材・合板・モルタル・生コン・コンクリート・ブロック等の塗れた面・乾燥面の墨付けに
1本(180mL)
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無塩タイプなので、金属に墨打ちしても錆びる心配がありません。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。
用途木材・金属・コンクリートに適しています。 質量(g)220 仕様建築土木用 寸法(mm)160×55×35 タイプ無塩タイプ 内容量(mL)180 適合材鉄・木材・モルタル・コンクリート等
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雨上がりの濡れ面に墨打ちしても定着しやすく流れにくい仕様になっています。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。油脂成分が含まれていることで、水を弾き対象物に定着することが出来ます。
用途濡れ面のコンクリートへの墨打ちに向いており、木材・金属にも適しています。 仕様建築土木用 寸法(mm)160×55×35 質量(g)230 タイプ無塩タイプ 内容量(mL)180 適合材鉄・木材・モルタル・コンクリート等
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ピーライン コズミット10
超密閉型!直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード。 引き出すと針が出て、糸の張りが緩むと収納される安全・快適設計のピーラインクイックカルコ。 狭所にもリーチする先端スリム形状。 超密閉型設計なので液漏れしにくい、長期保管も可能。 リール面はディンプル形状で操作性アップ。
用途墨つぼやチョークでもない『次世代マーキングツール』 糸の長さ(m)20 容量(mL)最大7 自動巻取糸長さ(m)10 糸の太さ(mm)0.6(細)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

指にピッタリつまみやすい柄 サビにつよいステンレス針 カラフルな5色(5本セット) 結び目なしで糸が取り付けられる
白・赤・緑・黒・橙
1セット(5本)
239 税込263
当日出荷