8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
73289 ハンディ墨つぼ  Jr.  Plus  自動巻  タフライン シンワ測定 動画あり
擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。
用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。 糸の長さ(m)10 本体寸法(mm)175×70×38 トラスコ品番835-6560 材質(本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン メタルレッド 質量(g)156 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

73287 ハンディ墨つぼ  Pro  Plus  自動巻  タフライン  メタルレッド シンワ測定 動画あり
擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。
用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。 糸の長さ(m)Φ0.7mm×15m(自動巻取り10m) 本体寸法(mm)200×81×40(カルコ収納時) トラスコ品番835-6559 材質(本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン 質量(g)194 タンク容量(mL)(墨)約15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。 雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
用途建築・土木用
1本(200mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンワ測定墨液 ミニボトル
エコ商品
固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
用途建築・土木用の墨液 材質ボトル:ABS樹脂 寸法(mm)56.5×27×18.5 質量(g)38 内容量(mL)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
259 税込285
当日出荷

シンワ測定朱液 ミニボトル
エコ商品
固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
用途建築・土木用の朱液 材質ボトル:ABS樹脂 寸法(mm)56.5×27×18.5 質量(g)38 内容量(mL)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
299 税込329
翌々日出荷

シンワ測定雨天用墨液・朱液
エコ商品
固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインが引けます。
用途建築・土木用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200mL)
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定白液 ミニボトル
エコ商品
固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
用途建築・土木用の白液 材質ボトル:ABS樹脂 寸法(mm)56.5×27×18.5 質量(g)38 内容量(mL)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
339 税込373
翌々日出荷

レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51 シンワ測定 動画あり
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 精度通り芯:7.5mで±1mm 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1台ほか
109,000 税込119,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)