商品豆知識
ナイロン単糸を芯に入れた新開発「剛糸」を採用。耐久性36倍(TJM内従来比)。
押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
付属品パーフェクト墨つぼ用細糸(太さ0.6mm)
糸の太さ(mm)細0.6
擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。
用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。
糸の長さ(m)10
本体寸法(mm)175×70×38
トラスコ品番835-6560
材質(本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン
色メタルレッド
質量(g)156
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
引き出した位置でつぼ糸が止まるセルフストップ機能!
トリガーを引かない限り巻取りが始まらないため、カルコが不意に抜けてしまった場合でも飛んでくるようなことがなく安全です。
手にフィットするコンパクトサイズ。
トリガーで巻取り開始。
ワンタッチ式の糸ガイドで墨までラクラク墨打ちできます。
セーフティリングで糸の出し入れがスムーズ。
落下防止ストラップ穴付(※ストラップは付属していません)
斜めカットで糸押さえもラクラク。
用途各種墨付け作業に。
糸の長さ(m)10(自動巻取り5m)
材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・エラストマー樹脂・シリコンゴム・ゴムバネ(ゼンマイ)/ステンレスカルコ/ABS樹脂・ゴム針/バネ鋼)つぼ糸/ナイロンスポンジ/セルロース
質量(g)120
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
使いやすいシンプル設計です。
タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。
つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。
濃く鮮やかな墨が打てる「墨付けボタン」付です。
ゴムパッキン使用の密閉型タンクで墨漏れを防ぎます。
長さ(m)(自動巻)10
容量(mL)(墨の入る量)約15
材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、(カルコ)ABS樹脂・ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン、(スポンジ)セルロース
質量(g)197
本体寸法(mm)180×82×40
寸法(mm×m)(糸)0.6×20
押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
最大容量15mlの墨タンク
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
付属糸「パーフェクト墨つぼ用太糸」(太さ0.8mm)
糸の長さ(m)10
糸の太さ(mm)0.8
仕様自動巻取り10m綿押え機構付ポイントカルゴ付
トラスコ品番813-4770
タイプ密閉型
外形寸法(mm)縦215×横80×奥42
本体質量(g)192
製品質量(g)192
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
超密閉型!直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード。
引き出すと針が出て、糸の張りが緩むと収納される安全・快適設計のピーラインクイックカルコ。
狭所にもリーチする先端スリム形状。
超密閉型設計なので液漏れしにくい、長期保管も可能。
リール面はディンプル形状で操作性アップ。
最大容量(mL)7
糸の太さ(mm)細:0.6
関連キーワード