建築用すみつけシャープペンシル
削る必要のない1.3mm芯。
けがき、指示がはっきり読める濃さ
芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。
濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍
水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式ノック式
芯径(mm)1.3
建築用すみつけシャープペンシル。削る必要のない1.3mm芯。けがき、指示がはっきり読める濃さ。芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍。驚異の筆記距離は約3倍(黒・赤共)(市販品通常シャープ芯、鉛筆比)。水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
芯径(mm)1.3
製品質量(g)4
商品タイプ替芯
厳選された天然素材を中心にPVCを排除して作られたシャープ芯。
折れにくく、くっきりと黒く濃い線を描けます。
ドイツ製
材質[ケース]PS、[キャップ]PE
寸法(mm)90×10×5
芯色黒
商品タイプ替芯・替インク
ポケットにピッタリ入り、手のひらに収まるショートサイズ。鉛筆感覚で持て、転がりにくい6角ボディ。耐熱2.0mm芯シャープペン、便利な芯削り付キャップが付いてます。
全長(mm)127
方式ノック式
芯径(mm)2.0
商品タイプ本体
ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状
0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定
スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出
用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯
質量(g)5
芯径(mm)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77
芯色黒
1.3mmと太い芯のシャープペンシルの為、軽い筆圧で筆記することができ安定感があります。
エルゴノミックコンセプトに基づく三角軸と直径16mmの太軸、スベリ止め加工の施されたグリップゾーンが特徴です。筆圧が強い方のために、ペン先にクッション性をもたせ芯が折れにくいようになっています。
替字消しは77R57が適応します。
芯色黒
商品タイプ本体
芯径(mm)1.3
材質[軸]ABS、[グリップ]TPE
寸法(mm)138×Φ16
質量(g)17.6
太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。
ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。
ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。
未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ本体
仕様チップスライド
材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS
軸径(Φmm)10
全長(mm)139
方式チップスライド
商品タイプ替芯
芯径(mm)0.5
材質(ケース)PS樹脂、(キャップ)PP樹脂
長さ(mm)60
質量(g)(ケース)4.2
外形寸法(mm)68×13×5
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
建築用すみつけシャープペンシル。ペン先がへたらないメタルヘッド。建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない。芯はHBを標準装備、替芯は2H・HB・赤・白・青が選べる。
芯色黒
トラスコ品番813-4817
質量(g)12
方式ノック式
芯径(mm)2.0
芯硬度HB
商品タイプ本体
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
強く、しかもなめらか2.0mm芯。
使いやすいノック式を採用!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
商品タイプ本体
質量(g)12
方式ノック式
芯径(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。
用途木材・コンクリートへのマーキング。
寸法(mm)0.9×10.5×148.1
質量(g)14.4
芯径(mm)2
材質軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ
方式ノック式
商品タイプ本体
ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状
スリムなスティック形状で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出
用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯
質量(g)4
芯径(mm)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77
芯色赤
1ケース(5本)
¥219
税込¥241
当日出荷
定規に密着しやすく、視界を広く確保できる4mmのロングスリーブ。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
材質[ボディ]アルミ
質量(g)17
商品タイプ本体
方式ノック式
色(本体)アルミ
握り易い形状。本体へ替芯1本入れ。
用途鉄材、コンクリートなどへの書き込みに使用するシャープペン
商品タイプ本体
芯径(mm)2
材質(本体)プラスチック
質量(g)12
方式ノック式
本体寸法(mm)Φ9×144
芯材クレヨン
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。
ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
【ペンシルケガキ針】
ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。
【替え芯】
ペンシルケガキ針の交換用になります。
針径(Φmm)1.6
材質(針)真鍮・超硬(先端部)
全長(mm)133
タイプペンシル型
材質(本体)アルミ
先端チップ径(mm)3
材質(針)超硬合金
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
鉛筆の筆記する時と近い芯径の1.3mmなので、芯が折れにくく、鉛筆感覚で書くことができる、小学生のための赤芯シャープペンシルです。
鉛筆のように芯を削る手間がなく、いつでも使いやすい太さが続きます。また、本体を繰り返し使えるため、経済的で環境にも配慮しています。
本体にソフトグリップ軸を採用しているので、指にフィットします。
ノック部のキャップが外れないので、誤飲を防ぎます。
商品タイプ本体
仕様チップスライド
材質軸:ABS・TPE、ノック部:R-ABS
材質ボディ:アルミ
仕様ケース入り、HB芯入り
寸法(mm)143×8.8×12
方式ノック式
色(本体)アルミ
商品タイプ本体
関連キーワード