鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。
ジンバル式レーザー。
単3形乾電池×4本。
縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。
※使用条件・使用方法により異なります。
レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
精度(mm)10mで±0.81以内
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
左右通り精度(mm)15mで±2以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
防塵防水性能防塵・防水設計
自動補正範囲±2°
外形寸法(mm)縦174×横112×奥-
仕様1年間盗難・火災補償
レーザー安全基準クラス2M
ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦174×横112×奥-
本体質量(g)1030
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210
使用時間(時間)約3※フルライン照射時
定格時間(分)30
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193
使用時間(時間)約9※フルライン照射時
定格時間(分)30
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)
縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)
自動補正範囲±3
ライン幅(mm)約2(7.5m)
保護等級IP54
電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池
動作温度範囲(℃)-10~40
ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°
本体質量(kg)1.12
色ヤマシングリーン
照射ライン矩・横
ダイレクトグリーン+高輝度
用途おおがね・ろく
タイプおおがね・ろく
指示精度±1mm(10M)
指示範囲(度)鉛直:±4
ライン幅(mm)3(10M)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500
防塵防水性能防塵・防水設計
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
ライン色グリーン
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193
使用時間(時間)約4
定格時間(分)30
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)
縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)
直角精度90±0.012°
自動補正範囲±3
ライン幅(mm)約2(7.5m)
保護等級IP54
電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池
動作温度範囲(℃)-10~40
ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°
本体質量(kg)1.13
色メタリックゴールド
特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を4,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書
適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)
電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー
本体寸法(mm)Φ95×H200
使用温度(℃)作業:-10~50
本体質量(kg)約1.4
精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1
直角精度90° ±0.012°
光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
防塵・防滴IP54相当
光出力3.3mW以下
レーザー安全基準クラス2M
動作時間約16時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m
作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)
傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅
照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
10.8Vスライド式バッテリをダイレクト装着+自動追尾。地墨ポイントに合わせて墨出し器を置き、地墨線に合わせて受光器を置く。後は回転スイッチを押すだけ。受光窓のセンサーで自動停止。緊急時にも使える予備電源(別売:Li-ionバッテリ[スライド式]10.8V、Li-ionバッテリ[スライド式]14.4V・18V(別販売品のUSBアダプタで使用可能)、AC100V、単3形乾電池)※USBアダプタ・ACアダプタ・単3形電池ホルダ・単3形乾電池は別販売品。新収納ケース採用(標準付属品)。従来より頑強、充電器も収納可能。高輝度+ダイレクトグリーン。明るい現場・長距離でも見やすい。指示精度±1mm/10m。10mの距離で±1mmの高精度。防じん・防滴。過酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜く、先進のテクノロジー(水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。)。ライン光モード記憶機能、「ワンボタン」モード切替、屋外使用可能(要別販売品)、安定投射。壁際さげふり”5cm”可能、低温-10℃でも投射可能。ESD保護対策(人・物体に接触した時の放電から保護)(本機は国際規格IEC61000-4-2のレベル4(自然界に存在するレベルの放電)をクリアしています。)
付属品リモコン追尾受光器、バイス・収納ケース、単4アルカリ乾電池 4本、肩掛けベルト、レーザー光透視メガネ
質量(kg)1.9(BL1015使用時)
制御方式マグネットダンパー式
直角精度90°± 0.01°(大矩)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)101×255(突出部を除く)
波長(nm)510~530(下部スポット光650~660)
バッテリースライド式リチウムイオン
指示方式(鉛直または水平)ジンバル機構による自動指示
バッテリー電圧(V)10.8
指示精度±1mm(10m)
光源(出力/種別)緑色半導体レーザー(下部スポット光:赤色半導体レーザー)/5mW以下(JISC6802:2014レーザークラス2)
指示範囲(度)鉛直(レーザー光による範囲外の警告方法)/±1.5(消灯)
ライン幅(mm)2.5(10m)
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を5,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書
適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)
電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー
本体寸法(mm)Φ95×H200
使用温度(℃)作業:-10~50
本体質量(kg)約1.4
精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1
直角精度90° ±0.012°
光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
防塵・防滴IP54相当
光出力3.3mW以下
レーザー安全基準クラス2M
動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m
作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)
傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅
照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
高輝度矩・横レーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
本体質量(g)1200
制動方式マグネットダンパー方式
レーザー安全基準クラス1M
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦208×横126×奥-
本体質量(g)1280
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦208×横126×奥-
本体質量(g)1280
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
高輝度矩・横レーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
本体質量(g)1200
制動方式マグネットダンパー方式
レーザー安全基準クラス1M
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
ライン出射角(°)縦130/水平110
鉛直精度±1mm以内/3m
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
ライン出射角(°)縦130/水平110
鉛直精度±1mm以内/3m
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩・横
仕様防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
直角精度90°±2mm/7.5m
連続使用時間モード1時:約14時間/モード2時:約9時間
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン635/ポイント650
角度調整範囲360°
自動補正範囲±2°
制動方式ジンバル方式
警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
鉛直点精度(mm)±1.0/3m
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)168×112
精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)縦130/水平110
輝度(μW)250
光出力(mW)2.5以下
関連キーワード