鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。
ジンバル式レーザー。
単3形乾電池×4本。
縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。
※使用条件・使用方法により異なります。
レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
精度(mm)10mで±0.81以内
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
左右通り精度(mm)15mで±2以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
防塵防水性能防塵・防水設計
自動補正範囲±2°
外形寸法(mm)縦174×横112×奥-
仕様1年間盗難・火災補償
レーザー安全基準クラス2M
ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦174×横112×奥-
本体質量(g)1030
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KYR|高精度 矩・横・両縦レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500
防塵防水性能防塵・防水設計
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
ライン色グリーン
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ラインたちライン3本、水平ライン、地墨ポイント
精度±0.81mm/10m
直角精度90度±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2度
左右通り精度(mm)15(±2以内)
鉛直点精度(mm)3(±1以内)
ライン出射角(°)縦130/水平110
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦208×横126×奥-
本体質量(g)1280
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦174×横112×奥112
制御方式マグネットダンパー方式
本体質量(g)1000
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
レーザー安全基準クラス2M
ライン出射角(°)縦130/横110
鉛直精度±1mm以内/3m
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、右)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦174×横112×奥112
制御方式マグネットダンパー方式
本体質量(g)2930
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
レーザー安全基準クラス2M
ライン出射角(°)縦130/横110
鉛直精度±1mm以内/3m
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦174×横112×奥112
制御方式マグネットダンパー方式
本体質量(g)2930
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
レーザー安全基準クラス2M
ライン出射角(°)縦130/横110
鉛直精度±1mm以内/3m
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
ライン出射角(°)縦130/水平110
鉛直精度±1mm以内/3m
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、右)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦174×横112×奥112
制御方式マグネットダンパー方式
本体質量(g)1000
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
レーザー安全基準クラス2M
ライン出射角(°)縦130/横110
鉛直精度±1mm以内/3m
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15mm
ライン出射角(°)縦130/水平110
鉛直精度±1mm以内/3m
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15mm
ライン出射角(°)縦130/水平110
鉛直精度±1mm以内/3m
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
ライン出射角(°)縦130/水平110
鉛直精度±1mm以内/3m
レーザー照射は縦ライン×3・横ライン・大矩・通り芯・地墨ポイントです。高輝度タイプで、ラインの明るさは従来品の約2倍(メーカー比)です。気泡管は暗い場所でも見やすいバックライト機能付です。ボディは片手でつかめるコンパクトサイズです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付きです。
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ
照射ライン縦ライン×3・横ライン・大矩・通り芯・地墨ポイント
材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト
寸法(mm)Φ106×180
質量(g)950
電源単3アルカリ(又はオキシライド)乾電池×3本
精度指示精度縦ライン横ライン:10mで±1mm、鉛直点精度:5mで±1mm、直角度:90°で±0.012°、通り芯精度:10mで±1mm
自動補正範囲±2.5°
制動方式磁気制動
連続使用可能時間全ライン照射時:約9時間
到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時)
水平ライン出射角約120°
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5]
防塵防水性能IP54
警告電池消耗警告:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅
光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー
無償補償期間1年間盗難・火災補償付
垂直ライン出射角約135°
レーザー波長(nm)635(下部スポット650)
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
関連キーワード