コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)
電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本
精度7m±1mm
光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm
自動補正範囲±3°
レーザー安全基準JISクラス1M
ライン幅(mm)約3/10m
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
本体質量(kg)約1.4
直角精度90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
バッテリーリチウムイオンバッテリー
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
バッテリー電圧(V)7.4
防塵・防滴IP54相当
光出力3.3mW以下
照射モード垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー安全基準クラス2M
動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m
バッテリー容量(mAh)1800
作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)-10~50
回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。
ジンバル式レーザー。
単3形乾電池×4本。
縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。
※使用条件・使用方法により異なります。
レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
精度(mm)10mで±0.81以内
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
左右通り精度(mm)15mで±2以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
防塵防水性能防塵・防水設計
自動補正範囲±2°
外形寸法(mm)縦174×横112×奥-
仕様1年間盗難・火災補償
レーザー安全基準クラス2M
ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦174×横112×奥-
本体質量(g)1030
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ダイレクトグリーン+高輝度
用途クロスライン・ろく
タイプクロスライン・ろく
指示精度±1mm(10M)
指示範囲(度)鉛直:±4
ライン幅(mm)3(10M)
1台
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
本体質量(kg)約1.4
直角精度90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
バッテリーリチウムイオンバッテリー
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
バッテリー電圧(V)7.4
防塵・防滴IP54相当
光出力3.3mW以下
照射モード垂直4本、水平360°、地墨点
水平ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー安全基準クラス2M
動作時間約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m
バッテリー容量(mAh)1800
作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)-10~50
回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500
防塵防水性能防塵・防水設計
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
ライン色グリーン
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)
電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)
本体質量(kg)約1.4
直角精度90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
防塵・防滴IP54相当
光出力2.5mW以下
照射モード垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー安全基準クラス1M
動作時間約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m
作業温度範囲(℃)-10~50
回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193
使用時間(時間)約4※フルライン照射時
定格時間(分)30
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)
縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)
直角精度90±0.012°
自動補正範囲±3
ライン幅(mm)約2(7.5m)
保護等級IP54
電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池
動作温度範囲(℃)-10~40
ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°
本体質量(kg)1.13
色ヤマシングリーン
照射ライン矩十字・横
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210
使用時間(時間)約3※フルライン照射時
定格時間(分)30
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)
電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)
本体質量(kg)約1.4
直角精度90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
防塵・防滴IP54相当
光出力2.5mW以下
照射モード垂直4本、水平360°、地墨点
水平ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー安全基準クラス1M
動作時間約4.5時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m
作業温度範囲(℃)-10~50
回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210
使用時間(時間)約3※フルライン照射時
定格時間(分)30
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193
使用時間(時間)約4
定格時間(分)30
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)
縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)
直角精度90±0.012°
自動補正範囲±3
ライン幅(mm)約2(7.5m)
保護等級IP54
電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池
動作温度範囲(℃)-10~40
ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°
本体質量(kg)1.13
色メタリックゴールド
特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
自動で地墨合わせできる、NAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦190×横130×奥127
電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×3本、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本
本体質量(g)1300
精度(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
連続使用時間(墨出し器本体部)約9時間(省電力)/約4.5時間(高輝度)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン635/ポイント650
自動補正範囲±2°
輝度(出力)250μW
制動方式マグネットダンパー方式
防塵防水性能防塵・防水設計
警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
微調整範囲(mm)10m先で±350
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)7.5mで約2.5
外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×190
ライン出射角(°)縦130/水平110
光出力(mW)2.5以下
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦218×横130×奥-
本体質量(g)1330
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
レーザー安全基準クラス2M
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦218×横130×奥-
本体質量(g)1330
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦174×横112×奥112
制御方式マグネットダンパー方式
本体質量(g)2930
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
レーザー安全基準クラス2M
ライン出射角(°)縦130/横110
鉛直精度±1mm以内/3m
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦208×横126×奥-
本体質量(g)1280
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦174×横112×奥112
制御方式マグネットダンパー方式
本体質量(g)1000
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
レーザー安全基準クラス2M
ライン出射角(°)縦130/横110
鉛直精度±1mm以内/3m
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦208×横126×奥-
本体質量(g)1280
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
高輝度矩十字・横レーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
本体質量(g)1200
制動方式マグネットダンパー方式
レーザー安全基準クラス1M
高輝度矩十字・横レーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
本体質量(g)1200
制動方式マグネットダンパー方式
レーザー安全基準クラス1M
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦197×横130×奥130
制御方式マグネットダンパー方式
本体質量(g)3180
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
機能NAVI機能
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
レーザー安全基準クラス2M
ライン出射角(°)縦130/横110
鉛直精度±1mm以内/3m
お求め易い、NAVIレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦190×横130×奥127
本体質量(g)1300
制動方式マグネットダンパー方式
レーザー安全基準クラス1M
お求め易い、NAVIレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦190×横130×奥127
本体質量(g)1300
制動方式マグネットダンパー方式
レーザー安全基準クラス1M
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦218×横130×奥-
本体質量(g)1490
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
制御方式マグネットダンパー方式
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
機能NAVI機能
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
ライン出射角(°)縦130/横110
鉛直精度±1mm以内/3m
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩十字・横
仕様防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
直角精度90°±2mm/7.5m
連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン635/ポイント650
角度調整範囲360°
自動補正範囲±2°
制動方式ジンバル方式
警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
左右通り精度(mm)±2以内/15m
鉛直点精度(mm)±1.0/3m
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)168×112
精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)縦130/水平110
輝度(μW)250
光出力(mW)2.5以下
両縦・大矩・横・鉛直点タイプです。
明るいところでも見やすい輝度2倍(メーカー比)のTERAモード搭載です。
故障時網膜保護回路により目に安全です。
精緻な地墨合わせができる回転微調整機能付です。
縦ラインレーザーを自動で誘導するNAVI機能を搭載しています。
盗難・火災補償付(購入時の登録後1年)です。
照射ライン両縦・大矩・横・鉛直点
質量(kg)1.75
外形寸法(mm)縦208×横152×奥152
電源単3アルカリ乾電池×8本(付属)
本体質量(g)1750
精度±1mm/10m
寸法(縦×横)(mm)208×152
保護等級IP54
自動補正範囲±2°
関連キーワード