カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(7)
    • レーザー墨出器(7)
絞り込み
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)(5)
  • テクノ販売(2)
照射ライン
照射ライン
縦・横・地墨
照射ライン
矩・横(17)
照射ライン
矩・横・両縦(14)
照射ライン
矩十字・横(30)
照射ライン
矩十字・横全周(33)
照射ライン
縦・横(13)
照射ライン
縦・横・地墨・鉛直(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「墨出し器」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーラインレーザー テクノ販売ハイパワーラインレーザーテクノ販売
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
高輝度(2倍)赤色レーザー墨出し器。素早いジンバル式自動整準!水平12m精度!ラインメモリー機能!レーザー専門メーカーの技術により高精度 水平±1mm/12m・通り芯、おおがね±1mm/10m。ラインメモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。全周エンドレス微調ツマミ(両側)により、ストレスなく素早く、確実にライン合わせが可能です。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ型電池×3本/AC100V本体寸法(mm)110×195本体質量(kg)約1.2精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m連続使用時間(時間)約1(アルカリ電池使用時)自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス1M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー照射ライン縦×4、水平×4、地墨
テクノパイソン テクノ販売テクノパイソンテクノ販売
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
超高輝度(4倍)赤色レーザー墨出し器。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):920・720は電子整準、620~320はジンバル整準。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/12m(水平実測精度:±1mm/12m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:高容量リチウムバッテリー搭載)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m明るさ3段階レーザー出力クラス2M防塵・防滴IP54相当警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラスレーザー可視光半導体レーザーライン幅(5m地点)1.5使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時電源リチウムバッテリー/単3型電池×4本/AC100V使用温度範囲(℃)-10~40
ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン)ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー)タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。 精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。 ジンバル式レーザー。 単3形乾電池×4本。 縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。 ※使用条件・使用方法により異なります。 レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300精度(mm)10mで±0.81以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内左右通り精度(mm)15mで±2以内直角精度90°±(2mm/7.5m)防塵防水性能防塵・防水設計自動補正範囲±2°外形寸法(mm)縦174×横112×奥-仕様1年間盗難・火災補償レーザー安全基準クラス2M
ゼロジーTYZ タジマツール(TJMデザイン)ゼロジーTYZタジマツール(TJMデザイン)
90,980税込100,078
1個ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン、水平ライン、下部ポイント仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦174×横112×奥112制御方式マグネットダンパー方式本体質量(g)950精度(mm)±0.81/10m自動補正範囲±2°レーザー安全基準クラス2Mライン出射角(°)縦130/横110
ゼロTYZ 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)ゼロTYZ 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
高輝度縦・横地墨レーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦168×横112×奥112本体質量(g)1200制動方式マグネットダンパー方式レーザー安全基準クラス1M
ゼロTYZ タジマツール(TJMデザイン)ゼロTYZタジマツール(TJMデザイン)
56,980税込62,678
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
高輝度縦・横地墨レーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦168×横112×奥112本体質量(g)1200制動方式マグネットダンパー方式レーザー安全基準クラス1M
レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
40,980税込45,078
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード縦・横・地墨仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら