固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。
雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
用途建築・土木用
チタン系の高級顔料を使用しているので、被覆力が強く、鮮明です。鉄板・鉄骨などの金属の腐食がなく、油着鉄板にもはじかずに線引きできます。合板・アスファルト面・各種フロアーなどに使えます。
種別白墨汁
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(160mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。旅館の歓迎看板の文字に。
色白
トラスコ品番253-3286
質量(g)約230
主成分各種顔料・PVA・水・その他
1個(180mL)
¥559
税込¥615
当日出荷
1本(360mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。
用途木材用・鉄用(無塩)
種別白液
寸法(mm)59×37×160
色白
容量(mL)180
1本(180mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
濡れた面でもにじまず打てます
墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます
乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります
凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます塩分を含んでいません
竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
外形寸法(mm)縦163×横57×奥34
本体質量(g)250
固まりにくく、凍らない建築用白液です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
用途高級墨液。
色白
1本(180mL)
¥779
税込¥857
3日以内出荷
プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。
用途鉄用(無塩)
色白
寸法(mm)H160×W57×D36
質量(g)240
1本(180mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
用途建築・土木用の白液
色白
材質ボトル:ABS樹脂
寸法(mm)56.5×27×18.5
質量(g)38
内容量(mL)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥339
税込¥373
翌日出荷
墨付きが良く、雨が降ってもにじみにくい墨汁です。
はじめから濡れている面ではにじみやすいです。
用途墨つぼを使用した線引き作業に。(木製墨つぼ、天然繊維糸向け)
材質キャップ:PP、容器:PE
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
雨や雪の日の濡れ面に強い/不意の夕立や雨にも流れにくい/あらゆる墨坪に使用可能
用途鉄・木材・合板・モルタル・生コン・コンクリート・ブロック等の塗れた面・乾燥面の墨付けに
無塩タイプなので、金属に墨打ちしても錆びる心配がありません。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。
用途木材・金属・コンクリートに適しています。
質量(g)220
仕様建築土木用
寸法(mm)160×55×35
タイプ無塩タイプ
内容量(mL)180
適合材鉄・木材・モルタル・コンクリート等
鉄、木材、モルタル、生コン、コンクリートブロック他の濡れ面及び乾燥面に打てる超高性能墨汁。
錆びない。凍らない。雨や雪の日の濡れ面に強い。不意の夕立ちや雨にも流れない。
用途打設後の墨付けに最適
濡れた面でもにじまず打てます。墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます。乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します。塩分を含んでいません
墨汁は墨つきが良く、雨でも流れにくいです。
詰め替え用としても使えます。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨つぼの墨液に
色黒
上質の竹から丹念に加工された逸品群。
竹製刃先
トラスコ品番786-3659
材質孟宗竹
全長(mm)240
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
水で消せます。
用途建築用。
トラスコ品番198-3568
材質白墨液:顔料型白墨液
色白
容量(mL)180
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
弾かず高発色、はっきり見える作業線!
コンパネ塗装面や LGS などのツヤツヤな面にもインクが弾かず鮮明な線が打てます。
表面がツヤツヤな材料に打った線は水拭きで簡単に消せます(パネコート、LGS、鉄骨等)
暗い下地でも材料色を隠ぺいしてくっきり発色します。
質量(g)75
携帯用墨つぼ
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。
自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM)
使用温度(℃)0~80
最高使用温度(℃)80
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。
ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。
糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
チョーク打ちと墨打ちが一つになりました。
柱六間分(11m)一気に墨打ちができます。
付属品粉チョーク(白)70g、墨汁(黒)35cc
色チョーク/墨
寸法(幅W×高さH)(mm)(パッケージ)165×310
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
押さえやすく、先端が見えやすい斜めカットです。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。
用途墨汁による墨付け作業
糸の長さ(m)20
自動巻取糸長さ(m)8
タンク容量(mL)最大15
仕様針が引っ込む安全機構カルコ付、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)縦175×横68×奥35
本体質量(g)135
材質(糸)ナイロン
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
最大容量20mlの墨タンク
狭いところにも確実に墨が撃てるバリカン形状の先端ヘッド
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備
糸替え時に便利な糸通し棒付
糸の長さ(m)20
自動巻取糸長さ(m)7.5
タンク容量(mL)(墨)20
仕様自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)/密閉タイプ(ゴムパッキンを要所に使用しています)
付属品付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
外形寸法(mm)縦205×横80×奥40
本体寸法(mm)205
本体質量(g)145
製品質量(g)145
糸の太さ(mm)細0.6
蛍光顔料使用の為、暗がりでも発色が良く、しっかり見えます。
錆びない、凍らない。
雨が降ってもにじまない。(※はじめから濡れている面にはにじむことがあります。)
用途墨つぼを使用した線引きに(木材、鉄鋼材、ガラス・ステンレス、屋根瓦、合成パネルなど。)
色蛍光桃色
容量(mL)180
タイプ無塩
1本(180mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード