34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRUSCO朱液
墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。 朱液 トラスコ品番253-3278 容量(mL)180 質量(g)約215 主成分各種顔料・PVA・水・その他
1個(180mL)
549 税込604
当日出荷

墨打ちする下地の色によって使い分けます。2色とも濃い色でよく目立ちます。屋外向きです。 マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。
寸法(mm)45×27×110 容量(mL)60
1本(60mL)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開明朱墨汁
エコ商品
伝統ある朱の色彩を近代的な感覚にマッチさせた優美な色調。 塗覆力に優れ、筆運びも軽く、添削に最適です。
1個(120mL)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨天後のぬれた木材・コンクリートに、にじまずくっきりと墨打ちが出来ます。粒子が細かく一度墨打ちをすれば、水を流しても消えません。
種別朱液 寸法(mm)59×35×160 朱液 容量(mL)180
1本(180mL)
989 税込1,088
当日出荷

鮮やかな冴えのある朱色は、各種建築のマーキングやフロア設計の線引きなどに最適。 顔料を使用していますので、耐光性に優れています。
1本(160mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。 雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
用途建築・土木用
1本(200mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


シンワ測定朱液 ミニボトル
RoHS
固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
用途建築・土木用の朱液 材質ボトル:ABS樹脂 寸法(mm)56.5×27×18.5 質量(g)38 内容量(mL)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
299 税込329
翌々日出荷

墨付きが良く、雨が降ってもにじみにくい墨汁です。 はじめから濡れている面ではにじみやすいです。
用途墨つぼを使用した線引き作業に。(木製墨つぼ、天然繊維糸向け) 材質キャップ:PP、容器:PE 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(180mL)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛍光顔料使用の為、暗がりでも発色が良く、しっかり見えます。 錆びない、凍らない。 雨が降ってもにじまない。(※はじめから濡れている面にはにじむことがあります。)
用途墨つぼを使用した線引きに(木材、鉄鋼材、ガラス・ステンレス、屋根瓦、合成パネルなど。) 蛍光桃色 容量(mL)180 タイプ無塩
1本(180mL)
599 税込659
当日出荷

1本(180mL)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色で薄明かりの中でも見えやすい。建築工法の変化と多様化で現行の色だけでは不足がちです。そんなニーズに応えました。4色あります。 マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。
寸法(mm)45×27×110 容量(mL)60
1本(60mL)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般書道用液 従来の濃墨より一層ねばりがあり、力強い立体感が得られる。
グリーン購入法適合 材質液:煤・樹脂・香料/容器:PE/キャップ:PP 寸法(mm)59×161×36
1個
449 税込494
当日出荷

墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
1本(180mL)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

固まりにくく、凍らない建築用朱液です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
用途高級墨液。
1本(180mL)
749 税込824
3日以内出荷

1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

水に溶かさず、手や指で触ってあそぶフィンガーペイント用えのぐ。安全性の高い原材料を使用しているので、先生もこどもたちも安心!(EUが定めた玩具安全指令のフィンガーペイント基準EN71-7に適合) こどもたちの大好きな虹色をイメージしたカラフルな8色展開。 自立してえのぐを出しやすいチューブボトル入りです。
材質ボトル:PE、EVOH、PE キャップ・中栓・本体ラベル・バーコードラベル紙・色名ラベル:PE 質量(g)5765 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×183×230 アズワン品番65-0478-87
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

自分の色が一目瞭然です。建材の色によって効果が期待できます。蛍光色の発色が良く、暗がりでもよく見えます。塩分、糊分は含まないので墨壺の部品を傷めません。糸・綿を固めないので交換する頻度が圧倒的に少ないです。
用途墨打ち。 内容量(mL)200 インク色蛍光ピンク
1個
799 税込879
当日出荷


プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。
用途鉄用(無塩) 朱液 寸法(mm)H160×W57×D36 質量(g)220
1本(180mL)
749 税込824
当日出荷

雨や雪の日の濡れ面に強い/不意の夕立や雨にも流れにくい/あらゆる墨坪に使用可能
用途鉄・木材・合板・モルタル・生コン・コンクリート・ブロック等の塗れた面・乾燥面の墨付けに
1本(180mL)
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄、木材、モルタル、生コン、コンクリートブロック他の濡れ面及び乾燥面に打てる超高性能墨汁。 錆びない。凍らない。雨や雪の日の濡れ面に強い。不意の夕立ちや雨にも流れない。
用途打設後の墨付けに最適
1本(180cc)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)雨天良好墨汁
雨上がりの濡れ面に墨打ちしても定着しやすく流れにくい仕様になっています。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。油脂成分が含まれていることで、水を弾き対象物に定着することが出来ます。
用途濡れ面のコンクリートへの墨打ちに向いており、木材・金属にも適しています。 仕様建築土木用 寸法(mm)160×55×35 質量(g)230 タイプ無塩タイプ 内容量(mL)180 適合材鉄・木材・モルタル・コンクリート等
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM10T-R●糸サイズ:太さ/約0.6mm 長さ/20m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:215×80×40mm●重量:197g●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●付属品:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備●墨タンク最大容量:15ml●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売) アズワン品番65-9266-42
1個
5,210 税込5,731
翌日出荷

携帯用墨つぼ 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。 自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

押さえやすく、先端が見えやすい斜めカットです。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。
用途墨汁による墨付け作業 糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)8 タンク容量(mL)最大15 仕様針が引っ込む安全機構カルコ付、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm) 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)縦175×横68×奥35 本体質量(g)135 材質(糸)ナイロン
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)P墨つぼ10斜め太糸
押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能 最大容量15mlの墨タンク 墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 付属糸「パーフェクト墨つぼ用太糸」(太さ0.8mm)
糸の長さ(m)10 糸の太さ(mm)0.8 仕様自動巻取り10m綿押え機構付ポイントカルゴ付 トラスコ品番813-4770 タイプ密閉型 外形寸法(mm)縦215×横80×奥42 本体質量(g)192 製品質量(g)192
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

携帯用墨つぼ ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。 最大容量30mlの墨タンク 自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。 つぼ部が回転するので握り手に合せて最適なポジションがつくれる首振りヘッド 自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます。 墨含みの良い新素材メッシュフェルトタイプつぼ綿「パーフェクト墨つぼ21用つぼ綿」標準装備 狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備 簡易下げ振りとして使えます。 糸替え時に便利な糸通し棒付
糸の長さ(m)21 自動巻取糸長さ(m)10 タンク容量(mL)(墨)30 本体寸法(mm)240 製品質量(g)200 糸の太さ(mm)細0.6
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒パネルの墨打ち時に必要な赤も使える。 柱6間分(11m)一気に墨打ちが出来る。 11mの自動巻取は、業界初です。 朱すみ35cc/墨汁(黒)100cc付。
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯用墨つぼ ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適 ゴムパッキン開閉蓋 最大容量13mLの墨タンク 自動調速巻取式、かるこが手元で減速します 狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備 糸替え時に便利な糸通し棒付
糸の長さ(m)15 自動巻取糸長さ(m)7.5 付属品付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm) トラスコ品番342-2879 形式自動巻取式・密閉タイプ 外形寸法(mm)縦150×横68×奥39 本体寸法(mm)155 本体質量(g)108 製品質量(g)108 糸の太さ(mm)0.6
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM21-R●糸太さ:0.6mm●糸長さ:21m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:240×85×41mm●重量:200g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:30ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、71~73(別売) アズワン品番65-9266-43
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼ10 鶴首
携帯用墨つぼ 狭い所やコーナーに最適な鶴首付 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能 墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 糸巻取り時は、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備
糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)10 タンク容量(mL)(墨)15 形式自動巻取式・密閉タイプ 外形寸法(mm)縦215×横80×奥40 本体寸法(mm)218 本体質量(g)197 製品質量(g)197 糸の太さ(mm)0.6
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ピーライン墨つぼジャスト
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能 最大容量20mlの墨タンク 狭いところにも確実に墨が撃てるバリカン形状の先端ヘッド 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備 糸替え時に便利な糸通し棒付
糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)7.5 タンク容量(mL)(墨)20 仕様自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)/密閉タイプ(ゴムパッキンを要所に使用しています) 付属品付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm) 外形寸法(mm)縦205×横80×奥40 本体寸法(mm)205 本体質量(g)145 製品質量(g)145 糸の太さ(mm)細0.6
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品専用ケース、レーザーゴーグル、L型板、単3アルカリ乾電池(テスト用)3本 レッド 使用温度範囲(℃)-5~40 電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池:3本 本体寸法(mm)110×127×189.5 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)635 自動補正範囲±5° 制動方式ジンバル式 防塵・防滴IP54 レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約3/10m 精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) ライン出射角(°)垂直140/水平110 光出力(mW)2.5以下
1セット
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)