白液 ミニボトルシンワ測定翌々日出荷
固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
用途建築・土木用の白液色白材質ボトル:ABS樹脂寸法(mm)56.5×27×18.5質量(g)38内容量(mL)15RoHS指令(10物質対応)対応
朱液 ミニボトルシンワ測定翌々日出荷
固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
用途建築・土木用の朱液色朱材質ボトル:ABS樹脂寸法(mm)56.5×27×18.5質量(g)38内容量(mL)15RoHS指令(10物質対応)対応
墨液 ミニボトルシンワ測定当日出荷
固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
用途建築・土木用の墨液色黒材質ボトル:ABS樹脂寸法(mm)56.5×27×18.5質量(g)38内容量(mL)15RoHS指令(10物質対応)対応
雨天用墨液・朱液シンワ測定当日出荷から翌々日出荷
固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインが引けます。
建築用 不易白墨汁不易(2件のレビュー)当日出荷
チタン系の高級顔料を使用しているので、被覆力が強く、鮮明です。鉄板・鉄骨などの金属の腐食がなく、油着鉄板にもはじかずに線引きできます。合板・アスファルト面・各種フロアーなどに使えます。
建築用 不易朱液不易(2件のレビュー)当日出荷
鮮やかな冴えのある朱色は、各種建築のマーキングやフロア設計の線引きなどに最適。
顔料を使用していますので、耐光性に優れています。
建築用 不易墨汁不易(1件のレビュー)当日出荷
木材・合板・コンクリート面などの墨打ちに適した墨汁です。墨線はくっきりと鮮明で、耐水性があります。墨糸・墨線になじみやすく、乾いた墨線は水で簡単に戻すことができます。
用途木材・合板・コンクリート面などの墨打ちに種別墨汁